特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
506件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板バネICソケット 24ピン(ワイド) LINKMAN

    板バネICソケット 24ピン(ワイド)

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
  • 丸ピンICソケット[40ピン×1列] LINKMAN

    丸ピンICソケット[40ピン×1列]

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    DIPのICや相当する太さの丸ピン用です。 2130S1※40GSEなど角ピンヘッダーは太いので嵌合しません。 1ピンごとに節で折り取って使えるピンソケットです。ICソケットの代替にもお使いいただけます。
    材質【インシュレータ】UL94V-0ピッチ【列間】1列ソケット使用温度範囲(℃)-25~+85端子形状SIPピン数(ピン)40入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP28ピン(ワイド) LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP28ピン(ワイド)

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP20ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP20ピン

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)20入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製ツマミ(黒 径17Φ ローレット6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 径17Φ ローレット6.1Φ)

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    Φ6mmのローレット軸用のアルミ製ツマミです。工具を用いることなく圧入で取り付けができます。
    材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ17×14固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(黒 径12.5Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 径12.5Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    円筒形ドームタイプツマミ(Φ6.1) 6mm径シャフトのスイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。
    材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ12.5×15固定タイプネジ指標線白マーカー孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(黒 径11Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 径11Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。 本体サイドには、縦に溝がありすべりにくくなっています。
    材質(本体)アルミ固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(黒 21Φ×13 シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 21Φ×13 シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    Φ6mmのローレット軸用のアルミ製ツマミです。工具を用いることなく圧入で取り付けができます。
    外形寸法(mm)Φ21×13固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(黒 20Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 20Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ20×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(シルバー 径20Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(シルバー 径20Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミ固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(シルバー 径12.5Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(シルバー 径12.5Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    円筒形ドームタイプツマミ(ローレット) 6mm径シャフトのスイッチに取り付けができるツマミです。 イモネジで固定します。
    シルバー材質(本体)アルミ備考円筒形ドームタイプ、軸部分にローレット加工処理外形寸法(mm)Φ12.5×15固定タイプネジ指標線切込孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • DCプラグ 2.5mm LINKMAN

    DCプラグ 2.5mm

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    外径5.5mm内径2.5mm径のDCプラグです。プラスチック部は外れるので外してからはんだづけしてください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCジャック 2.1mm 基板取付け用 LINKMAN

    DCジャック 2.1mm 基板取付け用

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    外径5.5mm 内径2.1mmの基板取り付け型DCジャックです。プラグが挿入されると切れるスイッチがついていますので、いつもは電池駆動をしてプラグ挿入時にはプラグ給電に切り替えるという使い方も可能です。
    材質プラスチック備考基板取付形式ストレート定格DC12V-2A(MAX)コネクタ形状2.1mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単連式ボリューム B特性 20kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム B特性 20kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
    定格電力(W)0.125抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
  • 単連式ボリューム B特性 10kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム B特性 10kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。 B特性は回転角に対しタップの抵抗値が直線変化し直流電圧の調整など一般的な調整用に使います。(A特性は指数関数的に変化します。) 音量調整(ボリュームコントロール)にはBカーブを使うと聴感上の音量が急激に変化してしまうので通常A特性のものを使います。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
    定格電力(W)0.125抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
  • 単連式ボリューム A特性 500kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム A特性 500kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
    用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
  • 単連式ボリューム A特性 10kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム A特性 10kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    抵抗値10KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性A
  • ACアダプタ 15V/4.34A(3P ACケーブル付き) LINKMAN

    ACアダプタ 15V/4.34A(3P ACケーブル付き)

    LINKMAN
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    付属品ACプラグ絶縁カバー適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合質量(g)220タイプ形状:デスクトップ規格【DCケーブル】UL1185, AWG18【外部電源の効率】DoE Level VIケーブル長(m)【DC】1.5【AC】3Pアース付きACケーブル/1.8方式スイッチング式出力電圧(V)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×48.5×31.6入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)4.34保護機能過電流保護/短絡保護/過電圧保護難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~+80安全規格PSE/UL/cUL/BSMI/GS/UKCA極性【DCプラグ】センタープラス入力電流(A)1.4EMI規格FCC ClassBプラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+40認証マークCE
  • ACアダプター(5V/4A Type-Cプラグ) LINKMAN

    ACアダプター(5V/4A Type-Cプラグ)

    LINKMAN
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ラズパイ4にも対応したUSB Type-Cコネクター付き電源アダプター 出力に3A以上の容量の電源が推奨されているRaspberry Pi 4にも対応したUSB Type-Cコネクター付きの電源アダプターです。ACアダプターから直接USB Type-Cケーブルが出ているので、Type-C変換コネクターを使用した電源のように電圧降下なく安定した電源供給ができます。
    仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○質量(g)170ケーブル長(m)【DC】1.0出力電圧(V)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)4難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58プラグ形状【DC】USB Type-C(オス)動作温度範囲(℃)0~40
  • RCAプラグ 黄 LINKMAN

    RCAプラグ 黄

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ 赤 LINKMAN

    RCAプラグ 赤

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル取り付け型のRCAプラグ(ピンプラグ)です。プラスチック部を回して外して使用してください。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ 黒 金メッキ LINKMAN

    RCAプラグ 黒 金メッキ

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。金メッキ仕様です。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ 白 金メッキ LINKMAN

    RCAプラグ 白 金メッキ

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ピンプラグと呼ばれるRCAプラグで、金メッキ仕様です。 プラスチック部分は外れますので、外してからはんだづけしてください。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2連式ボリューム B特性 2kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 2kΩ

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 2連式ボリューム A特性 50kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム A特性 50kΩ

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    付属品ネジ、ワッシャ軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
  • 2連式ボリューム B特性 1kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 1kΩ

    LINKMAN
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 2連式ボリューム A特性 20kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム A特性 20kΩ

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性A
  • 2連式ボリューム B特性 50kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 50kΩ

    LINKMAN
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 2.5mmステレオプラグ LINKMAN

    2.5mmステレオプラグ

    LINKMAN
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    2.5mm径のステレオプラグです。黒い部分は取り外せますので外してからはんだづけして下さい。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 3.5mmモノラルプラグ(メタル) LINKMAN

    3.5mmモノラルプラグ(メタル)

    LINKMAN
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • 3.5mmステレオジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    3.5mmステレオジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ポータブルオーディオ等に使われることの多い3.5mm径のステレオジャックです。プラスチック部分は回すと外れるので外してから電線とはんだづけしてお使いください。
    用途中継用材質プラスチック極数3極形式ストレート内径(Φ)ケーブル引出部:4.2キャップ8角、コードブッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオパッケージPJ11ジャック径(Φmm)3.5
  • 3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き LINKMAN

    3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 3.5mmモノラルジャック(メタル) LINKMAN

    3.5mmモノラルジャック(メタル)

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    仕様3.5mmジャック材質メタル備考コードブッシュ付(スプリング)形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5mmステレオジャック LINKMAN

    3.5mmステレオジャック

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    電線取り付け用3.5mm径ステレオジャックです。
    極数3極形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオジャック径(Φmm)3.5
  • 6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。本体は外れますので外してからはんだづけしてください。
    材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ) LINKMAN

    3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)

    LINKMAN
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は取り外せますので、外してはんだづけしてください。
    材質カーボンファイバー(シェル部)備考はんだ結線極数3極コネクタ形状3.5mmプラグ加工【端子部】ニッケルメッキ音声ステレオ
  • 3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル中継型の3.5mmモノラルジャックです。本体部は回すと外れますので、外してからはんだづけしてください。
    用途中継用材質プラスチック極数2極形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】4.2キャップ8角、スリーブ付RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラルパッケージPJ11ジャック径(Φmm)3.5
  • 6.3mmステレオジャック LINKMAN

    6.3mmステレオジャック

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    電線中継型の6.3mmステレオジャックです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。
    材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 6.3mmモノラルプラグ LINKMAN

    6.3mmモノラルプラグ

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ギターやオーディオに使われる6.3mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますのではずしてからはんだづけしてご使用ください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5mmステレオジャック(メタル) LINKMAN

    3.5mmステレオジャック(メタル)

    LINKMAN
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    電線取り付け用3.5mm径ステレオジャックです。本体部分は取り外せますので取り外してはんだづけしてください。
    仕様3.5mmジャック材質メタル備考コードブッシュ付(スプリング)極数3極形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ