カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![60ピン基板用ピンソケット[30ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561940-251222-02.jpg)
60ピン基板用ピンソケット[30ピン×2列]
LINKMAN¥229税込¥2521個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)60(2×30ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC5![14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562046-251222-02.jpg)
14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列 ライトアングル]
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)2列14ピン(2×7ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
2mmピッチコネクタ ポスト 2P
LINKMAN¥19税込¥211個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2.5mmピッチコネクタ ポスト 3P
LINKMAN¥21税込¥231個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2mmピッチコネクタ ハウジング 3P
LINKMAN¥10税込¥111個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2mmピッチコネクタ コンタクト
LINKMAN¥9税込¥101個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min適合電線AWG22~28(OD1.5mm)耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20![26ピン基板用ピンヘッダー[13ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562430-251222-02.jpg)
26ピン基板用ピンヘッダー[13ピン×2列]
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1Aコネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000 Min(DC500V)ピン数(ピン)26(2×13ピン)接点材質真ちゅう定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)![30ピン基板用ピンヘッダー[15ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562439-251222-02.jpg)
30ピン基板用ピンヘッダー[15ピン×2列]
LINKMAN¥159税込¥1751個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1Aコネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000 Min(DC500V)ピン数(ピン)30(2×15ピン)接点材質真ちゅう定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
2.5mmピッチコネクタ ポスト 4P
LINKMAN¥24税込¥261個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20![40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列・ライトアングル] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562466-251222-02.jpg)
40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列・ライトアングル]
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ライトアングル加工【端子部】金メッキピン数(ピン)40絶縁耐圧AC600VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
2mmピッチコネクタ ポスト 3P
LINKMAN¥21税込¥231個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2mmピッチコネクタ ポスト 4P
LINKMAN¥24税込¥261個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20![20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562055-251222-02.jpg)
20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列 ライトアングル]
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷適合【ピンヘッダ】2131D2*10GSEピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)2列20ピン(2×10ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562378-251222-02.jpg)
50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列]
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ2列x25ピン=50ピンです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)50(2×25ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応![1ピン基板用ピンヘッダー[1ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562195-251222-02.jpg)
1ピン基板用ピンヘッダー[1ピン×1列]
LINKMAN¥26税込¥291個3日以内出荷列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)1(1×1ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応![25ピン連結ピンヘッダー[25ピンx2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561800-251222-02.jpg)
25ピン連結ピンヘッダー[25ピンx2列]
LINKMAN¥289税込¥3181個3日以内出荷2.54mmピッチ、50ピン(25ピン×2列)のピンヘッダです。材質【インシュレータ】PBT ガラス繊維入り(30%)UL94V-0寸法(mm)【ターミナル】A:6、B:8、C:6定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)20接点材質真鍮動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応




![60ピン基板用ピンソケット[30ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561940-251222-02.jpg)
![14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562046-251222-02.jpg)




![26ピン基板用ピンヘッダー[13ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562430-251222-02.jpg)
![30ピン基板用ピンヘッダー[15ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562439-251222-02.jpg)

![40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列・ライトアングル] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562466-251222-02.jpg)
![7ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562247-251222-02.jpg)


![20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562055-251222-02.jpg)
![50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562378-251222-02.jpg)
![1ピン基板用ピンヘッダー[1ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562195-251222-02.jpg)
![25ピン連結ピンヘッダー[25ピンx2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561800-251222-02.jpg)