カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: LINKMANのすべての商品

デジタルマルチメーター
LINKMAN¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。 本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示
ユニバーサル基板 両面 72×47
LINKMAN¥209税込¥2301枚3日以内出荷いわゆる「C基板」と同サイズ(72x47mm)の両面スルホール仕上げのガラスエポキシ基板です。片面基板の姉妹品【LUPCB-7247S】もございます。材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)47×72備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個欠品中EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m)
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷DC2.5規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状ジャック(メス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個3日以内出荷DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
BNCメス-BNCメス中継コネクタ
LINKMAN¥339税込¥3731個当日出荷BNCメス-BNCメスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を中継する際に使用します。形状ストレートコネクタ形状中継用ジャックコネクターRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50パッケージBNC2
BNC(オス)-F(メス)変換コネクタ(BNCP-FJ)
LINKMAN¥729税込¥8021個3日以内出荷BNCプラグ-F型ジャックの変換コネクターです。形状ストレート形態【コネクター】BNC型プラグ⇔F型ジャック
板バネ式ICソケット 14ピン
LINKMAN¥89税込¥981個3日以内出荷300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける板ばね式のICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
変換コネクタ 6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック
LINKMAN¥359税込¥3951個当日出荷6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャックの変換アダプタです。3.5mmステレオプラグ→6.3mmステレオプラグに物理形状を変換するのにお使い頂けます。用途6.3mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ツマミ(黒 26Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥949税込¥1,0441個3日以内出荷シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ26×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
コード付ミノムシクリップ 半田付け
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷コードの両端にミノムシクリップが付いています。電子回路の実験や試作に便利です。 クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。色赤、黒、青、緑、黄、白許容電流(A)【リード線】1全長(cm)約35RoHS指令(10物質対応)対応クリップ長さ(mm)約31入数(本)6 (各色 x 1)
2連式ボリューム B特性 10kΩ
LINKMAN¥309税込¥3401個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
2連式ボリューム A特性 10kΩ
LINKMAN¥219~税込¥241~1個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20
2.5mmモノラルプラグ ケーブルガード付き
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷2.5mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますので、外してはんだづけしてお使い下さい。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
6.3mmモノラルプラグ ケーブルガード付き
LINKMAN¥189~税込¥208~1個3日以内出荷ギターやオーディオに使われる6.3mm径のモノラルプラグです。形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル![7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562125-251222-02.jpg)
7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列]
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x7ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)7入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロUSB(メス SMD)
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷表面実装タイプのマイクロUSB(5pinタイプB)のメス・コネクタ(ジャック)です。 基板への実装及びケーブル接続時は、はんだ付けします。材質ハウジング:高耐熱プラスチック(UL94V-0)、ターミナル:銅/金メッキ シェル:銅/スズメッキ定格電流(A)1.8max(pin1、5) その他pinは1max動作温度-25℃~85℃
ユニバーサル基板 片面 71.23×95.25
LINKMAN¥289税込¥3181個3日以内出荷いわゆる「B基板」相当の片面ユニバーサル基板です。2.54mmピッチの穴が開いています。角の取り付け穴の内、ひとつはベタパターンでシャーシとアースを共通にすることもできます。材質片面ガラスコンポジット寸法(mm)95×72備考穴系1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個3日以内出荷DC2.5規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)12
ボックスヘッダ 10P 基板取付け
LINKMAN¥159税込¥1751個3日以内出荷基板実装用のフラットケーブルコネクター(オス)です。全体に四角い囲いがありロック機構はありませんがケーブルを多少引っ張っても抜けません。基板の積み重ね接続にも使用できます。ピッチ(mm)2.54極数10極極性ガイド中央1箇所ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット))
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷軸に縦方向の筋が付いたローレット軸専用のツマミです。 取り付けは、はめあいで行い、差し込むだけです。一般的なストレート軸には使用できません。色シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ15、高さ17固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
板バネICソケット 24ピン(ワイド)
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
変換コネクタ 2.5mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック
LINKMAN¥319税込¥3511個当日出荷用途2.5mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP28ピン
LINKMAN¥219税込¥2411個3日以内出荷DIP(Dual In-Line Package)28ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ)
LINKMAN¥259税込¥2851個3日以内出荷内径(Φmm)2.1耐電圧AC500V at 1minute外径(Φmm)5.5定格電流(A)5定格電圧 DC V24絶縁抵抗DC500V/100MΩ min
DCプラグ 2.1mm
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷外径5.5mm 内径2.1mmのDCプラグです。 プラスチック部は外れるので、外してからはんだづけしてください。材質プラスチック色黒形式ストレート定格12V3A DCコネクタ形状2.1mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
単連式ボリューム B特性 1kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
RCAプラグ 黒
LINKMAN¥109税込¥1201個当日出荷ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。材質プラスチック色黒形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 赤白(2連)基板取付型
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷スピーカ端子などにお使いいただける赤白ペアのRCAジャックです。材質プラスチック色赤・白コネクタ形状ジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 赤 金メッキ
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷映像・音声端子に使われることが多いRCAプラグ(ピンプラグ)です。樹脂部は回すと外れますので外してからはんだづけしてお使いください。材質プラスチック色赤形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黄
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。材質プラスチック色黄形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ8角RoHS指令(10物質対応)対応
3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ




![10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561958-251222-02.jpg)















![7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562125-251222-02.jpg)
![24ピン基板用ピンソケット[12ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561870-251222-02.jpg)