特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
379件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.5mmステレオジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    3.5mmステレオジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ポータブルオーディオ等に使われることの多い3.5mm径のステレオジャックです。プラスチック部分は回すと外れるので外してから電線とはんだづけしてお使いください。
    用途中継用材質プラスチック極数3極形式ストレート内径(Φ)ケーブル引出部:4.2キャップ8角、コードブッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオパッケージPJ11ジャック径(Φmm)3.5
  • 6.3mmステレオジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    6.3mmステレオジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    サイズ6、3MMジャック取付方式はんだ付け材質(ハンドル)メタル極性ステレオRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5mmステレオプラグ LINKMAN

    3.5mmステレオプラグ

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • 3.5mmモノラルジャック(メタル) LINKMAN

    3.5mmモノラルジャック(メタル)

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    仕様3.5mmジャック材質メタル備考コードブッシュ付(スプリング)形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5mmステレオジャック LINKMAN

    3.5mmステレオジャック

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    電線取り付け用3.5mm径ステレオジャックです。
    極数3極形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオジャック径(Φmm)3.5
  • 6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。本体は外れますので外してからはんだづけしてください。
    材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ) LINKMAN

    3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)

    LINKMAN
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は取り外せますので、外してはんだづけしてください。
    材質カーボンファイバー(シェル部)備考はんだ結線極数3極コネクタ形状3.5mmプラグ加工【端子部】ニッケルメッキ音声ステレオ
  • 6.3mmステレオプラグ(メタル) LINKMAN

    6.3mmステレオプラグ(メタル)

    LINKMAN
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質メタル極数3極形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル中継型の3.5mmモノラルジャックです。本体部は回すと外れますので、外してからはんだづけしてください。
    用途中継用材質プラスチック極数2極形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】4.2キャップ8角、スリーブ付RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラルパッケージPJ11ジャック径(Φmm)3.5
  • 6.3mmモノラルプラグ LINKMAN

    6.3mmモノラルプラグ

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ギターやオーディオに使われる6.3mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますのではずしてからはんだづけしてご使用ください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5mmステレオジャック(メタル) LINKMAN

    3.5mmステレオジャック(メタル)

    LINKMAN
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    電線取り付け用3.5mm径ステレオジャックです。本体部分は取り外せますので取り外してはんだづけしてください。
    仕様3.5mmジャック材質メタル備考コードブッシュ付(スプリング)極数3極形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 14ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×2列] LINKMAN

    14ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×2列]

    LINKMAN
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ2列x7ピン=14ピンです。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)14(2×7ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 28ピン基板用ピンソケット[14ピン×2列] LINKMAN

    28ピン基板用ピンソケット[14ピン×2列]

    LINKMAN
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x14ピン=28ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列28ピン(2×14ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列] LINKMAN

    9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列]

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    1列9ピンの基板取り付け型のピンソケットです。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)9入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列] LINKMAN

    50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列]

    LINKMAN
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列] LINKMAN

    3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列]

    LINKMAN
    30税込33
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ3ピンです。
    ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)3入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ピン基板用ピンソケット[3ピン×1列] LINKMAN

    3ピン基板用ピンソケット[3ピン×1列]

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x3ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)3入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ピン基板用ピンソケット[3ピン×2列] LINKMAN

    6ピン基板用ピンソケット[3ピン×2列]

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x3ピン=6ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列6ピン(2×3ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×1列] LINKMAN

    4ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×1列]

    LINKMAN
    46税込51
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ4ピンです。
    ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)4入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10ピン基板用ピンソケット[5ピン×2列] LINKMAN

    10ピン基板用ピンソケット[5ピン×2列]

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x5ピン=10ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列10ピン(2×5ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80ピン基板用ピンソケット[40ピン×2列] LINKMAN

    80ピン基板用ピンソケット[40ピン×2列]

    LINKMAN
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列80ピン(2×40ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列] LINKMAN

    40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列]

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x20ピン=40ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列40ピン(2×20ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ピン基板用ピンソケット[6ピン×1列] LINKMAN

    6ピン基板用ピンソケット[6ピン×1列]

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ピンソケット接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)6ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5mmピッチコネクタ ポスト 2P LINKMAN

    2.5mmピッチコネクタ ポスト 2P

    LINKMAN
    19税込21
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
  • 36ピン基板用ピンソケット[18ピン×2列] LINKMAN

    36ピン基板用ピンソケット[18ピン×2列]

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000 Min(DC500V)ピン数(ピン)36(2×18ピン)接点材質りん青銅ソケットサイズ(mm)高さ:8.42定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30 Max(DC100mA)
  • 1ピン基板用ピンヘッダー[1ピン×1列] LINKMAN

    1ピン基板用ピンヘッダー[1ピン×1列]

    LINKMAN
    26税込29
    1個
    3日以内出荷
    列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)1(1×1ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列] LINKMAN

    20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列]

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)20(2×10ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×2列] LINKMAN

    6ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×2列]

    LINKMAN
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)6(2×3ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチターミナル4P LINKMAN

    ワンタッチターミナル4P

    LINKMAN
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ワンタッチターミナルピン数(ピン)4
  • マイクロUSBプラグ LINKMAN

    マイクロUSBプラグ

    LINKMAN
    389税込428
    1セット
    3日以内出荷
    カバー付きのマイクロUSB(タイプB)のオス・コネクタです。
    材質【コンタクトピン】リン青銅/金メッキ定格0.5A/250VAC材質(カバー)ナイロン66適合ケーブルΦ3.5までカバー色最大接触抵抗(mΩ)30max
  • ポケットLCRメーター LINKMAN

    ポケットLCRメーター

    LINKMAN
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    仕様【インダクタンス範囲】600 μH to 200 HタイプHand Held、Tweezer Style精度1%to 3%周波数100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz電池CR2032 ×2個(電池は付属しておりません。別途ご購入ください)抵抗60 Ohms to 20 Mohms測定距離Auto、Manual静電容量600 pF to 6 mF数値表示6000データ保持Data Hold
  • 基板取付D-SUBメス LINKMAN

    基板取付D-SUBメス

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • 基板取付D-SUBオス LINKMAN

    基板取付D-SUBオス

    LINKMAN
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
  • ジェンダーチェンジャー9ピンメス-メス LINKMAN

    ジェンダーチェンジャー9ピンメス-メス

    LINKMAN
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    D-SUB9ピンのメス-メスのアダプタです。オスコネクタ同士を継ぎ足してケーブルを延長するなどの用途にお使い頂けます。
    コネクタ形状9PメスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェンダーチェンジャー 15ピン メス-メス LINKMAN

    ジェンダーチェンジャー 15ピン メス-メス

    LINKMAN
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    D-SUB15ピン(3列)メス-D-SUB15ピン(3列)メスのアダプタです。VGAケーブル同士を繋いで延長するなどお使いいただけます。
    コネクタ形状15PメスRoHS指令(10物質対応)対応
  • オスコンタクトピン LINKMAN

    オスコンタクトピン

    LINKMAN
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    配線用コネクタのオスハウジングに使用するオスコンタクトピンです。 メスハウジングにはメスコンタクトピン(L-F-14)を使用します。
    温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)
  • XH-Pコネクタ用オスコンタクトピン LINKMAN

    XH-Pコネクタ用オスコンタクトピン

    LINKMAN
    61税込67
    1個
    3日以内出荷
    XH-Pシリーズのハウジングに使用するオスコンタクトピン
    定格電圧(V)125AC、DC定格電流(A)3AC、DC適合電線AWG#30~AWG#22適合ハウジングXH-Pシリーズ
  • USB3.1 Type-Cジャック LINKMAN

    USB3.1 Type-Cジャック

    LINKMAN
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    MacBookに採用され、使用機器が増えているUSB3.1タイプCのメスコネクタ(機器側)です。 表面実装タイプ
    材質ハウジング:PA9T+30%グラスファイバ、UL94V-0、ターミナル:銅/金メッキ、シェル:SUS304/ニッケルメッキ
  • USB Type-Cプラグ LINKMAN

    USB Type-Cプラグ

    LINKMAN
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル取り付け形 USB Type-Cオスコネクタ USB Type-Cプラグの組み立てキットです。ケーブルははんだ付けします。 絶縁カバーは付属していませんので、別途熱収縮チューブなどで絶縁してください。
    材質プラグシェルカバー:ステンレス寸法(mm)10.01×20.1×6.0(完成時)タイプUSB Type-C固定タイプ【ケーブル】はんだ付け形態プラグ:オス適合ケーブル(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケーブルコネクタ16ピン LINKMAN

    フラットケーブルコネクタ16ピン

    LINKMAN
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。
    ピッチ(mm)2.54極数16極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応