379件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6極4芯モジュラープラグ 撚り線用 LINKMAN

    6極4芯モジュラープラグ 撚り線用

    LINKMAN
    47税込52
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2連式ボリューム A特性 100kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム A特性 100kΩ

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    軸の形状溝形抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性A
  • 2連式ボリューム B特性 500kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 500kΩ

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 2連式ボリューム B特性 200kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 200kΩ

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値200kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 2連式ボリューム B特性 20kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 20kΩ

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 高品質日本製バナナプラグ 1個 LINKMAN

    高品質日本製バナナプラグ 1個

    LINKMAN
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    高品質日本製バナナプラグ 過度な装飾を一切廃し、高品質を可能な限り低価格で実現。 使ってみて初めて分かる使いやすさと高耐久性 嵌合の良さがもたらす高音質設計 一度お試しください!
    仕様無ハンダネジ留め式材質真鍮寸法(mm)本体直径 34.3 / 先端経 Φ4質量(g)約15メッキ金メッキ・ニッケルメッキ適合ケーブル(Φmm)サイド 4.3 / リア 5.2
  • 3.5mmモノラルプラグ(メタル)ケーブルガード付き LINKMAN

    3.5mmモノラルプラグ(メタル)ケーブルガード付き

    LINKMAN
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    3.5mm径のモノラルプラグです。本体部ははずれますので外してからはんだづけしてください。
    仕様3.5mmプラグ材質メタル備考コードブッシュ付極数2極形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付き LINKMAN

    6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付き

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    ギターや本格オーディオ等に使われる6.3mm径のステレオプラグです。プラスチック部は回すと外れるので外してから電線とはんだづけしてください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 3.5mmモノラルプラグ(メタル) LINKMAN

    3.5mmモノラルプラグ(メタル)

    LINKMAN
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • 6.3mmステレオジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    6.3mmステレオジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    サイズ6、3MMジャック取付方式はんだ付け材質(ハンドル)メタル極性ステレオRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5Φステレオプラグ(6.5Φ線 金メッキ) LINKMAN

    3.5Φステレオプラグ(6.5Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    3.5mmのステレオプラグで、金メッキ仕上げです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてください。
    仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ12.5(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ6.5mm音声ステレオ
  • 3.5mmモノラルプラグ L型 LINKMAN

    3.5mmモノラルプラグ L型

    LINKMAN
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    3.5mm径のL字型モノラルプラグです。 プラスチック部は外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
    仕様Φ3.5mmプラグ極数2極形式L型RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5mmモノラルジャック LINKMAN

    3.5mmモノラルジャック

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5Φモノラルジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き LINKMAN

    3.5Φモノラルジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付、高背タイプです。極数2極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 6.3mmモノラルジャック(メタル) LINKMAN

    6.3mmモノラルジャック(メタル)

    LINKMAN
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    電線中継型6.3mmモノラルジャックです。本体部は外れますので外してはんだづけしてください。
    材質メタル形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 2.5mmステレオジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    2.5mmステレオジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    電線取り付け型2.5mm径のステレオジャックです。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ) LINKMAN

    3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕上げの直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてお使いください。
    仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ12.9(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ8.5mm音声ステレオ
  • 6.3Φモノラルプラグ(黒 8Φ線 金メッキ) LINKMAN

    6.3Φモノラルプラグ(黒 8Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    直径6.3mmのモノラルプラグです。 本体部分は取り外せますので、外してはんだづけしてください。
    材質カーボンファイバー備考はんだ結線極数2極コネクタ形状6.3mmプラグ加工【端子部】金メッキ音声モノラル
  • 3.5Φモノラルプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ) LINKMAN

    3.5Φモノラルプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)

    LINKMAN
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    材質カーボンファイバー(シェル部)備考はんだ結線極数2極コネクタ形状直径3.5mmプラグ加工【端子部】ニッケルメッキ音声モノラル
  • 2.5mmモノラルジャック LINKMAN

    2.5mmモノラルジャック

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5mmステレオプラグ L型 LINKMAN

    3.5mmステレオプラグ L型

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    Φ3.5mm径のL型ステレオプラグです。 プラスチック部分は取り外せますので取り外してから電線とはんだづけしてください。
    仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式L型RoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 2.5mmモノラルプラグ LINKMAN

    2.5mmモノラルプラグ

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    2.5mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますので外してはんだづけしてお使いください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5Φステレオジャック パネル用 非絶縁型 LINKMAN

    3.5Φステレオジャック パネル用 非絶縁型

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    3.5mm径のステレオジャックです。パネル取り付け型で、パネルとGNDは電気的に接触します。
    材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 3.5Φステレオプラグ(5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN

    3.5Φステレオプラグ(5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)

    LINKMAN
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕上げの直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてお使いください。
    仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ9.5(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ5mm音声ステレオ
  • 2.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き LINKMAN

    2.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き

    LINKMAN
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    挿抜スイッチ付2.5mm径モノラルジャックです。
    材質プラスチック極数2極コネクタ形状2.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 2mmピッチコネクタ ポスト 5P LINKMAN

    2mmピッチコネクタ ポスト 5P

    LINKMAN
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
  • 9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列 ライトアングル] LINKMAN

    9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列 ライトアングル]

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)9ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 28ピン基板用ピンソケット[14ピン×2列] LINKMAN

    28ピン基板用ピンソケット[14ピン×2列]

    LINKMAN
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x14ピン=28ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列28ピン(2×14ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] LINKMAN

    10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列]

    LINKMAN
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    列数2列コネクタ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 18ピン基板用ピンソケット[9ピン×2列] LINKMAN

    18ピン基板用ピンソケット[9ピン×2列]

    LINKMAN
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)18(2×9ピン)ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18ピン基板用ピンヘッダー[9ピン×2列] LINKMAN

    18ピン基板用ピンヘッダー[9ピン×2列]

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)18(2×9ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×2列] LINKMAN

    8ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×2列]

    LINKMAN
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)8(2×4ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列 ライトアングル] LINKMAN

    8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列 ライトアングル]

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ライトアングル接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)8ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×2列] LINKMAN

    24ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×2列]

    LINKMAN
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1Aコネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)ピン数(ピン)24(2×12ピン)接点材質真ちゅう定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
  • 2.5mmピッチコネクタ ハウジング 5P LINKMAN

    2.5mmピッチコネクタ ハウジング 5P

    LINKMAN
    21税込23
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
  • 2.5mmピッチコネクタ ハウジング 4P LINKMAN

    2.5mmピッチコネクタ ハウジング 4P

    LINKMAN
    19税込21
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
  • 40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN

    40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列 ライトアングル]

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    適合【ピンヘッダ】2131D2*20GSEなど長さ(mm)51.4ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)2列20ピン(2×20ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4ピン基板用ピンヘッダー[2ピン×2列] LINKMAN

    4ピン基板用ピンヘッダー[2ピン×2列]

    LINKMAN
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)4(2×2ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列] LINKMAN

    16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列]

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。
    備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)16(1×16ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×1列] LINKMAN

    5ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×1列]

    LINKMAN
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ5ピンです。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)5仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1