カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: LINKMANのすべての商品
![34ピン基板用ピンヘッダー[17ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562448-251222-02.jpg)
34ピン基板用ピンヘッダー[17ピン×2列]
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)34(2×17ピン)RoHS指令(10物質対応)対応![8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562177-251222-02.jpg)
8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列]
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ピンソケット接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)8ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562211-251222-02.jpg)
3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列]
LINKMAN¥30税込¥331個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ3ピンです。ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)3入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応![8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562256-251222-02.jpg)
8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列]
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)8(1×8ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応![10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562265-251222-02.jpg)
10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列]
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ストレートピン数(ピン)10仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1![6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562238-251222-02.jpg)
6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列]
LINKMAN¥76税込¥841個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ6ピンです。ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)6入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応![20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562150-251222-02.jpg)
20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列]
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット20ピンです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)20入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![20ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562290-251222-02.jpg)
20ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×1列]
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)20(1×20ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応![24ピン基板用ピンヘッダー[24ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562299-251222-02.jpg)
24ピン基板用ピンヘッダー[24ピン×1列]
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷1列24ピンの2.54mmピッチピンヘッダです。ペンチなどで節ごとに好きなピン数で折り取ってお使い頂けますピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応![14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562019-251222-02.jpg)
14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列]
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x7ピン=14ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列14ピン(2×7ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![40ピン基板用ピンソケット[40ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562159-251222-02.jpg)
40ピン基板用ピンソケット[40ピン×1列]
LINKMAN¥299税込¥3291個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x40ピン=40ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上のピンに突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)40入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561915-251222-02.jpg)
40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列]
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x20ピン=40ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列40ピン(2×20ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![12ピン基板用ピンソケット[6ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561818-251222-02.jpg)
12ピン基板用ピンソケット[6ピン×2列]
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x6ピン=12ピンです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列12ピン(2×6ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![16ピン基板用ピンソケット[8ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561827-251222-02.jpg)
16ピン基板用ピンソケット[8ピン×2列]
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x8ピン=16ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列16ピン(2×8ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562116-251222-02.jpg)
5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列]
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチ間隔のピンソケット5極です。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)1列5ピン(1×5ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
メスコンタクトピン
LINKMAN¥60税込¥661個3日以内出荷配線用コネクタのメスハウジングに使用するメスコンタクトピンです。 オスハウジングにはオスコンタクトピン(L-M-14)を使用します。温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)
フラットケーブルコネクタ40ピン
LINKMAN¥499税込¥5491個3日以内出荷代用的な圧着工具として幅の広い万力が使われますが力加減にはご注意ください。(推奨しません) フラットケーブル圧着型のMIL規格コネクタ40ピンです。圧着には【6PK214】等の圧着工具が必要です。極数40極RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ14ピン
LINKMAN¥339税込¥3731個3日以内出荷ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。ピッチ(mm)2.54極数14極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
PLCCソケット 84ピン
LINKMAN¥249税込¥2741個3日以内出荷材質【インシュレータ】PPS(UL94V-0)ピッチ【列間】2.54mm使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC500V(1分間)定格電流(A)1ピン数(ピン)84絶縁抵抗1000MΩ(min)(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
フラットケーブルコネクタ26ピン
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。極数26極RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3)
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数3極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載
LINKMAN¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷いわゆるテスター(3999カウント)です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。基本仕様のLDM-81Bの上位機種で最大1999カウント→3999カウントの高精度化に加え容量の測定(4nF~100μFレンジ)、周波数の測定(5Hz~30MHzレンジ)が可能です。555の発振周波数の測定などにも利用できます。付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー試験動作用単4乾電池×2質量(g)190(電池含む)電源単4乾電池×2周波数5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/30MHz温度-20~1000℃交流電圧4V/40V/400V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧400mV/4V/40V/400V/600V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A抵抗400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 3999、自動極性表示・単位表示
ユニバーサル基板 片面 72×47
LINKMAN¥179税込¥1971枚3日以内出荷いわゆる「C基板」サイズの基板です。1コーナーにシャーシとGND(アース)を接地させるのに便利なベタパターンがあります。穴が多いので広くお使い頂けます。材質片面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)47×72備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付)
LINKMAN¥229税込¥2521個3日以内出荷基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのオスです。 メスは、【3223DB25RS1G1E】を参照してください。備考DIP端子ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1S2】を参照してください。備考固定具なしピン数(ピン)9オス・メスメス
横出しシガー3分配器
LINKMAN¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷緑色LED内蔵のシガーソケット3分配器です。 ヒューズ内蔵でプラグは90度まで4段階調整可能です。付属品10A管ヒューズ付属定格DC12V/10A適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応![ライトアングルピンヘッダー[9ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621221-251222-02.jpg)
ライトアングルピンヘッダー[9ピン×1列]
LINKMAN¥41税込¥451個3日以内出荷ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 1ピン単位で切り離しが可能ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応![ライトアングルピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621178-251222-02.jpg)
ライトアングルピンヘッダー[6ピン×1列]
LINKMAN¥36税込¥401個3日以内出荷ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 1ピン単位で切り離しが可能ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応![ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]3mm/1.5mm/6mm LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621187-251222-02.jpg)
ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]3mm/1.5mm/6mm
LINKMAN¥89税込¥981個3日以内出荷ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 ブレッドボードにも使えるライトアングル20ピン ピンヘッダ 1ピン単位で切り離しが可能ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応




![34ピン基板用ピンヘッダー[17ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562448-251222-02.jpg)
![8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562177-251222-02.jpg)
![50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561931-251222-02.jpg)
![3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562211-251222-02.jpg)
![26ピン基板用ピンソケット[13ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561879-251222-02.jpg)
![8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562256-251222-02.jpg)
![10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562265-251222-02.jpg)
![6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562238-251222-02.jpg)
![30ピン基板用ピンソケット[15ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561906-251222-02.jpg)
![20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562150-251222-02.jpg)
![20ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562290-251222-02.jpg)
![24ピン基板用ピンヘッダー[24ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562299-251222-02.jpg)
![14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562019-251222-02.jpg)
![40ピン基板用ピンソケット[40ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562159-251222-02.jpg)
![40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561915-251222-02.jpg)
![12ピン基板用ピンソケット[6ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561818-251222-02.jpg)
![16ピン基板用ピンソケット[8ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561827-251222-02.jpg)
![5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562116-251222-02.jpg)


















![ライトアングルピンヘッダー[9ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621221-251222-02.jpg)
![ライトアングルピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621178-251222-02.jpg)
![ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]3mm/1.5mm/6mm LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621187-251222-02.jpg)