カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: LINKMANのすべての商品

板バネICソケット 40ピン(ワイド)
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 28ピン(ワイド)
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)28RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 24ピン
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 20ピン
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 18ピン
LINKMAN¥97税込¥1071個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)18RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
キャノン3極(オス)-RCA(メス)変換コネクタ
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷オーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されるキャノンコネクタと、同じくオーディオの機器間接続用に 使われているRCAコネクタとの変換コネクタです。材質真鍮/ニッケルメッキ寸法(mm)58.0×Φ19.2コネクタ形状変換コネクタ キャノン3極オス→RCAメス(ジャック)ピン径(Φmm)2.4ピン数(ピン)3
変換コネクタ 6.3mmモノラルプラグ-RCAジャック
LINKMAN¥269税込¥2961個3日以内出荷RCAジャック-6.3mmモノラルプラグの物理形状変換アダプタです。6.3mmジャックにRCAプラグを挿すような用途にお使いいただけます。用途6.3mmモノラルプラグ⇔RCAジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ 3.5mmステレオジャック-3.5mmステレオジャック
LINKMAN¥349税込¥3841個3日以内出荷3.5mmステレオジャック-3.5mmステレオジャックのアダプタです。オーディオケーブルを繋ぎ合わせて延長する等の用途にお使いいただけます。用途3.5mmステレオジャック⇔3.5mmステレオジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ 2.5mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック
LINKMAN¥319税込¥3511個当日出荷用途2.5mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP40ピン(ワイド)
LINKMAN¥239税込¥2631個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)40入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP32ピン(ワイド)
LINKMAN¥239税込¥2631個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)32入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP24ピン(ワイド)
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)24入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP24ピン
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)24入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP18ピン
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷DIP(Dual In-Line Package)18ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)18入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ 14Φ 黒
LINKMAN¥259税込¥2851個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ14×13固定タイプネジ止め マイナスドライバーねじ太さ(mm)止めネジ:M3孔径(Φmm)【シャフト】6.1
スターターボタンスイッチ(赤色)
LINKMAN¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷モーメンタリータイプの押しボタンスイッチです。「ENGINE START」と表記されていますので、エンジンスターターボタンなどに使用できます。備考端子構成1-2接点、3はLED(-)用です。1(+)-3(-)で常時点灯、2(+)-3(-)でON時のみ点灯します。極数単極定格DC12V50A/24V25A端子形状ねじ端子(M4)表示【操作部】「ENGINE START」操作部形状円形操作部色赤(周囲のカバーは銀色)色(本体)黒スイッチ特性OFF-(ON)
アルミ製ツマミ(黒 径20Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥879税込¥9671個3日以内出荷色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ20×21固定タイプネジ指標線切り込み孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 径16Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥529税込¥5821個3日以内出荷シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるアルミ製のツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ16×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 径12Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥649税込¥7141個3日以内出荷シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けできるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ12×12固定タイプネジ指標線切り込み孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 31Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ31×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 28Φ×16 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ28×16固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 21Φ×13 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥219税込¥2411個3日以内出荷Φ6mmのローレット軸用のアルミ製ツマミです。工具を用いることなく圧入で取り付けができます。色黒外形寸法(mm)Φ21×13固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(シルバー 径14Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥539税込¥5931個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるアルミ製のツマミです。イモネジで固定します。色シルバー材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ14×16固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(シルバー 径12Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥699税込¥7691個3日以内出荷色シルバー材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ12×15固定タイプネジ指標線切り込み(7字型)孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(シルバー 径11Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥699税込¥7691個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるアルミ製のツマミです。イモネジで固定します。色シルバー材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ11×12固定タイプネジ指標線切込 ツマミ飾り孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(シルバー 30Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ30×15固定タイプネジ指標線切込孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(シルバー 25Φ×21 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥999税込¥1,0991個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色シルバー材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ25×21固定タイプネジ指標線切込(7字標)孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(シルバー 25Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥979税込¥1,0771個3日以内出荷色シルバー材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ25×15固定タイプネジ指標線切込(側面)孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(シルバー 22Φ×19 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥919税込¥1,0111個3日以内出荷アルミ無垢材のツマミで自作オーディオなどルックス重視のセットに最適です。色シルバー材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ22×19固定タイプネジ適合工具【固定ネジ】6角レンチ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
DCジャック 1.3mm 基板取付け用
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷外径3.5mm 内径1.3mmの基板取り付け型DCジャックです。材質プラスチック色黒備考基板取付形式ストレートコネクタ形状1.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応