506件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列] LINKMAN

    14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列]

    LINKMAN
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x7ピン=14ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列14ピン(2×7ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40ピン基板用ピンソケット[40ピン×1列] LINKMAN

    40ピン基板用ピンソケット[40ピン×1列]

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x40ピン=40ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上のピンに突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)40入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列] LINKMAN

    40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列]

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x20ピン=40ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列40ピン(2×20ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24ピン基板用ピンソケット[12ピン×2列] LINKMAN

    24ピン基板用ピンソケット[12ピン×2列]

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12ピン基板用ピンソケット[6ピン×2列] LINKMAN

    12ピン基板用ピンソケット[6ピン×2列]

    LINKMAN
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x6ピン=12ピンです。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列12ピン(2×6ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16ピン基板用ピンソケット[8ピン×2列] LINKMAN

    16ピン基板用ピンソケット[8ピン×2列]

    LINKMAN
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x8ピン=16ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列16ピン(2×8ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列] LINKMAN

    5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列]

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチ間隔のピンソケット5極です。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)1列5ピン(1×5ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力5V/3Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。15W(出力5V/3A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-22プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力9V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。22.5W(出力9V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-24プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-59
  • 006Pスナップ・オン基板用セット LINKMAN

    006Pスナップ・オン基板用セット

    LINKMAN
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    006P電池のスナップ・オン基板用セット。角型006P(9V)電池やスナップ端子付き電池ボックスをプリント基板などに接続する際に便利な電池スナップです。プラスとマイナスで部品が分かれています。
    仕様●用途:基板用スナップ●材質:真鍮 ニッケルメッキ●サイズ:長さ17mm×幅10.5mm×厚8mm●入り数:1セット(+側装着用 ×1、-側装着用 ×1)アズワン品番67-0363-04
  • ゴム足 10mm高 LINKMAN

    ゴム足 10mm高

    LINKMAN
    67税込74
    1個
    5日以内出荷
    仕様●外形寸法:Φ22×10mm●取付方式:両面テープ●色:ブラック●入数:1個アズワン品番67-0403-81
  • 2ピン基板用ピンヘッダー[2ピン×1列] LINKMAN

    2ピン基板用ピンヘッダー[2ピン×1列]

    LINKMAN
    28税込31
    1個
    当日出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチ間隔のピンヘッダ2ピンです。【2180ABA】等のジャンパソケットを使用してスイッチ代わりにも使用できます。
    仕様●パッケージ:PCPC1●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:2ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:AC500V●定格電流:3.0A●端子部処理:金メッキ●使用温度範囲:-55℃~+105℃●入数:1個アズワン品番67-0457-16
  • 基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ LINKMAN

    基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    仕様●抵抗値:100kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125Wアズワン品番67-0361-02
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    仕様●サイズ:Mサイズ●定格:5A●色:緑●入数:1個アズワン品番67-0404-50
  • 超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805Bシリーズ LINKMAN

    超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805Bシリーズ

    LINKMAN
    36税込40
    1個
    5日以内出荷
    バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。
    仕様●静電容量:0.01μF●定格電圧:50V●容量許容差:±10%●温度特性:X7R±15%●リードピッチ:5.00mm●直径:厚さ:入数:1個アズワン品番67-0456-77
  • ジェンダーチェンジャー 9ピン オス-メス LINKMAN

    ジェンダーチェンジャー 9ピン オス-メス

    LINKMAN
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状9ピンオスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパピン 黒 小型 LINKMAN

    ジャンパピン 黒 小型

    LINKMAN
    11税込12
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)4.5入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスコンタクトピン LINKMAN

    メスコンタクトピン

    LINKMAN
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    配線用コネクタのメスハウジングに使用するメスコンタクトピンです。 オスハウジングにはオスコンタクトピン(L-M-14)を使用します。
    温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)
  • フラットケーブルコネクタ40ピン LINKMAN

    フラットケーブルコネクタ40ピン

    LINKMAN
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    代用的な圧着工具として幅の広い万力が使われますが力加減にはご注意ください。(推奨しません) フラットケーブル圧着型のMIL規格コネクタ40ピンです。圧着には【6PK214】等の圧着工具が必要です。
    極数40極RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケーブルコネクタ14ピン LINKMAN

    フラットケーブルコネクタ14ピン

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。
    ピッチ(mm)2.54極数14極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • PLCCソケット 84ピン LINKMAN

    PLCCソケット 84ピン

    LINKMAN
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PPS(UL94V-0)ピッチ【列間】2.54mm使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC500V(1分間)定格電流(A)1ピン数(ピン)84絶縁抵抗1000MΩ(min)(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
  • フラットケーブルコネクタ26ピン LINKMAN

    フラットケーブルコネクタ26ピン

    LINKMAN
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。
    極数26極RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー LINKMAN

    ヒューズホルダー

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    極数1極RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3) LINKMAN

    ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3)

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    材質UL94V-2 ナイロン66極数3極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
  • デバッグケーブル LINKMAN

    デバッグケーブル

    LINKMAN
    639税込703
    1本
    3日以内出荷
    仕上げ部品セット用のケーブルです。 「仕上げ部品セット(ケーブル無)」型番:MPK-TAW-IPと合わせますと、「仕上げ部品セット(ケーブル付)」型番:MPK-TAW-CPと同様の内容になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載 LINKMAN

    デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載

    LINKMAN
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    いわゆるテスター(3999カウント)です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。基本仕様のLDM-81Bの上位機種で最大1999カウント→3999カウントの高精度化に加え容量の測定(4nF~100μFレンジ)、周波数の測定(5Hz~30MHzレンジ)が可能です。555の発振周波数の測定などにも利用できます。
    付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー試験動作用単4乾電池×2質量(g)190(電池含む)電源単4乾電池×2周波数5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/30MHz温度-20~1000℃交流電圧4V/40V/400V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧400mV/4V/40V/400V/600V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A抵抗400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 3999、自動極性表示・単位表示
  • RCA変換プラグ(オス-メス L型 金メッキ) LINKMAN

    RCA変換プラグ(オス-メス L型 金メッキ)

    LINKMAN
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    材質メタルコネクタ形状L字型変換コネクター(RCAオス-メス)加工【端子部】金メッキ
  • ユニバーサル基板 片面 72×47 LINKMAN

    ユニバーサル基板 片面 72×47

    LINKMAN
    179税込197
    1枚
    3日以内出荷
    いわゆる「C基板」サイズの基板です。1コーナーにシャーシとGND(アース)を接地させるのに便利なベタパターンがあります。穴が多いので広くお使い頂けます。
    材質片面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)47×72備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付)

    LINKMAN
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのオスです。 メスは、【3223DB25RS1G1E】を参照してください。
    備考DIP端子ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1S2】を参照してください。
    備考固定具なしピン数(ピン)9オス・メスメス
  • ボックスヘッダ 16P 基板取付け LINKMAN

    ボックスヘッダ 16P 基板取付け

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数16極極性ガイド中央1箇所ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスヘッダ 14P 基板取付け LINKMAN

    ボックスヘッダ 14P 基板取付け

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    当日出荷
    基板実装用のフラットケーブルコネクター(オス)です。全体に四角い囲いがありロック機構はありませんがケーブルを多少引っ張っても抜けません。基板の積み重ね接続にも使用できます。
    ピッチ(mm)2.54極数14極極性ガイド中央1箇所ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスヘッダ 40P 基板取付け LINKMAN

    ボックスヘッダ 40P 基板取付け

    LINKMAN
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数40極極性ガイド中央1箇所ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横出しシガー3分配器 LINKMAN

    横出しシガー3分配器

    LINKMAN
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    緑色LED内蔵のシガーソケット3分配器です。 ヒューズ内蔵でプラグは90度まで4段階調整可能です。
    付属品10A管ヒューズ付属定格DC12V/10A適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトアングルピンヘッダー[9ピン×1列] LINKMAN

    ライトアングルピンヘッダー[9ピン×1列]

    LINKMAN
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 1ピン単位で切り離しが可能
    ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトアングルピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN

    ライトアングルピンヘッダー[6ピン×1列]

    LINKMAN
    36税込40
    1個
    3日以内出荷
    ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 1ピン単位で切り離しが可能
    ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]3mm/1.5mm/6mm LINKMAN

    ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]3mm/1.5mm/6mm

    LINKMAN
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 ブレッドボードにも使えるライトアングル20ピン ピンヘッダ 1ピン単位で切り離しが可能
    ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応