カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Wera
- 6ページ目
6ページ目: Weraのすべての商品

8740 C HF 1/2
Wera¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から8日以内出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。差込角(mm)12.7仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)60表面処理クロムメッキ
50SPH クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー 2×150
Wera¥3,198税込¥3,5181本当日出荷材質(グリップ)樹脂トラスコ品番819-5429全長(mm)255質量(g)109種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームコンパクト ミクロ11
Wera¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷しっかり収納できる携帯ケースです。 電子部品などの組み立て作業に最適です。 精密な作業専用のセットです。トラスコ品番766-0766セット内容44mmビット:[[-]]0.23、0.40、0.50、[[+]]00、0、1、六角1.5、2.0、T5、T6、携帯ケース質量(g)141シャンク径(Φmm)4
871/1 トルクセットビット
Wera¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。 先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。 寿命も長持ちします。仕様工事作業先端形状トルクセットMプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
867/4Z トルクスビット
Wera¥849~税込¥934~1本当日出荷から翌々日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)70先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トーション ドライバービット 851/4TH
Wera(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
サイクロップラチェット・スピード セット
Wera¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。生産国CZ
ドライバー クラフトフォーム
Wera(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌日出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー軸丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
チゼルドライバー クラフトフォームプラス
Wera¥2,198~税込¥2,418~1本翌日出荷から翌々日出荷打撃可能な貫通ドライバーです。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
コンビネーションラチェットレンチ JOKER (ミリサイズ)
Wera¥35,980~税込¥39,578~1セット当日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ラチェット機構あり
フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート
Wera(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷差込角(inch)3/8全長(mm)125トラスコ品番438-7112材質特殊工具鋼質量(g)119.5
チゼルドライバーセット
Wera¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷材質(グリップ)樹脂トラスコ品番438-7201セット内容(+)1、(+)2、(+)3、(-)3.5、(-)5.5、(-)9.0質量(g)769種類セット品材質(軸)特殊工具鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
クラフトフォームコンパクト 60RA
Wera¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷トラスコ品番437-9331セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5種類セット品商品構成セット品
867/4KK ボールポイントトルクスビット
Wera¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)89質量(g)24.5先端形状ボールポイントトルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
867/1Z トルクスHFビット
Wera(10件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。全長(mm)25タイプショート先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー
Wera¥24,980税込¥27,4781本当日出荷種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向右主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用質量(g)188適合ビット6.35mm
インパクター ドライバービット
Wera¥839~税込¥923~1本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
バイトーション ドライバービット(ショートタイプ)
Wera¥359~税込¥395~1本当日出荷から翌々日出荷二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。全長(mm)25種類バイトーション本数1両頭機能片頭
ステンレスドライバービット
Wera¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷ステンレスのドライバービットです。全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ロールポーチ(6004JOKER/6点用)
Wera¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。場所を取らずに工具を収納できる丈夫なロールポーチです。6004 Joker自動調整式レンチを6本まで収納できます。幅(mm)380品番5136418001質量(g)180
ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷セット内容:ビットラチェット 1/4"×87mm×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(051274)×1本、ステンレス製ユニバーサルビットホルダー 1/4"×100mm×1本、ラピッド式ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(052502)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×2本・PH3×25mm(056424)×1本、トルクスビットTX9×25mm(066304)×1本・TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX27×25mm×1本・TX30×25mm(066128)×1本・TX40×25mm(066130)×1本、トルクスBOビットTX25×25mm(066515)×1本・TX30×25mm(066525)×1本・TX40×25mm(066530)×1本、ヘックスビット2×25mm(056681)×1本・2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・4×25mm(056684)×1本・5×25mm(056685)×1本・6×25mm(056687)×1本・8×25mm(056335)×1本、ボールヘックスビット2.5×25mm(056350)×1本・3×25mm(056352)×1本・4×25mm(056354)×1本・5×25mm(056356)×1本・6×25mm(056358)×1本、マイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット6×23mm(003505)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本・14×23mm(003513)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。持ち運びに便利なコンパクトなワークショップセットです。オートバイでの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、1/4"ビットホルダー付きドライバー、2種類のユニバーサルホルダー(50mm/100mm)を備えています。1/4"ビット28本、1/4"ソケット7個、ソケットアダプター(1/4"六角→1/4"四角)を含みます。面ファスナー式の実用的なポーチ付きです。ポーチ前面の縫い込みマグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。ポーチには追加工具や小物を収納できる2つのポケットを備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームに取り付けることができます。グリーンのロックコンポーネントにより、工具を確実に固定できます。寸法(mm)235×120×45品番5049035001質量(g)690
6006 JOKER 両口スパナ
Wera¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷「ポケットに入るワークショップ」のようなドライバーセットです。1本のツールで最もよく使われるレンチサイズに対応します。六角ネジ頭およびボルトの10~13mm、16~19mm、または7/16”~1/2”、5/8”~3/4”およびその中間サイズに対応します。自動調整式の両口オープンエンドレンチで、ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ジョーによる保持機能により、六角ネジおよびボルトを自動的かつ継続的に把持します。無段階で調整できる平行ジョーにより、複数サイズのレンチの代替として使用できます。内蔵レバー機構により、六角ネジおよびボルトを固定し、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、工具を取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に厚さ(mm)【ラチェットヘッド】左側:10 / 右側:14寸法(mm)205×75×20全長(mm)208.6品番5020332001質量(g)295サイズ(inch)【スパナ】左側:7/16”・1/2” / 右側:5/8”・11/16”・3/4”サイズ(mm)【スパナ】左側:10.0・11.0・12.0・13.0 / 右側:16.0・17.0・18.0・19.0
ドリルタップ(六角軸/HSS)
Wera¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途掘削、叩き、バリ取り用全長(mm)41品番5104642001軸長(mm)12刃先(mm)4.2ねじサイズM5
ビットチェック ビットセット
Wera¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH1・2・3)、ポジビット(PZ1・2・3)、マイナスビット(1×1.2・1×5.5・0.8×6.5mm)。ビットチェック 10 汎用 3 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダーと、DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するためのクイックチェンジ チャックが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。ねじれを含む早期摩耗を防止する汎用の六角穴付きネジ用ビットです。ビットプラスビット(PH):1・2・3、ポジビット(PZ):1・2・3、マイナスビット(mm):1×1.2・1×5.5・0.8×6.5ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ナットセッター(マグネット付)
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷869/4 Mシリーズ。六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
トルクドライバー(ESD/調整型)
Wera¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。用途4mmハーフムーン(ヴェラ9シーリズ)と4mmハイオス(ヴェラ21シーリス)に適用全長(mm)142
クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細)
Wera¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷セット内容:電気工事用絶縁マイナスドライバー(スリムハンドル):0.8×4×100mm、電気工事用絶縁マイナスドライバー:1×5.5×125・0.6×3.5×100mm、電気工事用絶縁プラスドライバー(スリムハンドル):PH1×80・2×100mm、電気工事用絶縁マイナスポジドライバー:#1×80・2×100mm。160 iSS/7シリーズ。電気工事用ドライバー7点セット。スリム軸、スリムハンドルで入り組んだ箇所のネジやバネに届きます。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。"Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。寸法(mm)絶縁プラスドライバー:PH1×80・2×100、絶縁マイナスドライバー:0.8×4×100・1×5.5×125・0.6×3.5×100、絶縁マイナスポジドライバー:#1×80・2×100
8本用 スパナケース (JOKER6003用)
Wera¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷9442 ロールバッグ 6003 Jokerレンチ 8。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。吊り下げループを使用すると、開いた状態でもバッグを掛けることができます。Wera 2 goと互換性があります。用途ジョーカー6003スパナ8本用寸法(mm)295×95
(Square)ドライバービット
Wera¥689税込¥7581本翌々日出荷868/1 V 四角スクエアプラスビット。高品質の四角ビット、先端が先細りするように設計されており、ネジをがっちり固定します。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。Vシリーズビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。用途四角ソケットネジ用軸径(Φmm)6.1全長(mm)25差込角(inch)六角:1/4
ドリルタップ(六角軸/HSS)
Wera¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途掘削、叩き、バリ取り用軸長(mm)12
ビットソケットケース ZYKLOP(004176用)
Wera¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷9461 自転車セット8折り畳み式バッグ。最大8本の(長い)ソケットレンチインサートを収納できる堅牢な折りたたみバッグ。品番5136401001ケース寸法(mm)140×120適合サイズ(inch)3/8
ツールケース (ツールチェックプラスセット用)
Wera¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷9432 折り畳み式のバッグ ツールチェックプラス ユニバーサル。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。用途Tool Check PLUSツールセット用寸法(mm)203×58×89品番5136483001
ツールケース (ZYKLOPセット135918用)
Wera¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷9417テキスタイルポーチクラフトフォームコンパクトサイクロップミニ 2。最大長13mmまでのソケットレンチが収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。用途クラフトフォームコンパクトZyklopミニ2用寸法(mm)180×88×46品番5136466001
6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)8mm
Wera¥6,998税込¥7,6981個当日出荷長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。材質特殊合金鋼厚さ(mm)めがね/7、スパナ/6全長(mm)180対辺寸法(mm)8送り角度(°)30外径(mm)めがね/18