絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,229件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 167IVDE トルクスドライバー Wera

    167IVDE トルクスドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • バイトーションドライバービット(ショートタイプ) Wera

    バイトーションドライバービット(ショートタイプ)

    Wera
    599税込659
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    軸径(Φmm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭
  • ステンレスドライバービット Wera

    ステンレスドライバービット

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)6.35全長(mm)89両頭機能片頭
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
    全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35
  • バイトーション ドライバービット(ロングタイプ) Wera

    バイトーション ドライバービット(ロングタイプ)

    Wera
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • ユニバーサルビットホルダ Wera

    ユニバーサルビットホルダ

    Wera
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
    トラスコ品番411-7981全長(mm)100質量(g)40
  • ステンレスユニバーサルビットホルダ Wera

    ステンレスユニバーサルビットホルダ

    Wera
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
    トラスコ品番411-9771全長(mm)50質量(g)19
  • 角キリ Wera

    角キリ

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    用途下穴あけ作業、ケガキ作業等に。全長(mm)199トラスコ品番411-7221質量(g)79.2軸長(mm)107刃先角キリ
  • インパクター ドライバービット Wera

    インパクター ドライバービット

    Wera
    789税込868
    1本
    当日出荷
    仕様ダイヤモンドコーティング軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭
  • トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera

    トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    Wera
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。丈夫でDIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。 デフォルト値を簡単に設定と保存できます。 設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。右利き用(時計回りのトルク制御)で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。二重材質を組み合わせた右利き用ハンドル。
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera
    449税込494
    1本
    翌日出荷
    トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされます。製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
    全長(mm)50品番5060010001先端サイズ【PZ】2
  • 折畳ツールポーチ(6004JOKER/2点用) Wera

    折畳ツールポーチ(6004JOKER/2点用)

    Wera
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    軽量で丈夫な素材を採用し、持ち運びに適しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。吊り下げループにより、開いた状態でもポーチを吊り下げることができます。Wera 2goに対応しています。場所を取らずに工具を収納できる丈夫な折り畳みポーチです。6004 Joker自動調整式スパナ2本を収納できます。
    長さ(mm)380品番5136419001質量(g)145
  • 布製ボックス(クリックトルクロック用) Wera

    布製ボックス(クリックトルクロック用)

    Wera
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。Twist to unlockシステムにより、ソケットを安全に保管しながら簡単に取り出すことができます。省スペースで工具を収納できる丈夫な布製ボックスです。
    寸法(mm)520×97×96品番5136416001質量(g)760
  • 893 ビットホルダー(マグネット付) Wera

    893 ビットホルダー(マグネット付)

    Wera
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    ステンレス製スリーブと強力な磁石を備えた汎用ホルダーは、エクステンションとして使用できます。6.35mm六角差込(DIN ISO 1173-C6.3準拠)の取付ビット用汎用ホルダーです。ステンレススリーブにより耐食性を備えています。
    用途6.35mm六角(DIN ISO 1173-F6.3準拠)の電動ドライバーに適用軸径(Φmm)10.5寸法(mm)75×11×11品番5091103001質量(g)26刃長(mm)75 (3")取付寸法1/4" / 【工具本体側】1/4"差込角(inch)1/4” (6.35mm)
  • 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera

    6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)

    Wera
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。
    用途インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に材質高性能クロムモリブデン鋼寸法(mm)185×50×30質量(g)100角度(°)【戻り】30ギア数80歯
  • ロールポーチ(6007JOKER/11点用) Wera

    ロールポーチ(6007JOKER/11点用)

    Wera
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    軽量で丈夫な素材を採用し、持ち運びに適しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。場所を取らずに工具を収納できる丈夫なロールポーチです。Joker 6007を11本収納できます。
    寸法(mm)405×80×50品番5136415001質量(g)200
  • 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング) Wera

    6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング)

    Wera
    6,298税込6,928
    1本
    翌日出荷
    長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に材質高性能クロムモリブデン鋼質量(g)102角度(°)【戻り】30本体寸法(mm)205×50×30ギア数80歯
  • 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera

    6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)

    Wera
    54,980税込60,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:JOKER コンビネーションレンチ(ロングデザイン/インチサイズ)3/4"×180(020368)×1本・5/16"×180(020361)×1本・3/8"×180(020362)×1本・7/16"×180(020363)×1本・1/2"×180(020364)×1本・9/16"×180(020365)×1本・5/8"×180(020366)×1本・11/16"×180(020367)×1本。長尺設計により、口部とリング側のラチェット機構を組み合わせています。長いレバーによりトルク伝達を高め、低い位置の結合部にも届きやすくなっています。リミットストップにより滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による実用的な保持機能を備えています。スパナ部の回転角はわずか30°です。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。
    用途インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に寸法(mm)432×100×70品番5020385001質量(g)1903
  • ロールポーチ(6007JOKER/8点用) Wera

    ロールポーチ(6007JOKER/8点用)

    Wera
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    軽量で丈夫な素材を採用し、持ち運びに適しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。場所を取らずに工具を収納できる丈夫なロールポーチです。Joker 6007を8本収納できます。
    長さ(mm)424品番5136499001質量(g)148
  • 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera

    6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)

    Wera
    72,980税込80,278
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:JOKER コンビネーションレンチ(ロングデザイン)8×180(020350)×1本・10×180(020351)×1本・11×180(020355)×1本・12×180(020356)×1本・13×180(020352)×1本・14×180(020357)×1本・15×180(020358)×1本・16×180(020359)×1本・17×180(020353)×1本・18×180(020360)×1本・19×180(020354)×1本。長尺設計により、口部とリング側のラチェット機構を組み合わせています。長いレバーによりトルク伝達を高め、低い位置の結合部にも届きやすくなっています。リミットストップにより滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による実用的な保持機能を備えています。スパナ部の回転角はわずか30°です。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に寸法(mm)415×110×85品番5020382001質量(g)2502
  • 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera

    8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット

    Wera
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"4×23mm(003501)×1本・4.5×23mm(003502)×1本・5×23mm(003503)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・9×23mm(003508)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本・14×23mm(003513)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチック製スリーブにより、肌触りが良く表面の損傷を防ぎます。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角で、狭いスペースでも楽に作業できます。ソケットをしっかり取り付けられるボタン付きで、正逆切り替えレバー付きで便利です。首振りエクステンションバーは15°で固定可能です。Twist to unlockシステムにより、ツールを安全に保管しながら簡単に取り出せます。。丈夫な布製ボックスが表面の損傷を防ぎます。Wera 2goに取り付け可能です。
    寸法(mm)190×115×70品番5004022001質量(g)718角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
  • テキスタイルボックス(ZYKLOP/004022用) Wera

    テキスタイルボックス(ZYKLOP/004022用)

    Wera
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。Twist to unlockシステムにより、工具を安全に保管しながら簡単に取り出すことができます。Wera 2goに対応しています。場所を取らずに工具を収納できる丈夫な布製ボックスです。
    寸法(mm)170×45×90品番5136417001質量(g)188
  • 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera

    8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ)

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"3/16"×23mm(003514)×1本・7/32"×23mm(003515)×1本・1/4"×23mm(003516)×1本・9/32"×23mm(003517)×1本・5/16"×23mm(003518)×1本・11/32"×23mm(003519)×1本・3/8"×23mm(003520)×1本・7/16"×23mm(003521)×1本・1/2"×23mm(003522)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット5/32"×50mm(135096)×1本・3/16"×50mm(135097)×1本・7/32"×50mm(135098)×1本・1/4"×50mm(135099)×1本、868/4 四角スクエアプラスビット#1×50mm(060160)×1本・#2×50mm(060165)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはインチサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。
    寸法(mm)200×115×58品番5005542001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
  • インサートポーチ(ツールチェック コンビ1用) Wera

    インサートポーチ(ツールチェック コンビ1用)

    Wera
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    Tool-Check Combi 1用のインサートポーチです。強力な面ファスナーを備えた頑丈なポーチです。Wera 2goシリーズ製品と組み合わせて使用できます。
    長さ(mm)424品番5136568001高さ(mm)85質量(g)148
  • 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera

    8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"5×23mm(003503)×1本・5.5×23mm(003504)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、855/4 TZ ポジビット トーションPZ2×50mm(060010)×1本・PZ3×50mm(060015)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット3×50mm(059605)×1本・4×50mm(059610)×1本・5×50mm(059615)×1本・6×50mm(六角ブレード)(059620)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。
    寸法(mm)200×115×58品番5005541001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
  • テキスタイルボックス(ZYKLOP/005541・005542用) Wera

    テキスタイルボックス(ZYKLOP/005541・005542用)

    Wera
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。Twist to unlockシステムにより、工具を安全に保管しながら簡単に取り出すことができます。Wera 2goに対応しています。場所を取らずに工具を収納できる丈夫な布製ボックスです。
    寸法(mm)180×95×33品番5136052001質量(g)195
  • 6004 JORKER スパナセット Wera

    6004 JORKER スパナセット

    Wera
    56,980税込62,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XS 7-10mm(020099)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ S 10-13mm(020100)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ M 13-16mm(020103)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ L 16-19mm(020101)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの6点セットです。サイズ 7~32mmまたは1/4"~1-1/4"およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭および六角ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持し、必要なサイズへ無段階で自動調整します。無段階調整式の平行ジョーを備え、1本で複数サイズのレンチの代わりとして使用できます。内蔵されたレバー機構でジョーの間に六角ネジや六角ボルトを固定し、滑りや破損のリスクを大きく軽減します。レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付きです。スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現しています。シングルアーム設計と、ラチェット機構、開口部の窪みを組み合わせることで、狭いスペースでの作業を可能にします。頑丈な布製ロールポーチ付きです。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に寸法(mm)395×110×75品番5020111001質量(g)2304
  • 6004 JORKER スパナセット Wera

    6004 JORKER スパナセット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの2点セットです。2本のスパナで19~32mm(3/4"~1-1/4")およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭・ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持します。グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。スパナ部の溝デザインにより、回転角はわずか30°です。シングルアーム設計とラチェット機構、開口部の窪みの組み合わせにより、狭いスペースでの作業が可能です。Wera 2goに取り付け可能な布製折り畳みポーチ付きです。
    寸法(mm)385×115×45品番5343820001質量(g)1405
  • (Square)ドライバービット Wera

    (Square)ドライバービット

    Wera
    3,198税込3,518
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    高品質のビットボックス 20 V 四角ビット20本セット。一般用途向けの仕様。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。Vシリーズビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。実用的なビットボックス付きなので、簡単に取り出しが可能です。
    用途四角ソケットネジ用サイズ【ビット】#2品番5057790001ビット全長(mm)25
  • 絶縁マイナスドライバー Wera

    絶縁マイナスドライバー

    Wera
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    1060 i クラフトフォームスロット付きドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEマイナスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
    軸長(mm)100先端サイズ(mm)0.8×4.0
  • 絶縁ポジドライバー Wera

    絶縁ポジドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    1065 i PZ電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEポジドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
    先端サイズ(PZ)1軸長(mm)80
  • 端子ブロック用引き抜き工具 Wera

    端子ブロック用引き抜き工具

    Wera
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:引抜ハンドル(刃先サイズ:0.4×2.5・0.6×3.5 各1本)。2本組。338/2シリーズ。スプリングクランプ用の操作ツール2個セット。湾曲したブレードにより、真っ直ぐなブレードでは到達できないジャンクション ボックス内のスプリング端子を簡単に作動させることができます。ブレードはクランプ内に留まるため、両手が自由になりケーブルを挿入できます。迅速かつ丁寧な作業を可能にするマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。導体断面積が最大1.5mm2または2.5~4.0mm2のスプリング端子に適しています。ハンドルは六角形の転がり防止機能により、煩わしい転がり落ちを防ぎます。
    全長(mm)81刃先(mm)0.4×2.5/0.6×3.5
  • 工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き) Wera

    工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き)

    Wera
    20,980税込23,078
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ねじ込み深さ制限可変ビットホルダー1/4”、ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH1・2・3)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)、スピゴット付トルクスビット(TX25)×2、フェルトリング(27mm)×4。パティオ造園セット T1。テラスを構築する際に木製の床板の皿ネジの頭を均一にするための高品質の17点ツールセット。可変的に調整可能なねじ込み深さリミッターと表面を保護する保護フェルトリングを備えたビットホルダー。余分な錆びを防ぐステンレス鋼製ビット15本。Take it easyツールファインダーを使用で、プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分け。Wera 2goと互換性のあるコンパクトな折りたたみバッグ(スペアのフェルトリング4個付き)。
    寸法(mm)フェルトリング:27ビットスピゴット付トルクスビット(TX):25、トルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):1・2・3、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)可変ビットホルダー:95、ユニバーサルホルダー:50ビット全長(mm)各ビット:25
  • 工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き) Wera

    工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き)

    Wera
    32,980税込36,278
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:クイックリリースチャック付ドライバー1/4”、プラスビット(PH1・2)、マイナスビット(0.6×3.5・1.2×8mm)、六角ビット(0.05”×25mm)、Lキーレンチ(1.5・2・2.5・3・4・5mm・1/8・5/32・3/16”)、アダプタ―1/4”、1/4”六角ソケット(10mm・7/16”)、1/4”ディープ六角ソケット(1/2”×50mm)、ストリンガー、スリップゲージ(0.05~1.00mm(13ブレード))、インプットジャッカー、ピック(ヴェラロゴ柄)、ピック(反逆者柄)、ピックケース、KNIPEXワイヤーカットペンチ、面ファスナー ストリップ。9100 ギター工具セット。ギターの調整やメンテナンス修理作業に必要なツールがすべて入ったセットです。ステンレス鋼ビットは、ブリッジを取り付けるネジを固定するのに最適です。ステンレス鋼は、ステンレス鋼部品の無関係な錆の形成を防ぎます。セットに含まれる入力ジャガーを使用すると、取り付けおよび取外しの際に出力ソケットの一を安全に設定できます。外部六角ソケットは、Zyklopソケットを使用して緩めたり締めたりします。1/4インチの六角形の弦クランクを、セットに含まれるクラフトフォーム815Rビットホールディングドライバーに挿入できます。人間工学に基づいたハンドルの形状により、手に快適にフィットし、電源を充電することができます。すべてのギターチューナーに適合します。ピックの保管などに実用的な金属缶のケースはしっかりと閉まるのでピックの紛失を防ぎます。ギターネックのスチールバーを調整するためのアングルレンチ。アングルキーの特殊なヘックスプラス形状により、工具がネジにしっかりとフィットし、滑りやその後の損傷のリスクが軽減され、動力伝達が明らかに向上します。便利な保管とツールの安全な持ち運びのための堅牢なテキスタイルボックス。背面のスリーブにはギターの弦などが収納可能です。テキスタイルボックスの背面には、壁や棚に取り付けるための面ファスナーゾーンが付いています。
    寸法(mm)スリップゲージ:0.05~1.00 (13ブレード)、面ファスナーストリップ:120×50レンチサイズ(mm)【Lキーレンチ】1.5・2・2.5・3・4・5(1/8・5/32・3/16 inch)ピック柄:ヴェラロゴ・反逆者ビットプラスビット(PH):1・2、マイナスビット(mm):0.6×3.5・1.2×8
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,598税込1,758
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクスLキー(TX7)、トルクスねじ、ホルダーボード。9310 6000ジョーカーレンチの交換キット。ジョーカー6000サイズ10mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    サイズトルクスLキー(TX):7口開き(mm)10
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部、12.7mm四角差し込み部、エンドキャップ、エンドキャップ用ネジ×2、12.7mmラチェットパーツ、ラチェットカバー、AM1452ネジ(3.0×8.0mm)メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×3.0mm)、メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×4.5mm)。
    用途押込式トルクレンチC2・C3用
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    8,898税込9,788
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:回転制御部、差込部、バネ、爪部、M4フランジボルト、エンドキャップ、395HOナットドライバー(7mm)。9919 Safe-TorqueトルクレンチA 2用ラチェットヘッドの補修キット。
    用途トルクレンチA2用寸法(mm)ナットドライバー:7
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部 3/4”押込式ラチェットパーツ、3/4”四角差込部、ラチェットカバー、ラチェットカバー用ネジ×2、皿ネジ。9925 Click-Torque押込式トルクレンチE1用ラチェットヘッドの補修キット。
    用途押込式トルクレンチE1用
  • メガネヘッド(14x18mmジョイント用) Wera

    メガネヘッド(14x18mmジョイント用)

    Wera
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    7781シリーズ。リングスパナインサート。セーフティピン付き。クロムバナジウム鋼製インサート工具は高負荷作業に対応できます。
    用途六角ネジまたはナット用、差込口14×18mmクリークトルクXシリーズのトルクレンチ用幅(mm)53全長(mm)81高さ(mm)21差込角(mm)四角部:14×18レンチサイズ(mm)32ヘッド長(mm)56
  • マイナスビット Wera

    マイナスビット

    Wera
    279税込307
    1本
    翌々日出荷
    800/1 Z マイナスビット。スロットネジと汎用の堅牢ビスカスWeraビットです。6.35mm(1/4”)六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
    用途マイナスネジ用全長(mm)25差込角(inch)六角:1/4