カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 冨士電線(東京)
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(278)
  • サンエス(94)
  • エスコ(84)
  • SMC(79)
  • IKO(日本トムソン)(51)
  • ホンダ(48)
  • 三菱電機(39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • ノーブランド(36)
  • 渡辺製作所[住設機器](36)
  • エレコム(33)
  • onsemi(33)
  • フレーバーライフ(27)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
  • INAX(LIXIL)(25)
  • azbil(旧:山武)(23)
  • イマオコーポレーション(19)
  • 日本製線(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 200m」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京)

    スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル

    冨士電線(東京)(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
    用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブルケーブル外径(Φmm)5.1構造単線シールドUTPケーブル対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(200m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    10GBASE-T 対応 Reelex II 梱包形式を採用 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 シールド付きケーブル エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
    ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • FS-TPCC 6A 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 6A

    冨士電線(東京)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ANSI/TIA-568.2に規定されたケーブル特性を満足。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。シールド付きケーブル。エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,10GBASE-T,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at),4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    10GBASE-T 対応 Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.7シールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])23
  • エコLAN用ツイストペアケーブル 冨士電線(東京)

    エコLAN用ツイストペアケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥67,980税込¥74,778
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    色薄青ケーブル長(m)200ケーブル径(Φmm)7.5
  • LAN・電話 複合ケーブル(めがね型) 冨士電線(東京)

    LAN・電話 複合ケーブル(めがね型)

    冨士電線(東京)
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)。環境に優しい鉛フリーPVC採用
    仕様LANケーブル対数:4,電話用外径(mm):4.6,電話ケーブル対数:2,電話ケーブル導体径(mm):0.65外径(mm)LAN用:5.1概算質量(kg/km)55シース色薄青導体径(mm)LANケーブル:0.5長径(mm)9.8条長(m)200
  • LAN・電話 複合ケーブル(めがね型) 冨士電線(東京)

    LAN・電話 複合ケーブル(めがね型)

    冨士電線(東京)
    ¥46,980税込¥51,678
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)。環境に優しい鉛フリーPVC採用
    仕様LANケーブル対数:4,電話用外径(mm):3.8,電話ケーブル対数:2,電話ケーブル導体径(mm):0.5外径(mm)LAN用:5.1概算質量(kg/km)45シース色薄青導体径(mm)LANケーブル:0.5長径(mm)9条長(m)200
  • LAN/電話複合ケ-ブルメガネ型 冨士電線(東京)

    LAN/電話複合ケ-ブルメガネ型

    冨士電線(東京)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1箱(200m)
    5日以内出荷
    LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。Reelexll 梱包形式を採用し、レングスマーク付き。
    ケーブル長(m)200シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用) 冨士電線(東京)

    Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(200m)
    7日以内出荷
    撚線導体を用いているため可とう性に優れている 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    規格CAT5eケーブル長(m)200許容電流(A)0.8構造より線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.4概算質量(kg/km)30絶縁体外径(mm)5.4線心数4P対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT導体サイズ(AWG[mm2])24
  • FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(200m)
    当日出荷
    シールド付き レングスマーク付き
    ケーブル長(m)200ケーブル外径(Φmm)6色濃青規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)34導体より線(撚線)対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tケーブル太さ(mm)6PoE対応4-pair PoE対応
  • TPCC 5 (S)(スーパーSコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 5 (S)(スーパーSコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    従来品と比較して細径・軽量。配線の省スペース化が可能。ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)。パワーオーバーイーサネット(PoE)対応( IEEE 802.3af )。環境にやさしい鉛フリーPVC採用( EMケーブルも対応可 )
    サイズサイズ×対数:0.3mm×4対仕上外径(mm)3.7概算質量(kg/km)15シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用)

    冨士電線(東京)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    色薄青規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • TPCC 6 (S)(ハイパーSコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 6 (S)(ハイパーSコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    TIA Cat.6 規格を満足( 挿入損失は規格の1.7倍以下で管理 )。従来品と比較して細径・軽量。配線の省スペース化が可能。ReelexⅡ梱包方式を採用 ( 200m/箱 )。パワーオーバーイーサネット ( PoE ) 対応( IEEE 802.3af )。環境にやさしい鉛フリーPVC採用
    サイズサイズ×対数:0.3mm×4対仕上外径(mm)4.4概算質量(kg/km)18シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対長さ(m)200規格CAT6仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、POE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
  • D-TPCC 5(4Pデュアル) 冨士電線(東京)

    D-TPCC 5(4Pデュアル)

    冨士電線(東京)
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性で4Pを2条メガネ型に共通 被覆したものです。
    仕様対数:8対仕上外径(mm)約5.1×10.5サイズ(mm)0.5概算質量(kg/km)60シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, PoE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • TPCC 5 PATCH(パッチコード) 冨士電線(東京)

    TPCC 5 PATCH(パッチコード)

    冨士電線(東京)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
    対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード)

    冨士電線(東京)
    ¥55,980税込¥61,578
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード。耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンストローク)やEMI対策に効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588
    サイズサイズ×対数:0.18mm×4対仕上外径(mm)6概算質量(kg/km)32シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP) 冨士電線(東京)

    TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP)

    冨士電線(東京)
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    Cat.6A 対応無遮へい(UTP)ケーブル細径タイプ。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りはReelexⅡを採用(レングスマーク付)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EM ケーブルも対応可)
    サイズサイズ×対数:26AWG×4対周波数帯域(MHz)500仕上外径(mm)5.7概算質量(kg/km)29対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200ケーブルタイプCat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ
  • FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    シールド付きケーブル。耐ノイズ対策用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)約6概算質量(kg/km)34対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • TPCC 6A(10Gigaコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 6A(10Gigaコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥45,980税込¥50,578
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    仕上外径(mm)7.5概算質量(kg/km)47対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at), 4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
  • EM-TPCC 6A(10Gigaコイル) 冨士電線(東京)

    EM-TPCC 6A(10Gigaコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥52,980税込¥58,278
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物資を発生しません。
    サイズサイズ×対数:23AWG×4対仕上外径(mm)約7.5概算質量(kg/km)47条長(m)200
  • FS-TPCC 5 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5

    冨士電線(東京)
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    シールド付きケーブル。耐ノイズ対策用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)約6概算質量(kg/km)34シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • HFS-TPCC 5(シールドタイプ(高遮へい)) 冨士電線(東京)

    HFS-TPCC 5(シールドタイプ(高遮へい))

    冨士電線(東京)
    ¥72,980税込¥80,278
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。広帯域にわたって優れた遮へい特性。プラグ加工も可能*(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVCを採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSNの適合製品ではありません。工場内設備や医療用設備に対する電磁妨害対策、その他ノイズ対策として使用
    仕様入射信号(dBμV):【遮へい特性】107,用途:工場内設備に対する電磁妨害対策, 医療用設備に対する電磁妨害対策, その他ノイズ対策サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)6.5概算質量(kg/km)55シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)試験方法【遮へい特性】Absorbing clamp法(IEC61196-1)条長(m)200
  • Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(200m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用であり、主に多条布設時の隣接 ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンク ロストーク)やEMI対策に効果を発揮 プラグ加工も可能※ 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
  • Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200特性可とう性
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    コネクタ形状両端コネクタなしケーブルスタンダード、STPケーブルコネクタなし使用場所屋内概算質量(kg/km)34対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • 産業用エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)高遮蔽シールド付き(屋内用) 冨士電線(東京)

    産業用エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)高遮蔽シールド付き(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    CC-Link IE フィールドネットワーク 及び CC-Link IE TSN 推奨品 シールド付き高遮へいケーブル (AL/PET+編組) 広帯域にわたって優れた遮へい特性 プラグ加工も対応可能 耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)
    ケーブルスリムシールドSTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)55対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き・撚線タイプ)(屋内用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き・撚線タイプ)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥97,980税込¥107,778
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    ・撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード 耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    色濃青規格CAT5eケーブル長(m)200構造より線(撚線)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)6シールドSTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)32導体サイズ(mm2)0.18対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T爪折れ防止あり
  • エンハンスト カテゴリー5シールド付き(EM-Cat.5e)(屋内用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5シールド付き(EM-Cat.5e)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)32対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)細径型(屋内用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)細径型(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ Reelex II 梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVC採用(EMケーブルも対応可) レンズマーク付 最大配線長:パーマネントリンク60m
    規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.7シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)32対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
  • オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 レングスマーク付き
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • TPCC 5(スーパーコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 5(スーパーコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5507:2023「UTP-CAT5E」, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5絶縁体厚さ(mm)0.2導体サイズ(mm)0.5