カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(574)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(99)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(54)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(742)
- 測定・測量用品(113)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,377)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(757)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(73)
- トラック用品(47)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK11
- 19ページ目
19ページ目: SK11のすべての商品

フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン)
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷低反発立体ウレタンクッション&メッシュクッションで快適です。腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。用途腰の負担の軽減材質ポリエステル長さ(cm)80有効ウエストサイズ(cm)100まで
伸縮式ホワイトボード
SK11(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷現場での施工記録の管理が、1人で簡単に行えます。ホワイトボード用マーカー取付可能です。土牛ブランドの交換用シールが使用出来ます。本体シールは人気の高い日付なしタイプです。付属品KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細材質ボード:樹脂 シャフト:スチールシャフト寸法(mm)200~550
リムーブソケットセット
SK11(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。 締め付け・緩めの両回転の使用が可能です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
アングルノズル伸縮
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。用途エアーダスター用ノズル。仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじノズル内径(Φmm)3.5
パワフルロケットダスターEX
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。 携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
電ドル用蝶ネジソケットB
SK11(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)
ランダム用ナイロンタワシ
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個ほか当日出荷ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。直径(Φmm)125
ダイヤモンドシャープナー
SK11(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。 市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20
ゴムバンド用コノ字金具
SK11(2件のレビュー)¥149税込¥1641セット(2個)当日出荷ゴムバンドの先端止め用のフックです。ゴムバンドを折り返して金具を取り付ける事で輪を作ることができます。用途ゴムバンド用金具。適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
精密マイクロナイフ
SK11¥1,498税込¥1,6481本当日出荷SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。用途モデリングやジオラマなど細かな作業。材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115硬度HRC(刃部)60材質(刃)SK-5
カラーリベット
SK11¥369税込¥4061パック(30本)ほか当日出荷表面がブラックに焼き付け塗装で着色されています。オーディオなど黒い母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。用途部材と母材の締結。色ブラック材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
三角ネジ用ドライバーセット
SK11(7件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。用途三角ネジの締付け、緩め作業。セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm)商品構成セット品
極薄ラチェットドライバー
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20機能早回し機能商品構成セット品
ミニ万能はさみステンレス
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷軽量・コンパクトで作業が楽なバネ付ハンドルです。携帯、収納にも便利なコンパクトサイズです。さびにくいステンレスブレードです。滑りにくいラバー付グリップです。用途アルミ板・プラ板などの切断。切断能力(mm)(アルミ板・針金)0.5・(銅板・トタン板・ブリキ板)0.3まで・(プラ板)1.2・(アルミ線・銅線)1.0・(皮革・ゴム板)4.0まで材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)ステンレス
木柄薄刃スクレーパー
SK11¥279~税込¥307~1本当日出荷はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。材質スチール板厚(mm)1.2材質(刃)スチール
コーキングパッドセット
SK11(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。 様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。用途コーキング剤の仕上げ作業。仕様携帯に便利なケース付
サンディングロール空研木工用
SK11(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。用途塗装前の最終仕上げ。幅(mm)100長さ(m)3
両面ダイヤプレート GOLD
SK11(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。材質電着ダイヤモンド寸法(mm)25×100×5
下地用パテベラステンレス
SK11(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
フィルター式マスク マスキー
SK11(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷装着しても呼吸が楽な高性能簡易マスクです。高い粉塵捕集効率で微細な粉塵をシャットアウトします。用途セメント・土ぼこり・薬剤粉末・花粉・ハウスダストの発生する作業での防じん。種別使い捨て防じんタイプ一般粉塵用取替えフィルター式適合フィルターYM-18
ヘルメットインナーキャップ
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷快適作業をアシストする奇蹟の消臭タオル生地グッズです。 繊維に消臭機能が埋め込まれており、汗臭などのニオイのモトであるアンモニアなどが繊維に付着すると、イオン化結合により、におわないものに分解されます。 におわなくなった物質は洗濯によって洗い流され、繊維に埋め込まれている消臭機能だけが残ります。 耳までしっかり覆える、伸縮素材のヘルメットインナーです。洗濯ができるので、いつでも清潔です。用途頭部の汗取り。仕様瞬間消臭・抗菌色黒サイズフリー(男女兼用)混率(%)綿96、ポリエステル・ウレタン4使用目的吸汗
エアータンク
SK11(17件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手)ABS樹脂タンク容量(L)38全高(mm)420(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス乾燥質量(kg)16空気取入口1/4クイックカプラ/オス胴径×全長(mm)295×625
スキルタッチR-2 CC16 100
SK11(3件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
充電式LEDスイベルライト
SK11¥3,500税込¥3,8501個当日出荷小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト)充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト)連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト)防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W電球の種類LED照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)エコロジー商品省エネ
マグネットペーパーホルダー
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ロール状のペーパーウエスをマグネットで貼り付けすることが出来ます。ツールボックスなどにピタッと貼付けすることができ、幅の違うロールペーパーも取り付け可能です。最大径120mmのロールペーパーが取り付け可能です。用途ロールペーパーの取付ホルダー。取付可能寸法(mm)直径:最大120
高視認識別テープ 200m
SK11(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷猪に効果的な高視認テープです。色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。猪が最も認識しやすい青色テープです。用途害獣対策。材質ポリエチレン長さ(m)200テープ幅(mm)50
ノギス
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。付属品収納ケース材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ測定範囲(mm)0.05~150精度(mm)0.1最小読取値(mm)0.05使用例外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。
阿修羅ビットホルダー
SK11¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷ビット10本が収納可能なホルダーです。ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。リング付きで自由にカスタマイズできます。2個セットになります。用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂色ブルー適合サイズ(mm)六角軸6.35収納本数(本)10
マルチクリーナーバッグ
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷マルチに使える大型バッグで、各社充電式クリーナーの収納が出来ます。 内側にパーツ収納に便利なポケット付きです。用途充電式クリーナーの収納や工具の収納。仕様ショルダーベルト付き材質ポリエステル寸法(mm)約600×210×170
ZAKレシプロブラシ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷隙間や狭いところをザクザクこすります。対応機種レシプロソー・セーバーソー適合メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど