絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,094件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 断熱材カッター折込 SK11

    断熱材カッター折込

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
    用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。折込刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-120)刃渡り(mm)120
  • マイターボックス 2×4材用 SK11

    マイターボックス 2×4材用

    SK11(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
    用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90
  • レースウェイトリプルソケット SK11

    レースウェイトリプルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
    用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)8、13、17mm送り角度(°)5
  • インパクト用ボードホールソー SK11

    インパクト用ボードホールソー

    SK11(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    サビに強い。
    用途石膏ボード・木材の穴あけに。配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。材質(ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)(センダードリル)ハイス鋼軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸刃厚(mm)(ブレード)0.6穴あけサイズ(Φmm)32/38/50/60/65
  • フレキシブルシャフト SK11

    フレキシブルシャフト

    SK11(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11(2件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
  • メタルトリムリムーバー SK11

    メタルトリムリムーバー

    SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    極薄&高強度、狭い隙間に差し込めて力を掛けやすいです。強度の高い金属製で、先端部は0.5mmの極薄設計です。狭い隙間に差し込みやすく、力がしっかり伝わるため作業効率は抜群です。使用用途に合わせて使い分けが可能な、ストレート形状&ベント形状です。
    用途自動車の各種内張り・パネルの取り外し作業。全長(mm)210質量(g)135
  • スイベルラチェットハンドル SK11

    スイベルラチェットハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    239税込263
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • ダブルファスナーバッグ SK11

    ダブルファスナーバッグ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ダブルファスナー仕様で開閉しやすく取り出しやすいです。工具の収納やアウトドアギアの収納に便利です。生地2重縫製で丈夫です。
    用途工具・道具の収納。材質ポリエステル
  • 直尺 150mm SK11

    直尺 150mm

    SK11
    519税込571
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)150
  • 防じんマスク用替えフィルター SK11

    防じんマスク用替えフィルター

    SK11
    539税込593
    1セット(2枚)
    当日出荷
    取替え式防じんマスク1010A型の交換用フィルターです。粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。
    用途取替え式防じんマスク1010型の交換パーツ。材質フィルタ:フエルト、ホチキス針:鉄
  • 空気工具専用油 SK11

    空気工具専用油

    SK11
    849税込934
    1本
    当日出荷
    エアーツールのメンテナンスの必需品です。エアーツールの使用前、使用後に数滴入れることで、内部が錆びるのを防ぎます。
    用途エアーツールメンテナンスオイル。材質石油系炭化水素油内容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • デザインメジャーAS SK11

    デザインメジャーAS

    SK11
    479税込527
    1個
    当日出荷
    テープを引き出せば自動で止まるオートストップタイプのコンパクトメジャーです。テープを引き出せば自動で止まり、ボタンを押せば引き込まれるオートストップタイプです。ケースはコンパクト設計で小型化を実現し、持ちやすく携帯性にも優れています。テープは両面印刷目盛りを採用しています(表面JIS1級)。
    用途長さの測定。材質ケース:樹脂JIS規格JIS1級(表面目盛りに限る)材質(テープ)
  • クールベスト SK11

    クールベスト

    SK11
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    通気性抜群なので、インナーにもアウターにもおススメのクールベストです。保冷剤ポケット3カ所で酷暑対策インナー&アウターベストです。保冷剤をポケット3カ所で使用することで酷暑対策でき、インナー&アウターベスト空調服の中へインナーとすればクーラー代わりになります。高い通気性を持った軽い素材で、着心地が抜群なハイクオリティーメッシュです。大容量のポケット付きです。両脇に消臭テープが付いています。
    用途暑さ対策ベスト。仕様保冷剤2個付き・ワンポイント反射プリント付材質ベスト本体:ポリエステル90%ポリウレタン10%ブラック
  • コンプ ファン SK11

    コンプ ファン

    SK11
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。
    用途モーター、シリンダーの冷却用のファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚外径×内径×厚さ(mm)約144×14×約33
  • コンプ 圧力SWリリーフV SK11

    コンプ 圧力SWリリーフV

    SK11(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上時にの配管内空気圧力を開放する弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・鉄六角対辺(mm)(アンローダパイプ接続側)13、(圧力スイッチ接続側)11、(薄肉ナット)12/平行ネジ7/16-24UNFねじの種類平行オネジ:7/16-24UNF
  • ツールホルダーペン差し SK11

    ツールホルダーペン差し

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
    用途ツールの収納・携帯。材質本体:ポリエステル質量(g)約106寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×230×30対応60mm幅ベルトまで対応
  • シザーケース SK11

    シザーケース

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれるシザーケースです。 新ベルト方式でベルトの途中から着脱やベルト通し高さ調節が可能です。
    用途身の回りの携帯用品の収納。対応60mm幅ベルトまで対応
  • スマホケース F SK11

    スマホケース F

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれるスマホケースです。 取り出しやすいフタ付ポケットです。
    用途小物・スマートフォンの収納。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×195×20対応60mm幅ベルトまで対応
  • ストロングWPプライヤー SK11

    ストロングWPプライヤー

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。 この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
    用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。仕様JIS規格品材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)50
  • 液体研磨剤 鏡・ガラス用 SK11

    液体研磨剤 鏡・ガラス用

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(50mL)
    当日出荷
    酸化セリウムを配合し、鏡の汚れやガラスの小傷を薄く目立たなくします。鏡に付着した水垢などの汚れを落とします。ガラス製品の小傷を薄く目立たなくします。研磨剤をウエスなどに付着させ、汚れや傷が目立たなくなるまでこすります。
    用途鏡の水垢落し、ガラスの小傷落し。仕様水溶性成分酸化セリウム、水、活性剤、増粘剤内容量(mL)50適合材
  • ZOIDチップソー パーチ窯業 SK11

    ZOIDチップソー パーチ窯業

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
  • ピンセット ネジビス用 SK11

    ピンセット ネジビス用

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    つかんだ物を落としにくいギザ付タイプです。ネジやビス、釘などをつかむのに便利です。
    用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS420J2全長(mm)約130先端
  • 共柄ブラシ ステン SK11

    共柄ブラシ ステン

    SK11
    649税込714
    1本
    当日出荷
    強力にサビを落とし、ペンキをはがせるステンワイヤーの共柄ブラシです。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。サビにくく、水廻りの作業に最適です。
    用途強力サビ落とし・ペンキはがし。タイプ共柄ブラシ毛材ステンレス線
  • ドライバー型ハンドル SK11

    ドライバー型ハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
    用途ネジ類の締め付け、緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合適合機種ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)幅36×高さ251×奥行き36全長(mm)200質量(g)151差込角(mm[inch])6.35(1/4)首振りあり
  • ラチェットレンチ SK11

    ラチェットレンチ

    SK11
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
  • 面取りスクレーパー SK11

    面取りスクレーパー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    配管用パイプのバリ、面取り作業に使用できます。狭い場所での作業に大変便利です。
    用途銅、真鍮、アルミ、エンビパイプの切断後のバリ取りや面取り作業。付属品替ブレード1本
  • エアコンプレッサ 小型静音モデル SK11

    エアコンプレッサ 小型静音モデル

    SK11(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
  • パカットバッグ クリア SK11

    パカットバッグ クリア

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。
    用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×120×130外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)120
  • パーツボックス SK11

    パーツボックス

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。 使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。
    用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。材質スチール
  • お掃除綿棒しずく型 SK11

    お掃除綿棒しずく型

    SK11
    499税込549
    1パック(45本)ほか
    当日出荷
    綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。 プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。 耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
    用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。材質綿球:綿・レーヨン混紡形状しずく型
  • バンドソー替刃 SK11

    バンドソー替刃

    SK11(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    SK11バンドソー替刃です。
    用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N周長(mm)1430
  • エアダスター ライト流調N付 SK11

    エアダスター ライト流調N付

    SK11(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂空気消費量(L/min)1~300取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
  • 中空糸膜エアーフィルター SK11

    中空糸膜エアーフィルター

    SK11
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
  • スプリングナット SK11

    スプリングナット

    SK11(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器85SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
    用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様85PNGホース内径(Φmm)8.5ホース外径(Φmm)12.5
  • エアーハンマーチゼル SK11

    エアーハンマーチゼル

    SK11
    639税込703
    1本
    当日出荷
    粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
    用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)125先端形状ポイント
  • エアチャック W型 SK11

    エアチャック W型

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ対応型寸法(mm)140最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • 目地払いビット SK11

    目地払いビット

    SK11(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)12.7×14・ベアリング12.7
  • V溝ビット90° SK11

    V溝ビット90°

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6角度(°)90