絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,094件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケレンタガネ スクイ刃 SK11

    ケレンタガネ スクイ刃

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。
    用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。材質タガネ部:合金鋼全長(mm)約220
  • Gファイバー柄両口ハンマー SK11

    Gファイバー柄両口ハンマー

    SK11
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    カケ・破損から柄を守るプロテクションラバー付きです。折れ・曲がりに強いファイバーグラス柄に、カケや破損から守るPP(ポリプロピレン)でカバーしています。ヘッドのつけ根部分は極厚のプロテクションラバーでカバーし、万一の打ち損じから柄を守ります。グリップは柄に埋め込まれており抜けることが無く、ラバー製で滑りにくくなっています。
    用途両口ハンマー。材質(柄部)グラスファイバー
  • マグネット スイーパー SK11

    マグネット スイーパー

    SK11
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    手軽に部品や鉄くずを回収します。リリース機構付きのため安全に回収できます。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
    用途部品や鉄くずの回収。
  • 精密ドライバーセット SK11

    精密ドライバーセット

    SK11(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(6本)
    当日出荷
    すべりにくくまわしやすいラバーグリップを採用しています。ケースはスタンドとしても使用できます。
    用途時計・メガネ・弱電機器などの組立、修理、装飾品の加工、その他の精密作業用。商品構成セット品
  • 六角軸Coステンドリル 微短 SK11

    六角軸Coステンドリル 微短

    SK11
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 六角棒レンチ用スタンド SK11

    六角棒レンチ用スタンド

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    T型レンチ、L型レンチの取り出し易い収納スタンドです。T型レンチやL型レンチの収納に最適です。
    用途六角棒レンチ用スタンド。対応2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • チェスト(4段6引出し) SK11

    チェスト(4段6引出し)

    SK11(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。仕切り板をトップ部に設置し、スペースを区切ることで収納性・利便性が向上しました。 引き出しの全段にEVAマットが付いています。引出しを全段閉めてトップカバーを閉じると、全段引き出しのロックが可能です。
    用途道工具・小物類の収納保管・整理。引出し数6外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×374
  • 六角軸ハイス皿取錐 SK11

    六角軸ハイス皿取錐

    SK11(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
    用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)最高回転数(min-1[r.p.m])2500ドリル長(mm)有効:15角度(°)皿取:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
  • エアチャック 兼用T型 SK11

    エアチャック 兼用T型

    SK11(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
  • ネジ切ダイス SK11

    ネジ切ダイス

    SK11(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
    用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。材質切削工具鋼外径(Φmm)25
  • フレキシブル砥石ソフト SK11

    フレキシブル砥石ソフト

    SK11(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
    用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
  • 修正ブッシュ ダイヤ用 SK11

    修正ブッシュ ダイヤ用

    SK11(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径25.4mmから穴径22.0mmへ修正します。
    用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)22
  • 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11

    六角軸軸付砥石 鉄工用

    SK11(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60MV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス、鉄など
  • 六角軸布バフ SK11

    六角軸布バフ

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
    用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質
  • コインドライバービット SK11

    コインドライバービット

    SK11(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
    用途バッテリーキャップなどの取り外し。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)120先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭
  • 水栓ドライバービット SK11

    水栓ドライバービット

    SK11(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
    用途水回りのメンテナンス作業。材質特殊鋼全長(mm)120先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ソケット用マグネットキャッチ SK11

    ソケット用マグネットキャッチ

    SK11(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(10個)
    当日出荷
    ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
    用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。材質樹脂、マグネットサイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm対応6角・12角ソケット
  • 六角軸ワイヤーホイル SK11

    六角軸ワイヤーホイル

    SK11
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷
    鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
    用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
  • ゴムバンド Jフック SK11

    ゴムバンド Jフック

    SK11(4件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。
    用途荷物の仮固定や結束。材質(カバー)PP材質(フック)スチール
  • ハンドグリースガン SK11

    ハンドグリースガン

    SK11(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
    用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約246容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)質量(g)540油槽径(Φmm)38.2最大吐出圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
  • 切断砥石 SK11

    切断砥石

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚ほか
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。
  • 万能はさみAD R刃 SK11

    万能はさみAD R刃

    SK11(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    グリップの開きを2段階調整可能付です。R刃採用で、スムーズなくいつき、軽い切れ味です。切る物、作業内容、手の大きさなどに合わせてグリップの開き幅を2段階調整が可能です。作業が楽なバネ付ハンドルです。手がすべりにくいラバー付グリップです。
    用途ブリキ・アルミ・プラスチック・紙・ビニールなど様々な素材のカット。材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
  • ワイヤーコンデンサーブラシ SK11

    ワイヤーコンデンサーブラシ

    SK11(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
    用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。仕様ダブル巻全長(mm)225直径(Φmm)20タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)材質(毛)ワイヤー
  • スイープスクレーパー SK11

    スイープスクレーパー

    SK11(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐油性のあるスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。
    用途ガラス面の汚れ取りやはがし作業。仕様耐熱・耐油材質ポリアミド(ナイロン)ブラックタイプハード耐熱温度(℃)120材質(刃)ポリアミド(ナイロン)
  • 竹ブラシ ミニ SK11

    竹ブラシ ミニ

    SK11(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    革製品・メッキ製品の手入れに最適な動物毛のブラシです。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。細かな部分に最適なミニタイプです。
    用途つや出し、汚れ落とし、接着剤の塗布。タイプ竹ブラシ・直柄毛丈(mm)13材質(柄部)材質(毛)豚毛
  • サンディングロール布 金属用 SK11

    サンディングロール布 金属用

    SK11(1件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
    用途荒目ペーパーの目ならし、金属の荒研磨、サビ落とし。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度100長さ(m)3目の粗さ中荒目適合材金属
  • サンディングロール空研木工用 SK11

    サンディングロール空研木工用

    SK11(6件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
    用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。仕様空研ぎ用幅(mm)100粒度120長さ(m)3目の粗さ中荒目適合材木工
  • セフティコードフリータイプ SK11

    セフティコードフリータイプ

    SK11
    978税込1,076
    1個
    当日出荷
    自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
    用途工具の落下防止・紛失防止。線径(Φmm)2使用荷重(kg)0.5以下自然長(mm)430最大長(mm)1260
  • ツヤ出しアフロ君スポンジ SK11

    ツヤ出しアフロ君スポンジ

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スポンジのカット面が汚れをかき落とします。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
    用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジシャンク径(Φmm)6.35直径(mm)約90
  • 仮枠木槌 SK11

    仮枠木槌

    SK11(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。邪魔にならぬよう首が長くなっています。
    用途仮枠作業に。全長(mm)390種類木ハンマー頭径(Φmm)50材質(柄部)材質(頭)主な用途仮枠作業
  • バンドソー木工用替え刃 汎用刃 SK11

    バンドソー木工用替え刃 汎用刃

    SK11(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    適合本体SWB-200N、SWB-250長さ(mm)1430刃数6山/インチ刃幅(mm)6.35刃厚(mm)0.4切断対象木工
  • ハンディカッターⅡ SK11

    ハンディカッターⅡ

    SK11(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
    用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り種別替刃式幅(mm)55高さ(mm)145質量(g)120奥行(mm)35溝幅(mm)21材質(刃)SK材
  • 六角軸コンビタップドリル SK11

    六角軸コンビタップドリル

    SK11(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
    材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M
  • ボルトキャッチソケットセット SK11

    ボルトキャッチソケットセット

    SK11(15件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
    セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ質量(g)268差込角(mm)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×40×170
  • 木工用7枚刃ホールソー SK11

    木工用7枚刃ホールソー

    SK11(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。
    用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)穴あけ可能板厚(mm)20
  • 電動サンダー用ネット SK11

    電動サンダー用ネット

    SK11(10件のレビュー)
    879税込967
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷
    目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
    用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93寸法(縦×横)(mm)230×93適合材木材・樹脂・金属
  • エアスプレーガン(吸上式) SK11

    エアスプレーガン(吸上式)

    SK11(6件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
    セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂供給方式吸い上げ式本体質量(g)440空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
  • ホワイトボードマーカー 黒 SK11

    ホワイトボードマーカー 黒

    SK11
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ホワイトボード用マーカーです。マグネット、イレーザー付きのキャップです。細芯で、建築用ホワイトボードなどへの筆記に最適です。
    用途ホワイトボード用マーカー。材質キャップ;ポリプロピレン,イレーザー:羊毛,本体;ポリプロピレンインク色ブラックインクアルコール系油性顔料インキマグネット付き商品タイプ使い切り線の太さ細芯イレーザー付き
  • マグネットボウルトレイ SK11

    マグネットボウルトレイ

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    キャビネット等に張り付けし、ネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。深さのある部分はマグネットに反応しません。パーツもしっかりと収納できます。ゴム製プロテクター仕様で相手に傷を付けにくいです。
    用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。寸法(mm)径148×奥行127深さ(mm)ボウル:112
  • ネッククーラー用保冷剤 SK11

    ネッククーラー用保冷剤

    SK11
    209税込230
    1個
    当日出荷
    首元をヒンヤリ冷やすネッククーラー用保冷剤です。屋外作業、ガーデニング、ウォーキング、スポーツ観戦など様々な用途でご使用いただけます。
    用途ネッククーラー用4連保冷剤。仕様保冷持続時間の目安:約1時間30分~2時間(外気温30度環境下)成分水,増粘剤,調整剤,防腐剤幅(mm)350質量(g)約140寸法(幅W×高さH)(mm)保冷剤:約350×55稼働時間(時間)1.5~2