725件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)5 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
259 税込285
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ20シリーズ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
特価
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

プラグ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気、水(条件有) 材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) シリーズ20シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐油
1巻
754 税込829
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

レデューサー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続 形状レデューサ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)10 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
1個ほか
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
93 税込102
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン 使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと) 使用真空圧力-100kPa
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時) 使用流体空気、水、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
367 税込404
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水(条件有) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
309 税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) 形状ストレート 開放リング:ホワイト タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気 形状小型ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様樹脂タイプ 材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状ストレート 材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)POM 材質(スプリング)ステンレス 使用真空圧力(kPa)-100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途ねじとチューブの接続 形状ソケットエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
1個ほか
329 税込362
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)50 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,353 税込2,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)