カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,827)
- MAZDA(マツダ)(216,679)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,293)
- スズキ(68,594)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,841)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,773)
- Panasonic(パナソニック)(32,435)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: WIZ'Aのすべての商品

タッカー
WIZ'A¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷用途建築用ラス板止め・断熱材止め・荷札貼り・フェルトやシート貼り・天井材打ちなどに仕様ステープルの充填方式:ボトムローディング式、安全リング(ハンドルロック)あり付属品ステープル付き(12×10mm×100本)適合ステープルサイズ(幅×足長単位mm):10×7(品番:T4-7M-L、RF-07、19/7) 12×6(品番:T3-6M) 12×8(品番:1208F) 12×10(品番:T3-10MB) 12×13(品番:T3-13MB)材質プラスチック部:ABS 金属部:鉄寸法(mm)使用可能な足長サイズ:6~14色ブラック/シルバー質量(g)695寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×23×105
インパクトドライバー
WIZ'A¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷用途家具の組み立てや、ネジの締め付け、穴あけ作業に仕様二重絶縁構造、無段変速型、LEDライト付き、ベルトフック付き、[適応ビットの軸]6.35mm六角軸 六角ビットの最大サイズ:M12まで ソケットビットの最大サイズ:10mmまで付属品ドライバー両頭ビット×1本(+2×65mm)、交換用カーボンブラシ×1セット(2個)、取扱説明書材質本体:樹脂 グリップ:ラバー色サンドベージュ/グレー/ブラック/シルバー質量(g)約1152(コード含む)定格電圧AC100V 定格周波数:50/60Hz 定格消費電力:250W打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm)(目安)木ネジ/Φ3.5~5.8、普通ボルト/M6まで定格時間(分)15最大締付トルク(N・m[kgf・cm])92[940]回転数(min-1[回/分])0~2500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×70×240(コード含まず)
フライパン・鍋セット
WIZ'A¥4,980税込¥5,4781個翌々日出荷用途食材を炒めたり焼いたり(フライパン)、スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に(スープ鍋)仕様食洗機使用可(ハンドル除く)セット内容スープ鍋18cm/フライパン20cm/フライパン26cm/ハンドル材質ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン、ステンレス鋼、シリコーンゴム / フライパン・鍋(本体):アルミニウム合金 / フライパン・鍋(はり底):ステンレス鋼(クロム16%)色ベージュ質量(g)【スープ鍋18cm】414、【フライパン20cm】350、【フライパン26cm】568【ハンドル】208表面処理【フライパン・鍋】(内面)フッ素樹脂塗装 / (外面)セラミック塗装【ハンドル】シリコーン塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ハンドル】185×40×46底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)満水容量(L)【スープ鍋18cm】2内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【スープ鍋18cm】180×180×86、【フライパン20cm】200×200×47、【フライパン26cm】260×260×59
玉子焼き
WIZ'A¥1,280税込¥1,4081個翌々日出荷用途玉子焼きを焼く際に仕様食洗機使用可その他【余熱(約200℃)】(IH調理器)2kWタイプで40秒程度 / (ガスコンロ)底面からはみ出さない火力(中火)で30秒程度材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)色ベージュ質量(g)283外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)193×143×38表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×130×34
高枝切鋏
WIZ'A¥3,980税込¥4,3781個翌々日出荷用途垣根の剪定や果樹の収穫などに仕様キャッチャー着脱可材質鋏:刃物鋼 / パイプ:アルミ / グリップ:PVC樹脂 / ハンドル:ナイロン+グラスファイバー30%色シルバー/レッド/ブラック質量(g)512刃長(mm)50切断能力(mm)キャッチャー付:8 / キャッチャーなし:10全長(cm)(4段階)92 / 109 / 126 / 142寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)920×30×100
ペンチ
WIZ'A¥1,680~税込¥1,848~1個翌々日出荷用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:S58C 柄部:エラストマー色マットブラック硬度HRC(刃部)56~64グリップタイプエラストマー成形グリップ
ツールケース
WIZ'A¥1,480税込¥1,6281個翌々日出荷用途工具専用のツールバッグ・ボックスなどを使用せず、少量の工具を持ち運びたいときに仕様持ち手付き材質本体:ポリエステル600D+1200D、ゴムバンド、補強材 ハンドル:PVC色ブラック質量(g)330寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約26×250×385ポケット寸法(mm)(大×2)約D20×W75×H135 (中×2)約D15×W60×H120 (小×2)約D12×W50×H100
ガラス蓋
WIZ'A¥998~税込¥1,098~1個翌々日出荷用途「WIZ'A 食洗機で洗える着脱式フライパン・鍋」用ガラス蓋仕様全面物理強化その他蒸気穴付き材質本体:強化ガラス / つまみ:フェノール樹脂 / パッキン:シリコーンゴム色ベージュ/クリア
園芸フィルター替網
WIZ'A¥319税込¥3511個翌々日出荷用途WIZ'Aステンレス園芸フィルター専用の替網材質本体:スチール、亜鉛メッキ色シルバー網目荒目関連部品727335(JAN4904781681778)WIZ'Aステンレス園芸フィルター21cm呼び寸(cm)21メッシュ(mm)7×7
コンビネーションレンチセット
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業に仕様収納ホルダー付セット内容(mm)8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17材質本体:炭素鋼 (S45C) ホルダー:樹脂色シルバー/イエロー質量(g)約493(ホルダー含む)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)214×36×55(ホルダー収納時)
爪切りニッパー
WIZ'A¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途爪のカットやお手入れの際に材質刃:ステンレス鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチック寸法(mm)(約)D125×W73×H11質量(g)(約)45硬さ刃:50~57HRC
コンプレッサー
WIZ'A¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチール色グレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
電ドルソケット
WIZ'A¥629~税込¥692~1個翌々日出荷用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に仕様18Vインパクトドライバー対応材質本体:クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)六角:6.35色シルバー
オービタルサンダー
WIZ'A¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂色サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン
ディスクグラインダー
WIZ'A¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷材質本体:スチール、カバー・グリップ:樹脂寸法(mm)取り付け先端工具:外径100×穴径15・ネジM10×1.5P質量(kg)約1.6(本体のみ)色ベージュ/チャコールグレー/シルバー/ブラック周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)約1.8絶縁方式二重絶縁定格時間(分)20
ドリルドライバー
WIZ'A¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に仕様LEDライト付き付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm材質本体:スチール、カバー:樹脂色サンドベージュ/グレー消費電力(W)25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])230穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材)ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材)最大締付トルク(N・m)3.7定格時間(分)10チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用
ハンドブロワ
WIZ'A¥6,298税込¥6,9281台翌々日出荷PSEマーク付き。ゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。付属品本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1材質樹脂色サンドベージュ質量(g)1540定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)5.6定格消費電力(W)550ノズル長(mm)(本体)265・(延長)230最大風量(m3/min)2.3定格時間15分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×200風圧(kPa)最大3.9
ワンタッチベルト グレー
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷着脱しやすいワンタッチバックルタイプ/バックルはKIFCO製ワンタッチバックル使用/強度がありしなやか用途大工、仮枠工事、造園等に材質ベルト:ポリプロピレン/バックル:ポリアセタールベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1300ベルト色グレー
ハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 30本
WIZ'A¥999税込¥1,0991個翌々日出荷用途草刈用ナイロンコード仕様安心安全の日本製材質PEアロイ+チタン形状(コード)四角タイプ色グレーコード長さ(m)0.22入数30本対角(mm)2.3
ハイブリットスパイラルコード ねじりタイプ 草刈用 30本
WIZ'A¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷用途草刈用ナイロンコード仕様安心安全の日本製材質PEアロイ+チタン形状(コード)ねじりタイプ色グレーコード長さ(m)0.22入数30本対角(mm)3.2
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ曲線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6切断能力(mm)プラスチック5~50入数2本
ジグソーブレード U型 木工用 曲線用
WIZ'A¥539税込¥5931個翌々日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)72色シルバータイプ曲線用有効長(mm)52切断能力(mm)木材1.5~151インチ当たり山数8切断能力(mm)プラスチック1.5~15入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用
WIZ'A¥569税込¥6261個翌々日出荷用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)76色シルバータイプ曲線用有効長(mm)51切断能力(mm)木材2~151インチ当たり山数12切断能力(mm)プラスチック2~15入数2本
ジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用
WIZ'A¥279税込¥3071個翌々日出荷用途鉄工用ジグソーブレード材質本体:ハイス鋼全長(mm)130色シルバー先端T型有効長(mm)105切断能力(mm)軟鋼板1~31インチ当たり山数21切断能力(mm)アルミニウム1~3入数2本
ジグソーブレード T型 6本組
WIZ'A¥759税込¥8351個翌々日出荷用途ジグソーブレードセットセット内容VT-118AF(ステンレス薄板用)、VT-118BF(ステンレス厚板用)、VT-118A(鉄工薄板用)、VT-101AO(木工目立て曲線用)、VT-101B(木工目立て用)、VT-123X(塩ビFPR用)材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼色シルバー/ホワイト先端T型入数6本
ジグソーブレード U型 6本組
WIZ'A¥749税込¥8241個翌々日出荷用途ジグソーブレードセットセット内容VU-118AF(ステンレス薄板用)、VU-118A(鉄工薄板用)、VU-111C(木工高速切断用)、VU-101BC(合板用)、VU-101AO(木工曲線用)、VU-123X(塩ビFPR用)材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼色シルバー/ホワイト/ブラック先端U型入数6本
鉄工ヤスリ 三角 中目150mm
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途鉄材等の金属加工にその他【三角辺】12mm材質ヤスリ:SK-2全長(mm)245色レッド目の粗さ中目ヤスリ部形状三角適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工ヤスリ 丸 中目 150mm
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)225色レッド刃径(Φmm)6目の粗さ中目ヤスリ部形状丸適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工ヤスリ 半丸 荒目 柄なし 200mm
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)255色シルバー目の粗さ荒目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に柄なし
超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし
WIZ'A¥1,488税込¥1,6371個翌々日出荷すべりを防ぐローレット加工用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140色シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】50刃幅(mm)4刃厚(mm)1.4柄長さ(mm)80ヤスリ部形状半丸適合材プラスチック用柄なし
超精密ヤスリ プラスチック用 平 12型 柄なし
WIZ'A¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷すべりを防ぐローレット加工用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140色シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】60刃幅(mm)5刃厚(mm)1柄長さ(mm)70ヤスリ部形状平適合材プラスチック用柄なし
ザグリカッター 12mm
WIZ'A¥499税込¥5491個翌々日出荷用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35色ゴールド直径(Φmm)12穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
木工用チップソー 静音タイプ 外径147mm 刃数52P 刃厚1.5mm
WIZ'A¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷用途木工用チップソー材質【本体】65Mn+YG6刃数52P色ブラックタイプ静音タイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)147刃厚(mm)1.5適合材木工用最高回転速度(min-1)6000
木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mm
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷用途木工用チップソー材質【本体】65Mn+YG6刃数52P色ブラックタイプフッ素コート穴径(Φmm)20外径(Φmm)190刃厚(mm)1.6適合材木工用最高回転速度(min-1)6000
チャンネルブラシ 3本組 鋼線
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途機械のメンテンナス等に仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、汚れ落としに使用可能/吊り下げ収納可能/かたすぎずやわらかすぎない銅線ブラシ材質ブラシ:銅色ブラスカラー入数3本
両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mm
WIZ'A¥1,388税込¥1,5271個翌々日出荷用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)230色ウッド目の粗さ並目刃幅(mm)20刃厚(mm)3ヤスリ部形状菱形柄木柄