369件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋸 WIZ'A

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    用途一般木工、合板の切断仕様両刃●横挽目は、35度の角度を目安に木材の繊維を横に挽き切る作業に使用●縦挽目は15度の角度を目安に木材の繊維を縦方向に挽き切る作業に使用材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5シルバー
  • オープンバック WIZ'A

    オープンバック

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途かさばりがちなキャンプ用品の収納に材質本体:ポリエステル600Dブラック
  • 刈込鋏 WIZ'A

    刈込鋏

    WIZ'A
    1,688税込1,857
    1個
    翌々日出荷
    材質刃:ステンレス全長(mm)650オレンジ刃長(mm)150呼び寸法(mm)150切断径(mm)15(季節や木の種類、状態により変化あり)使用目的剪定に切断対象庭木、生垣
  • まな板スタンド WIZ'A

    まな板スタンド

    WIZ'A
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    用途まな板の収納に材質本体:ステンレス鋼幅(mm)大きいしきり:約34、小さいしきり:約18寸法(mm)約120×100×100シルバー特性薄いまな板も使用できる2WAYタイプ、サビにくいステンレス製
  • 鋸替刃 WIZ'A

    鋸替刃

    WIZ'A
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    用途金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質ブレード:SKH(工具鋼)厚さ(mm)ストッパー含めた:約6ブラック質量(g)刃1本:約4刃長(mm)150刃厚(mm)約1
  • 万能はさみ WIZ'A

    万能はさみ

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途紙や鉄等を小さく切断する際に仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR全長(mm)250オレンジ/ブラック刃長(mm)80刃厚(mm)3.5
  • 電工ドライバー WIZ'A

    電工ドライバー

    WIZ'A
    3,988税込4,387
    1個
    翌々日出荷
    セット内容本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット材質本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼電圧(V)3.7最大トルク(N・m)約2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300連続使用時間(時間)約1バッテリーリチウムイオン電池3.7V商品構成セット品トルク(N・m)耐久:約8充電時間(分)約90差込口ビット:6.35mm六角軸チャック
  • 鋸 WIZ'A

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    用途一般金属、塩ビパイプ等の切断に仕様滑りにくく握りやすいハンドル、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質本体:ダイキャスト ブレード:SKH(工具鋼) ハンドル:PC合成全長(mm)260オレンジ刃長(mm)150
  • レンチ WIZ'A

    レンチ

    WIZ'A
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シルバー
  • 六角軸コンクリートドリルセット WIZ'A

    六角軸コンクリートドリルセット

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途モルタル、コンクリート、レンガ、ブロックへの穴あけに仕様回転モード用ドリルセット内容3.0、3.2、3.4、4.3、5.0、6.0mm(各1本)、ビットホルダー×1個適合電動工具充電ドライバー、充電インパクトドライバー、回転ドリル材質炭素鋼+超硬チップシルバーシャンク形状六角軸入数6本
  • 携帯式ダイヤモンドヤスリ WIZ'A

    携帯式ダイヤモンドヤスリ

    WIZ'A
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    荒砥ぎ、仕上げの一本2役。ダイヤモンドを特殊加工で銅材に付着させているため、丈夫滑らかな仕上がり。カラビナ付きで携帯しやすい
    用途陶器や超硬工具、焼入れ品の研磨粒度#400/#1000レッド
  • ダイヤモンドシャープナー WIZ'A

    ダイヤモンドシャープナー

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    家庭用の刃物全般対応。平面・局面の荒砥ぎや仕上げ研ぎが可能。包丁差しや吊り下げ収納も可能
    用途刃物研ぎ粒度#150/#130ブラック
  • 穴あけガイド WIZ'A

    穴あけガイド

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途木材への垂直穴あけガイドシルバー対応機種インパクトドライバー、電気ドリル特性面、小口、丸棒にも対応、透明で見やすいためズレに気づきやすい適合寸法(mm)4/5/6/8/10/12
  • レンチ WIZ'A

    レンチ

    WIZ'A
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    用途ボルトやナットの付け外しにシルバー
  • 草抜き WIZ'A

    草抜き

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    用途草抜きにグリーン
  • 墨ツボケース 市松模様 WIZ'A

    墨ツボケース 市松模様

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途工具や小物入れに仕様腰につけて両手で作業ができる、スリムで作業の邪魔にならない、汚れが目立ちにくいブラックカラー寸法(mm)220×110×65市松模様
  • ドリル刃セット WIZ'A

    ドリル刃セット

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけ作業ができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
    用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)25、深穴加工:40全長(mm)92六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    439税込483
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280のMT-10専用パーツ仕様サンディングペーパー粒度#60、80、120アズワン品番64-3674-84
  • パイプレンチ WIZ'A

    パイプレンチ

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    用途丸パイプの回し、挟み等
  • 電動ドリルポンプ WIZ'A

    電動ドリルポンプ

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途建築現場・清掃用水・用水路の給排水や配管内の排水のほか、風呂の残り湯の移送に付属品ホースバンド×2仕様正回転専用材質本体:樹脂寸法(mm)100×167×75(六角軸含む)ブラック/シルバー質量(g)225軸の形状6.35mm六角軸最大揚程(m)10m / 吐出量:15L/min ※2000min-1のドリルを接続して使用した場合適合ホース(サイズ)内径15×外径20mm (耐圧)8~10kg/cm2適正回転数(min-1)2000~3000(最大連続使用時間:10分)
  • 石頭ハンマー WIZ'A

    石頭ハンマー

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途石割り、はつり作業等の際に仕様石頭タイプ(石工用)
  • ラジオペンチ WIZ'A

    ラジオペンチ

    WIZ'A
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに
  • 18Vバッテリーパック WIZ'A

    18Vバッテリーパック

    WIZ'A
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • ミニカンナ替刃 WIZ'A

    ミニカンナ替刃

    WIZ'A
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
  • マイターボックス WIZ'A

    マイターボックス

    WIZ'A
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
  • キャンピングショベル WIZ'A

    キャンピングショベル

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • 移植コテ WIZ'A

    移植コテ

    WIZ'A
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • ガーデンクマデ WIZ'A

    ガーデンクマデ

    WIZ'A
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
  • 雪平鍋 WIZ'A

    雪平鍋

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • フライパン WIZ'A

    フライパン

    WIZ'A
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
  • スプレー缶・コーキングホルダー WIZ'A

    スプレー缶・コーキングホルダー

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • 金切鋸 WIZ'A

    金切鋸

    WIZ'A
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
  • 目地コテ WIZ'A

    目地コテ

    WIZ'A
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
  • 柳刃コテ WIZ'A

    柳刃コテ

    WIZ'A
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
  • 木工用のみ3本組 WIZ'A

    木工用のみ3本組

    WIZ'A
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • 倍力金切万能鋏 WIZ'A

    倍力金切万能鋏

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • 中塗コテ WIZ'A

    中塗コテ

    WIZ'A
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
  • レンガコテ WIZ'A

    レンガコテ

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ミニカンナ WIZ'A

    ミニカンナ

    WIZ'A
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • ブロックコテ WIZ'A

    ブロックコテ

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷