カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
WIZ'A
WIZ'Aのページです。WIZ'Aは、安全保護具・作業服・安全靴、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在369件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

使い捨て作業マスク 50枚
WIZ'A(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途引越し、大掃除、作業現場、食品工場、木工、建築作業等に仕様●アルミ板付き●非医療用●鼻部分にフィット材質本体:不織布(ポリプロピレン)色ホワイト入数50枚
グルーガン用スティック
WIZ'A(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット(10本)ほか当日出荷スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
塗料落とし
WIZ'A¥999税込¥1,0991本(450mL)当日出荷シンナーではないのに、汚れが落ちやすいです。シンナーのような溶剤臭をなく、苦しくなりにくいです。生分解性97.9%で河川や海、環境に優しい商品です。 ヒトパッチテスト済み用途ガラスや金属、セラミックス、コンクリート等に付着したペンキ、インクの他、ラッカースプレーや油性マジックなどの落書き、シール痕などの除去の際に仕様トウモロコシ由来の食物系溶剤、引火の心配がない使用方法ウェスなどに洗浄成分を充分に染みこませる、長時間放置されたような落としづらい汚れはウェスで洗浄剤をよく浸透させた後、1~5分程度放置する、ウェスで拭き取るアズワン品番64-3670-33
WIZA 強力油落としクリーナー 500ml
WIZ'A(5件のレビュー)¥899税込¥9891本(500mL)当日出荷植物由来の強力な洗浄成分で、頑固なオイル汚れも溶かしながら剥がして強力に洗浄します。ヒトパッチテスト済みで、手肌に優しく、手荒れで困っている方に向いてます。自動車工場や機械・部品などの各種製造工場、自動車整備やガソリンスタンドなどの様々な現場で働く方々の、手に真っ黒にこびりついた機械油やグリースなどの油汚れを強力な脱脂力ですっきりキレイにします。 ヒトパッチテスト済み用途自転車やバイクなどのお手入れ、工具や機器、部品などに付着したオイル、グリース、焼焦げ油を除去する際に仕様植物由来成分使用、生分解性97.9%使用方法汚れに対して適量をスプレーする、頑固な汚れの場合は、1~10分程度放置して汚れに洗浄成分を浸透させる、ウェスで拭き取る(頑固な汚れの場合はブラッシング等を加えると効果的)タイプスプレータイプアズワン品番64-3670-32繰り返し・詰め替え対応
石頭ハンマー
WIZ'A(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。全長(mm)約180質量(g)約640種類石頭ハンマー呼び寸法0.45kg頭部長(mm)約80主な用途石工作業
ショートソケットセット
WIZ'A(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm材質(六角軸/ソケット)S2/CRV形状六角全長(mm)60六角軸対辺(mm)6.35
糸のこ 木工・金工兼用
WIZ'A(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼全長(mm)約305刃長(mm)170山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
サインテープ 50mm幅×50m ピンク
WIZ'A(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印仕様対象を目立たせるピンク材質PVC厚さ(mm)0.09色ピンク長さ(m)50テープ幅(mm)50
7本組六角棒ビットセット65mm
WIZ'A¥819税込¥9011セット(7本)当日出荷一目でわかるカラーコーティングです。用途ネジ締め等にご利用下さい。セット内容六角棒ビットサイズ:2/2.5/3/4/5/6、両頭ビット:プラスNo.2×マイナス6mm、六角軸対辺:6.35mm材質ビット:S2H TAIWAN、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE全長(mm)65色シルバー/ブラック電圧18V対応両頭機能両頭
ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット
WIZ'A(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
エアーダスターガン
WIZ'A¥999税込¥1,0991個当日出荷120mmのスタンダードタイプの軽量エアーダスターノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握り空気消費量(L/min)280(0.6MPa時)ノズル長(mm)120タイプアズワン品番64-3671-52プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)
大型ボール盤
WIZ'A(10件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷用途各種穴あけ作業に出力(W)550/580周波数(Hz)50/60消費電力(W)550/580定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約250×250ベース寸法(mm)約420×250定格時間(分)約20テーブルタイプ角アズワン品番64-3675-81スピード調節16段最大送り(mm)約80ドリルチャック径(mm)1.0~16.0穴あけ能力(mm)鋼材1~16
鍋
WIZ'A¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷用途調理、鍋料理に適合対象加熱器具:IH電磁調理器100V・200V、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ色シルバー
四枚刃ステップドリル
WIZ'A(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。用途ステンレス、鉄の穴あけ作業に仕様四枚刃:真円に近い穴あけ材質コバルトハイス、コバルトチタンタイプ四枚刃シャンク径(Φmm)6.35対応18v対応推奨回転数(min-1[r.p.m])ステンレス175~450/鉄300~800
ドライバービットセット
WIZ'A(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷先端スリムでネジ穴が見やすい。段付ビットは幅の狭い場所での作業に適しています。マグネット付。18V対応。
クッキングトング
WIZ'A¥899~税込¥989~1個翌々日出荷用途炒める・混ぜる・ひっくり返すなどの調理や、盛り付け・取り分けの際に仕様ロック機能あり/引っ掛け穴あり材質(本体)ステンレス鋼/(先端部)シリコーン/(持ち手)熱可塑性エラストマー形状【つかみ部】波型色シルバー/ブラック寸法(長さL×幅W)(mm)【つかみ部】90×35連続耐熱温度(℃)180 / シリコーン分解温度:300(30分連続)
ラバーベルトレンチ
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム色イエロー/ブラックタイプ巻き付けやすいロングタイプ種類DIY、一般家庭用最小径(Φmm)(使用可能)約20最大径(Φmm)(使用可能)約150
軽量折りたたみツールカート
WIZ'A¥18,980税込¥20,8781台当日出荷作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等で便利な多目的で使えるツールカート。折りたたんで小さく収納できる。整理整頓に。整理整頓に。工具の整理に。用途作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等に質量(kg)約6.8高さ(mm)860奥行(mm)380間口(mm)660積載荷重(kg)約70までキャスター2本ストッパー付きキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立:660×380×860、収納:200×380×1060ストッパーあり
デジタル温湿度計
WIZ'A¥1,180~税込¥1,298~1個当日出荷用途室内の温度・湿度の測定や、日付・時刻を知る際に材質本体 :ABS樹脂色ホワイト測定範囲(℃)(温度)マイナス9.9~50 (湿度)20~95%精度(℃)[温度](0~40±1 (それ以外)±1.5 [湿度](40~80%)±5% (それ以外)±10% [時計]月差±30秒電源(個)リチウム電池CR2032 1 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。測定間隔30秒最小表示(℃)(温度)0.1 (湿度)1%
ラチェット式荷締機
WIZ'A¥2,780税込¥3,0581個当日出荷用途トラック・車両での積荷固定や倉庫・工場での資材固定などに仕様自動巻取り式 ※締めは手動で巻取りします。材質ベルト:ポリエステル / ラチェット:スチール / S字フック:スチール色ネオンイエロー/ブラック/レッド/シルバー質量(g)825ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】0.2【巻取り側】3.5使用荷重(kg)320破断強度(kg)640寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×75×80
エアーハツリセット
WIZ'A¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
ホームツールセット
WIZ'A¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷用途家具の組み立てや住まいのメンテナンスなどに付属品収納ケースセット内容コンビネーションプライヤー150mm/ラジオペンチ150mm/カッター/家庭用ステンレスハサミ/モンキーレンチ150mm/ドライバー +1×75・+2×100・-6×100/コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14mm、精密ドライバー +00・+0・-1.0・-1.4/ネールハンマー/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)/コンベックス3m材質炭素鋼、ステンレス鋼、樹脂色オリーブグリーン/シルバー/ブラック質量(g)2603寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300
ロック式コンベックス
WIZ'A¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷摩擦に強い、ナイロンコートテープを使用しております。両面目盛り、メートル目盛り、JIS1級です。爪部は、強力マグネット付で、移動爪になっております。用途長さの計測に目盛両面メートル目盛り爪形状移動爪(マグネット付)JIS規格JIS1級テープ摩擦に強いナイロン仕様
ミニ卓上ボール盤
WIZ'A(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)電源コード(m)1.7ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
エンビカッター
WIZ'A¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷用途硬質ポリ塩化ビニル管や硬質ビニル電線管、ポリエチレン管を切断する際に材質本体:アルミ合金鋼 ハンドル部:ABS樹脂 刃部:SK5(テフロンコーティング)色シルバー/ブラック材質(刃)SK5(テフロンコーティング)
プライヤーレンチ
WIZ'A¥3,298税込¥3,6281個当日出荷用途ボルト・ナットを回す際に仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】平形色シルバー/ブラック質量(g)465使用範囲(mm)50(2.5刻み)頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×65×19