カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: WIZ'Aのすべての商品

ニッパー
WIZ'A¥1,680~税込¥1,848~1個翌々日出荷用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマー色マットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
電動ドライバー
WIZ'A¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に材質本体:樹脂入力電圧(V)(充電プラグ)DC5チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0
ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼
WIZ'A¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、鉄板、合板、アルミ、プラスチックへの多サイズの穴あけ、面取り、下穴拡大、バリ取りの際にご利用いただくステップドリルです。用途軸の形状が6.35mm六角軸なので、ドリルドライバー、インパクトドライバーなどでもご利用いただけます。刃数が7枚と多く、通常のハイス鋼よりも硬度・耐摩耗性に優れるコバルトハイス鋼なので切れ味が抜群です。特殊な刃先形状なので滑りにくく、しっかり対象物を捉えます。溝の形状を工夫したことで、切り粉の排出が非常にスムーズです。仕様六角軸(6.35mm)材質コバルトハイス鋼刃数7枚色ゴールド
ハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 50本
WIZ'A¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷用途草刈用ナイロンコード仕様安心安全の日本製材質PEアロイ+チタン形状(コード)四角タイプ色グレーコード長さ(m)0.22入数50本対角(mm)2.3
鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・芯ブレが少なく折れにくいショートタイプ。・くいつきがいいエックス型シンニング加工用途鉄工、アルミ、木材、合成樹脂の穴あけに材質ドリル刃:ハイス鋼全長(mm)55~70色ゴールド刃径(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0/6.0表面処理チタンコーティング入数10本
チャンネルブラシ 3本組 真鍮線
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途木材の木目出しに仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、真鍮やアルミの磨き出しに使用可能/吊り下げ収納可能/やわらかい真鍮線ブラシ材質ブラシ:真鍮色ブラスカラー入数3本
シンクポケット
WIZ'A¥599税込¥6591個当日出荷用途スポンジ、たわしなどシンク小物の収納に付属品吸盤2個材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール寸法(mm)約185×119×73色シルバー特性サビにくいステンレス製、シンク周りに取付可能な吸盤付き
ノギス
WIZ'A¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷用途外径、内径、深さ等の測定の際に仕様仕様:さびにくいステンレス製付属品ケース材質本体:ステンレス色シルバー最小読取値(mm)0.02
穴あけガイド
WIZ'A¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷用途木材への垂直穴あけガイド色シルバー対応機種インパクトドライバー、電気ドリル特性面、小口、丸棒にも対応、透明で見やすいためズレに気づきやすい適合寸法(mm)4/5/6/8/10/12
エアーハツリGTAH-4PC用スプリング
WIZ'A¥409税込¥4501個当日出荷WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。 黒染処理が施されています。用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング仕様黒染処理適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
ザグリカッター
WIZ'A¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
セーフティワイヤー
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。用途高所作業時の工具落下防止等安全荷重(kg)1.0以下最大伸長(mm)約1700自然長(mm)約480仕様ステンレスワイヤー入質量(g)約58ワイヤー径(Φmm)約1.0被覆外径(mm)(約)3.0
4Wayツールバッグ
WIZ'A¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷リュック・ショルダーバッグ・ハンドバッグの他、キャリーに装着して使うなど、シーンに合わせて4通りの使い方が可能です。ガバッと大きく開く口金入りファスナーで中身が見やすく取り出しやすいです。ヘルメットもすっぽり入る余裕の広さです。用途工具収納他様々の使用シーンに材質PVC、人造皮革(ネームタグ)質量(kg)0.87材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)410外寸法・奥行(mm)180有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)330有効内寸法・幅(mm)240
六角・ボールポイントL型レンチセット
WIZ'A¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
ドリルチャック
WIZ'A¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷用途インパクトドライバーで、丸軸のドリル刃・砥石などを使用する際に仕様40Vインパクト対応付属品ビット(+2×55mm 6.35mm六角軸[WKB-255])/ドリルチャックハンドル材質特殊工具鋼(焼き入れ加工品) ラバー部…エラストマー樹脂寸法(mm)使用可能ビット:50以上の2つ溝ビット
水平器
WIZ'A¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷用途建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
水平器
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液色シルバー/ブルー/ホワイト質量(g)172気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×300×50
HiKOKI用インパクトフック
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷付属品ネジ、ワッシャ適合機種WH14DBAL/WH14DBAL2/WH14DBEL/WH14DBL/WH14DDL/WH14DDL2/WH14DKL/WH14DSL/WH14DSL2/WH18DBAL2/WH18DBDL/WH18DBEL/WH18DDL/WH18DDL2/WH18DKL/WH18DSAL、WH36DA/WH36DC/WHP14DBL/WHP18DBL/WM14DBL/WM18DBL/WP14DSL/WR14DBAL/WR14DBDL/WR14DSL/WR18DBDL/DS14DBEL/DS14DBL/DS14DSL/DS18DBEL/DS18DBL/DS18DSAL/DV14DBEL/DV14DBL/DV14DSL/DV18DBEL/DV18DBL材質スチール色ガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×56×15表面仕上げブラックメッキ
メカニックツールセット
WIZ'A¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷用途家具の組み立てや機械の修理のほか、自動車整備などに付属品収納ケースセット内容(9.5mm差込角[3/8])ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー75mm/ソケットアダプター差込角9.5mm→6.35mm/ソケット 10・11・12・13・14・15・17・19・21mm (6.35mm差込角[1/4])ソケット 4.5・5・5.5・6・7・8mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・15・17・19mm/精密ドライバー +00・+0・-1.8/差替え式ドライバー +2×-6/ウォーターポンププライヤー250mm/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)、6.35mm T型ハンドル/ビット -4・-5・-6・H2.5・H3.0・H4.0・H5.0・H6.0・H8.0・+0・+1・+2・+3・T15・T20・T25・T27・T30・T40・ソケット変換アダプター/検電テスター6V-12V-24V材質炭素鋼、クロムバナジウム鋼、樹脂色アイボリー/シルバー/ブラック質量(g)3155寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300
左官コテ
WIZ'A¥739税込¥8131個翌々日出荷用途中塗りや荒仕上げの際に材質コテ板:スチール 柄:木色シルバー/ナチュラルウッド質量(g)137板厚(mm)コテ:約1.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約155×55×62
スパナセット
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷用途六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に付属品収納ホルダー材質炭素鋼(S45C)色シルバー/ブラック質量(g)507(ホルダー含む)内容6本組二面幅(mm)6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×43×60(ホルダー収納時)
小物入れ
WIZ'A¥998税込¥1,0981個翌々日出荷用途小物の収納、コンベックスやビスの収納に仕様軽量かつコンパクトで作業の邪魔になりにくい / ポリエステル素材を使用してるので高耐久 / シンプルなデザインでビスやコンベックスの出し入れがしやすい / マジックテープ付きのフタがあり内容物を保護できる材質生地:ポリエステル 金具:スチ-ルメッキ色ブラックベルト通し幅(mm)約60
鉄工ヤスリ 平 細目 150mm
WIZ'A¥1,388税込¥1,5271個当日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240色レッド目の粗さ細目刃幅(mm)16ヤスリ部形状平適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
木彫ヤスリ 平 極細目 200mm
WIZ'A¥2,288税込¥2,5171個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203色レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)10ヤスリ部形状平適合材木彫り加工用
ディスクペーパー 粒度Z40
WIZ'A¥298税込¥3281個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z40色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
替刃式スクレーパー L
WIZ'A¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷用途ガラスやタイルの清掃、汚れやシールの除去等に仕様●保管時にも安心なブレードカバー付き●ハンマーで強く叩けるグリップエンドを採用材質刃:ステンレス鋼 テールピン:アルミニウム ポスト:スチールパイプ表面黒塗装 ハンドル:赤PP色ブラック/レッドサイズLタイプ替刃式刃厚(mm)0.5
レーキ
WIZ'A¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途刈り取った芝生や葉の収集作業材質ステンレス製で錆びにくい色シルバー材質(本体)ステンレス刃長(mm)約75爪数7本爪最短寸法(mm)750最長寸法(mm)1300
セーバーソー
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途粗大ごみの解体に仕様市販のセーバーソーブレードを取り付けられるハンドル、付属のビットを取り付ければドライバーとして使用可能、ストッパーを押せばハンドルの曲げ伸ばしが可能セット内容ハンドル×1、60mm延長バー×1、25mmビット×7、ブレード×3、アダプター×1材質延長バー、アダプター:炭素鋼色レッド/ブラックブレード長さ(mm)約150ブレード種類:木工用、金属用、石膏ボード用ビット種類:T15、T20、SL5、SL6、PH1、PH2、S1
ワークバック
WIZ'A¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷用途小さな工具の持ち運び、大型バッグ内での小物の整理、収納に材質生地:ポリエステル色ブラック生地1680デニール生地ポケットメインポケットx1、サイドポケット大x2、サイドポケット小x4、サイドメッシュポケットx2ポケット寸法(mm)メイン:260(幅)×170(深さ)×130m(奥行)、サイドメッシュ:100(幅)×80(深さ)×10m(奥行)、サイド大:85(深さ)×70(幅)×15m(奥行)、サイド小:80(深さ)×40(幅)×15m(奥行)持ち手寸法(mm)幅約120
レンチセット
WIZ'A¥899税込¥9891個当日出荷用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めに仕様約30度の角度で早回しが可能、狭い箇所での作業可能セット内容ショートヘッド六角棒ボールポイントレンチ×7本材質レンチ:クロームバナジウム鋼、ホルダー:PVC色シルバー/ブラックレンチサイズ(mm)L型:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0セット商品数7
刈込鋏
WIZ'A¥1,688税込¥1,8571個翌々日出荷材質刃:ステンレス全長(mm)650色オレンジ刃長(mm)150呼び寸法(mm)150切断径(mm)15(季節や木の種類、状態により変化あり)使用目的剪定に切断対象庭木、生垣
スポンジラック
WIZ'A¥669税込¥7361個当日出荷用途スポンジ置きに付属品吸盤2個材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール寸法(mm)約260×78×71色シルバー特性使いやすい中央スクエア設計、サビにくいステンレス製
ドライバーセット
WIZ'A¥729税込¥8021個当日出荷用途ネジを締めたり緩めたりする際に仕様折りたたみタイプ、カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズセット内容PH0、PH1、PH2、-3、-5、-6材質レンチ:CR-V色ブルー商品構成セット品