369件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G WIZ'A

    WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G

    WIZ'A
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    付属品バイス幅(mm)180質量(kg)約17.75高さ(mm)580周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)340/360テーブル寸法(mm)160×160電源コード(m)2テーブルタイプ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1段:2620/3140、2段:1750/2100、3段:1280/1530、4段:920/1100、5段:620/740アズワン品番64-3677-05最大送り(mm)幅:50ドリルチャック径(mm)1.5~13.0
  • セーフティワイヤー WIZ'A

    セーフティワイヤー

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
    用途高所作業時の工具落下防止等安全荷重(kg)1.0以下最大伸長(mm)約1700自然長(mm)約480仕様ステンレスワイヤー入質量(g)約58ワイヤー径(Φmm)約1.0被覆外径(mm)(約)3.0
  • ドリル刃セット WIZ'A

    ドリル刃セット

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
    用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)30、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    419税込461
    1枚
    翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280の専用パーツ仕様スクレーパー刃寸法(mm)52×75アズワン品番64-3674-82
  • ボディバッグ WIZ'A

    ボディバッグ

    WIZ'A
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチバックルでショルダー部分の着脱可能。背負いやすく降ろしやすい。ガバッと大きく開く『がま口ファスナー』で中身が見やすく取り出しやすい。 内部アクセスファスナーがあるので、物の出し入れに便利です。
    用途工具収納他様々の使用シーンに
  • エアーグラインダー WIZ'A

    エアーグラインダー

    WIZ'A
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    用途金属のバリ取り・面取りや仕上げ研磨などに仕様(無負荷回転数)25000min-1 (使用空気圧力)0.61Mpa(62kgf/cm2) (空気消費量)85.5L/min (エアーホース)内径6.5mm以上 (プラグ取付口)PT 1/4セット内容本体/軸付砥石(3mm)×5/軸付砥石(6mm)×5/ハンドレンチ(11mm)/ハンドレンチ(17mm)/コレットチャック(3mm)/コレットチャック(6mm)/オイル差し/シールテープ/エアープラグ(管用ネジPT 1/4)/収納ケース材質本体:樹脂寸法(mm)205×230×55(ケース収納時)ブルーグリーン/ブラック質量(g)1003(ケース収納時)本体150mm / 360g使用砥石(A材×5本[3mm×2/6mm×3])一般鋼材・低炭素鋼・鋳物・鍛造品用 (PA材×2本[3mm×1/6mm×1])焼入鋼・炭素工具鋼・合金工具鋼用 (WA材×3本[3mm×2/6mm×1])軽研用オイル記号【注油オイル】ISO VG32適合コンプレッサー0.75kW(1馬力)以上の空気タンク付コンプレッサー
  • リベットチゼル WIZ'A

    リベットチゼル

    WIZ'A
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーハンマーを用いたリベット・小ボルト・ネジの切断や、スポット溶接点の剪断に材質炭素鋼(S45C)寸法(mm)125×19×19グレー質量(g)101先端寸法(mm)20×Φ12×82軸(mm)Φ10.2×37
  • ハンマースリムホルダー WIZ'A

    ハンマースリムホルダー

    WIZ'A
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    用途現場作業でハンマーを収納・携帯する際に仕様セーフティーコード取り付けハトメ付き材質本体:ポリプロピレン、レザー / 金具:スチールメッキ寸法(mm)75×65×140ブラック質量(g)30ベルト通し幅(mm)65
  • 水平器 WIZ'A

    水平器

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液シルバー/ブルー/ホワイト質量(g)172気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×300×50
  • モンキーレンチ WIZ'A

    モンキーレンチ

    WIZ'A
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    用途1本で様々なサイズのボルトやナットを締めたり緩めたりする際に仕様落下防止コード取り付け穴あり材質炭素鋼シルバー質量(g)137硬度HRC40~50最大開口(mm)19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約157×48×11
  • スプリングバッグ WIZ'A

    スプリングバッグ

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • スープ鍋 WIZ'A

    スープ鍋

    WIZ'A
    1,280税込1,408
    1個
    翌々日出荷
    用途スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
  • 着脱式ハンドル WIZ'A

    着脱式ハンドル

    WIZ'A
    1,480税込1,628
    1個
    翌々日出荷
    用途「WIZ'A 食洗機で洗える着脱式フライパン・鍋」専用ハンドル材質フェノール樹脂、ナイロン、ステンレス鋼、シリコーンゴムベージュ質量(g)208表面処理シリコーン塗装寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×40×46
  • スパナセット WIZ'A

    スパナセット

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に付属品収納ホルダー材質炭素鋼(S45C)シルバー/ブラック質量(g)507(ホルダー含む)内容6本組二面幅(mm)6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×43×60(ホルダー収納時)
  • ツールバッグ WIZ'A

    ツールバッグ

    WIZ'A
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    用途電気工事・内装工事・設備点検など、道具を持って現場を移動する作業に
  • フライパン WIZ'A

    フライパン

    WIZ'A
    1,280税込1,408
    1個
    翌々日出荷
    用途食材を炒めたり焼いたりする際に仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
  • インパクトレンチソケット WIZ'A

    インパクトレンチソケット

    WIZ'A
    798税込878
    1個
    翌々日出荷
    用途自動車のホイールナットをインパクトレンチで脱着する際に仕様保護スリーブ付き材質クロムモリブデン鋼形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)
  • 深型フライパン WIZ'A

    深型フライパン

    WIZ'A
    1,780税込1,958
    1個
    翌々日出荷
    用途多めの食材を炒めたり焼いたりするほか、煮たり茹でたりにも仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
  • 剪定鋏 WIZ'A

    剪定鋏

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途生木の剪定、不要な枝の除去、樹形を整える、収穫などの際に仕様開閉ストッパー付きタイプラチェット式切断能力(mm)20
  • エアーコンプレッサ- WIZ'A

    エアーコンプレッサ-

    WIZ'A
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力
  • 電動ドリルドライバー WIZ'A

    電動ドリルドライバー

    WIZ'A
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりのほか、木材・薄鉄板などの穴あけに付属品両頭ビット+2×65mm、両頭ビット+1/-6×65mm、六角軸木工用下穴ドリル3mm、取扱説明書材質本体:樹脂サンドベージュ/ブラック/グレー質量(g)約1026周波数(Hz)50/60消費電力(W)70回転数(min-1[r.p.m])0~470(無段階変速)定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大3.8×40電源コード(m)約2定格時間(分)20分トルク(N・m)7.8クラッチ数(段)16/クラッチ+ドリルモード寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)185×56×170ドリルチャック径(mm)0.8~10(キーレスチャック)
  • 荷締めベルト WIZ'A

    荷締めベルト

    WIZ'A
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開き防止などに材質ベルト:ポリプロピレン幅(mm)25蛍光オレンジ/ブラック質量(g)100長さ(m)2使用荷重(kg)80固定方法カムバックル式
  • ジグソーブレード WIZ'A

    ジグソーブレード

    WIZ'A
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    入数2本
  • 石頭ハンマー WIZ'A

    石頭ハンマー

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    用途石割り、はつり作業等の際に仕様石頭タイプ(石工作業用)材質頭:鋼 柄:グラスファイバー、樹脂シルバー/ブラック/イエロー質量(g)652頭部長(mm)80寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×80×35頭質量(g)450
  • 小物入れ WIZ'A

    小物入れ

    WIZ'A
    998税込1,098
    1個
    翌々日出荷
    用途小物の収納、コンベックスやビスの収納に仕様軽量かつコンパクトで作業の邪魔になりにくい / ポリエステル素材を使用してるので高耐久 / シンプルなデザインでビスやコンベックスの出し入れがしやすい / マジックテープ付きのフタがあり内容物を保護できる材質生地:ポリエステル 金具:スチ-ルメッキブラックベルト通し幅(mm)約60
  • ハイブリットスパイラルコード ねじりタイプ 草刈用 WIZ'A

    ハイブリットスパイラルコード ねじりタイプ 草刈用

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途草刈用ナイロンコード仕様安心安全の日本製材質PEアロイ+チタン形状(コード)ねじりタイプグレーコード長さ(m)0.22入数50本対角(mm)3.2
  • ジグソーブレード U型 ステンレス・鉄工用 WIZ'A

    ジグソーブレード U型 ステンレス・鉄工用

    WIZ'A
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    用途ステンレス・鉄工用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:バイメタル全長(mm)72ホワイト有効長(mm)52切断能力(mm)ステンレス・軟鋼板:1~31インチ当たり山数21入数2本
  • ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き WIZ'A

    ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き

    WIZ'A
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    仕上向き
    用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材3~301インチ当たり山数10切断能力(mm)プラスチック3~30入数2本
  • 鉄工ヤスリ 角 中目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 角 中目 150mm

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)6ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • 鉄工ヤスリ 平 細目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 平 細目 150mm

    WIZ'A
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240レッド目の粗さ細目刃幅(mm)16ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • 鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4.5ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • ステンレスヤスリ 平 150mm WIZ'A

    ステンレスヤスリ 平 150mm

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    用途アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)235レッド刃幅(mm)16刃厚(mm)3ヤスリ部形状適合材アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材に共柄
  • ザグリカッター 18mm WIZ'A

    ザグリカッター 18mm

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35ゴールド直径(Φmm)18穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
  • 木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm WIZ'A

    木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm

    WIZ'A
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)9ヤスリ部形状半丸適合材木彫り加工用
  • 木彫ヤスリ 平 極細目 200mm WIZ'A

    木彫ヤスリ 平 極細目 200mm

    WIZ'A
    2,288税込2,517
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)10ヤスリ部形状適合材木彫り加工用
  • チャンネルブラシ 3本組 ステンレス線 WIZ'A

    チャンネルブラシ 3本組 ステンレス線

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途水回りの作業等に仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、ステンレスの汚れ落としに使用可能/吊り下げ収納可能/かたいステンレス線ブラシ材質ブラシ:ステンレスブラスカラー入数3本
  • ディスクペーパー 粒度Z80 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度Z80

    WIZ'A
    298税込328
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z80ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • サヤ入切出し 木柄 鋼付 60mm WIZ'A

    サヤ入切出し 木柄 鋼付 60mm

    WIZ'A
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    工作専用、鋼付
    用途部材の切断、削り、細工用に付属品サヤ付き材質刃部:SK鋼付 サヤ:PC全長160mmブラック刃幅60mm刃型片刃
  • 四ッ目錐 小 WIZ'A

    四ッ目錐 小

    WIZ'A
    609税込670
    1個
    翌々日出荷
    用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
  • 四ッ目錐 中 WIZ'A

    四ッ目錐 中

    WIZ'A
    629税込692
    1個
    当日出荷
    用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能