カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: WIZ'Aのすべての商品
特価

両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mm
WIZ'A¥1,388税込¥1,5271個翌々日出荷用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)230色ウッド目の粗さ並目刃幅(mm)20刃厚(mm)3ヤスリ部形状菱形柄木柄
両刃ヤスリ 菱形 並目 柄なし 100mm
WIZ'A¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)140色シルバー目の粗さ並目刃幅(mm)20刃厚(mm)3ヤスリ部形状菱形柄なし
ディスクペーパー 粒度A80
WIZ'A¥198税込¥2181個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A80色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度A60
WIZ'A¥198税込¥2181個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A60色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度Z60
WIZ'A¥298税込¥3281個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z60色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度A120
WIZ'A¥198税込¥2181個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A120色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度A40
WIZ'A¥198税込¥2181個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A40色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
山型スチール工具箱 ブラック 360mm
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途ハンドツール、工具等の収納に材質取手:PP色ブラック材質(本体)スチール特性シリンダ錠取付可能(別売)、文具や工具等収納可能、持ち運びやすい取っ手付き、強度があるスチール製
サヤ入切出し 木柄 全鋼 60mm
WIZ'A¥799税込¥8791個翌々日出荷工作専用、全鋼用途部材の切断、削り、細工用に付属品サヤ付き材質刃部:SK全鋼 サヤ:PC全長160mm色ウッド刃幅60mm刃型片刃
オービタルジグソー
WIZ'A¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷用途木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに材質本体:ナイロン(プラスチック箇所)色サンドベージュ定格電圧AC100V消費電力480W電源コード(m)約2周波数50Hz・60Hz機能オービタル:三段階ストローク数(min-1[回/分])800~3000替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用切断能力(mm)木工最大65切断能力(mm)鉄工最大6
レスキューペンチ
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷用途潰れたネジを外す際に材質先端:CR-V鋼色サンドベージュねじ頭径(mm)外せるネジの頭の直径:3~15切断能力(Φmm) 鉄線ワイヤーカットできる鉄線:1.6切断能力(Φmm) 銅線ワイヤーカットできる銅線:2.6
電気ノコギリ
WIZ'A¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー色サンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
四ッ目錐 大
WIZ'A¥699税込¥7691個翌々日出荷用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ大先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
三ッ目錐 小
WIZ'A¥609税込¥6701個翌々日出荷用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ小先端形状三ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
三ッ目錐 中
WIZ'A¥629税込¥6921個翌々日出荷引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ中先端形状三ツ目錐
ビットホルダー
WIZ'A¥699税込¥7691個翌々日出荷用途ビットを電動インパクトドライバー等の本体に取付する際に仕様縦向き、横向きにどちらにも装着可能セット内容本体x1個、ネジx1本材質本体:PE ネジ:ステンレス304色ブラックタイプインパクトドライバーのメーカー純正フック取付ネジ穴に付属のネジで取り付けるタイプ適合軸径(Φmm)六角6.35収納数ビット収納可能数:(インパクトドライバーに取付時)7本、(インパクトドライバーに未取付時)8本取付ねじサイズISOメートルネジM4x20mm
ドライバーセット
WIZ'A¥749~税込¥824~1個翌々日出荷用途ドライバーセット仕様サイズが一目でわかるカラーコーティング軸径(Φmm)六角:6.35色シルバー商品構成セット品ビット全長(mm)25
高枝切鋏
WIZ'A¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバー色オレンジ/シルバー使用目的剪定、整枝、収穫作業等に切断対象生木呼び寸法(cm)100
高枝鋸専用替刃
WIZ'A¥1,288税込¥1,4171個翌々日出荷用途WIZ'A伸縮式高枝鋸専用替刃材質刃部:SK-5相当色シルバー品番【関連商品】478168243(JAN4904781682430)WIZ'A伸縮式高枝鋸3段伸縮/478168244(JAN4904781682447)WIZ'A伸縮式高枝鋸5段伸縮刃長(mm)300mm
ホー
WIZ'A¥2,288税込¥2,5171個翌々日出荷用途除草作業に仕様伸縮式/クリアカバー付き材質刃部:ステンレス パイプ部:アルミ ハンドル部:PP全長(mm)870~1390色シルバー/ブラック呼び寸法(mm)210刃幅(mm)210柄長さ(mm)730~1250
たわしラック
WIZ'A¥639税込¥7031個翌々日出荷用途スポンジ、たわしなどシンク小物の収納に付属品吸盤2個材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール寸法(mm)約219×95×71色シルバー特性紐かけ可能なサイドフック付き、サビにくいステンレス製
タイヤゲージ
WIZ'A¥799税込¥8791個翌々日出荷用途自動車やバイク等のタイヤ空気圧の計測材質本体:真鍮 ヘッド:ABS樹脂 ゲージ:ABS樹脂色シルバー測定範囲(kPa)40~350バルブ米式
クロスレンチ
WIZ'A¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷用途タイヤ交換の際にセット内容ハンドル、バー、ソケット×2、収納袋材質本体:炭素鋼、クロムバナジウム色シルバーソケットサイズ(mm)17192123
フェイスプロテクター
WIZ'A¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷用途草刈り作業の際に仕様メッシュシールドで飛散物から顔面を保護、目立ちやすいイエロータイプ、通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りなく作業可能材質バイザー:ポリプロピレン、ヘッドバンド:ナイロン形状防災面色イエロータイプ刈払作業用防災面材質(シールド)メッシュシールド:ポリプロピレン+鉄網
保護メガネ
WIZ'A¥589税込¥6481個翌々日出荷用途研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の目の保護に形状一眼型寸法(mm)テンプル部:110質量(g)約42レンズ色クリア機能フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプレンズ幅(mm)145材質(レンズ)ポリカーボネート
サンダー
WIZ'A¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷用途木材、プラスチック製品等の研磨作業に仕様6段階無段変速、集じん機能付き、ラバー付きグリップセット内容本体、ダストケース、サンドペーパー#60×2枚、サンドペーパー#120×2枚、サンドペーパー#240×2枚材質プラスチック寸法(mm)振動範囲:2色サンドベージュ消費電力(W)350定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz定格時間(分)20
ペンチ
WIZ'A¥539税込¥5931個翌々日出荷用途切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPR色グレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
電工ドライバー
WIZ'A¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際にセット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本材質本体:プラスチック寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50色サンドベージュ電源単3形乾電池×4本(別売)無負荷回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合)最大締付トルク(N・m)3商品構成セット品定格時間(分)5モーター電圧(V)DC6チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用