カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: WIZ'Aのすべての商品

軽量折りたたみツールカート
WIZ'A¥18,980税込¥20,8781台当日出荷作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等で便利な多目的で使えるツールカート。折りたたんで小さく収納できる。整理整頓に。整理整頓に。工具の整理に。用途作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等に質量(kg)約6.8高さ(mm)860奥行(mm)380間口(mm)660積載荷重(kg)約70までキャスター2本ストッパー付きキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立:660×380×860、収納:200×380×1060ストッパーあり
ロック式コンベックス
WIZ'A¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷摩擦に強い、ナイロンコートテープを使用しております。両面目盛り、メートル目盛り、JIS1級です。爪部は、強力マグネット付で、移動爪になっております。用途長さの計測に目盛両面メートル目盛りJIS規格JIS1級爪形状移動爪(マグネット付)テープ摩擦に強いナイロン仕様
ホームツールセット
WIZ'A¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷用途家具の組み立てや住まいのメンテナンスなどに付属品収納ケースセット内容コンビネーションプライヤー150mm/ラジオペンチ150mm/カッター/家庭用ステンレスハサミ/モンキーレンチ150mm/ドライバー +1×75・+2×100・-6×100/コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14mm、精密ドライバー +00・+0・-1.0・-1.4/ネールハンマー/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)/コンベックス3m材質炭素鋼、ステンレス鋼、樹脂色オリーブグリーン/シルバー/ブラック質量(g)2603寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300
使い捨て作業マスク
WIZ'A¥399税込¥4391個翌々日出荷用途引っ越し・大掃除や作業現場・食品工場のほか、木工建築現場などで仕様ノーズフィッター付き材質本体:不織布 / しめひも:ゴム / ノーズフィッター:アルミ色ホワイト質量(g)4入数(枚)10寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×130×120ひもタイプ2本ひも
グルーガン
WIZ'A¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に仕様電源スイッチ付き材質本体:樹脂色ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)(約)1危険物の類別非危険物
荷締めベルト 25mm×4m
WIZ'A¥729税込¥8021個当日出荷用途軽量物の荷締め、家庭内や倉庫内の荷崩れ防止、資材などの結束に仕様結束固定するものを傷つけにくいベルト式材質ベルト:PES/ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)80ベルト色オレンジ
ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用
WIZ'A¥289税込¥3181個当日出荷用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:ハイス鋼全長(mm)100色シルバー有効長(mm)75切断能力(mm)FRP:1~20切断能力(mm)軟鋼板1~151インチ当たり山数8切断能力(mm)アルミニウム3~15切断能力(mm)プラスチック1~30入数2本
ステープルリムーバー
WIZ'A¥699税込¥7691個当日出荷用途ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに仕様疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状材質刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製色ブラック対応幅(mm)ステープル:8以上
金切鋸
WIZ'A¥569税込¥6261個翌々日出荷用途一般金属・鋼管・鋳鉄・アルミ材などを切断する際に仕様中目材質刃:高炭素鋼 柄:ABS樹脂色ブラック/シルバー質量(g)(約)70山数24山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)270×48×16適合刃長(mm)金切鋸用替刃250
ニップルソケット
WIZ'A¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮色ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
ニップル
WIZ'A¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮色ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
ザクリカッター
WIZ'A¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。用途木材の切削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ミニ卓上ボール盤
WIZ'A(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用消費電力(W)100定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.7回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
エアーハツリセット
WIZ'A¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
グルースティック
WIZ'A¥299税込¥3291個当日出荷用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に材質EVA(40~50%) 合成樹脂(50~60%)色ホワイト使用温度(℃)150~160寸法(Φ×mm)1本当り(約)11×100適合材木材◎、紙◎、布○、プラスチック○、金属○、ガラス○、タイル◎1本当りの質量(約)9.6g軟化点(℃)±88危険物の類別非危険物
鉄工ヤスリ 平 中目 150mm
WIZ'A¥999税込¥1,0991個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4ヤスリ部形状平適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途鉄やステンレスの切断に仕様耐久性の高い高硬度チップ使用材質【本体】65Mn+JC40P刃数36P色シルバー穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄工用最大切断厚さ(mm)【ステンレス】2/【鉄】3最高回転速度(min-1)6000
エアタンク
WIZ'A¥9,098税込¥10,0081個翌々日出荷用途コンプレッサー接続で総容量を増加。仕様安全弁で破裂防止材質本体:スチール色ブラック空気取出口ワンタッチソケット1/4設定圧力(MPa)安全弁:0.89±0.2最大使用圧力(MPa)0.8エアータンク容量(L)22注入口空気:プラグ1/4
ドリル
WIZ'A¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷用途鉄板の穴あけや面取りなどに材質本体:コバルトHSS鋼色ゴールド対応機種電動ドリル、充電ドリルドライバー適合材ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂
超音波ネズミ駆除機
WIZ'A¥3,490税込¥3,8391個当日出荷用途ネズミの忌避機セット内容本体×1、固定具×1、アダプター×1、ビス×1、コンクリート用ビス×1(白色のビス:木造に設置の時は使用しません)周波数(Hz)20000~27000(※自動調整:20000~27000の間で1秒ごとにランダムに切替)電源(V)100~120(50/60Hz)消費電力(W)1.5出力130dB本体質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×92×94有効面積(m2)225
エアーハツリGTAH-4PC用スプリング
WIZ'A¥409税込¥4501個当日出荷WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。 黒染処理が施されています。用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング仕様黒染処理適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
エアーインパクトレンチセット 310N・m
WIZ'A(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット翌々日出荷滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 シングルハンマータイプです。 自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)最大トルク(N・m)310無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)114使用空気圧力(MPa)0.61能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
錆落しクリーナー原液
WIZ'A¥989税込¥1,0881個(500mL)当日出荷リンゴや大豆を原料とした植物性の錆び落としクリーナーです。植物の酸の力でさび、カルシウム、スケールなどの無機物の汚れを安全に洗浄します。用途サビ落としに
腰袋2段 極小
WIZ'A¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽量、スリム、コンパクト超小型の電工袋。収納物が少ない場合に適しています。用途作業時の工具収納等に寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)90×145×180質量(g)180段数2
ドリル刃セット
WIZ'A¥999税込¥1,0991本当日出荷ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)20、深穴加工:40軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
鉄工用ドリル刃セット
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。材質HSS鋼(チタンコーティング)
ステップドリル
WIZ'A¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷用途複数サイズの穴あけ・拡張・バリ取り・面取りの際に仕様チップブレーカー付き適合機種電気ドリル・充電ドリルドライバー材質コバルトHSS鋼色カッパー質量(g)236段数10穴あけ能力(mm)6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/33(14段)コーティングコバルト対象ステンレス/鉄板/合板/アルミ/プラスチックシャンク形状六角軸寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)107×33×33六角シャンク径(Φmm)6.35
エアーインパクトレンチ
WIZ'A¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷用途自動車整備・タイヤ交換や、機械の分解・組み立てなどに付属品エアープラグ(管用ネジPT1/4)/T25 L型レンチ/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ材質本体:樹脂色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラックエアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 能力:W5/8・M16ボルト(ナット対辺26mm)
メットインリュック
WIZ'A¥4,980税込¥5,4781個翌々日出荷用途建設現場・土木作業、工場内など荷物の運搬や、防災備蓄用のほか、レジャー・アウトドア・スポーツなどに材質本体:ポリエステル600D+1200D / 肩掛け部:ポリエステル600D / バックル:PP / ファスナー:合成繊維 / フタ裏ネット:ゴム色ブラック質量(g)1254容量(L)20ポケット数(外部)サイドメッシュ×1/サイド×1/靴入れ×1 (内部)ヘルメット用ネット×1/小×1/中×2/大(タブレット・PC入れ)×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×360×500
ウォーターポンププライヤー
WIZ'A¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途水道・ガスなどの配管工事でのパイプの取り付け・取り外しや、滑りやすいナットの締め付け・取り外しに仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】ひし形色チャコールグレー/ブラック/シルバー質量(g)365最大口開き(mm)60頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×50×19パイプ外径(Φmm)58