絞り込み
ブランド
  • WIZ'A
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,407)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
  • 日東工器(1,774)
  • RS PRO(1,553)
  • TRUSCO(1,551)
  • BAHCO(バーコ)(1,493)
  • SK11(1,396)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Wera(1,168)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(949)
  • BOSCH(ボッシュ)(942)
  • NAC(長堀工業)(905)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートソケットセット WIZ'A

    ショートソケットセット

    WIZ'A(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm材質(六角軸/ソケット)S2/CRV形状六角全長(mm)60六角軸対辺(mm)6.35
  • 糸のこ 木工・金工兼用 WIZ'A

    糸のこ 木工・金工兼用

    WIZ'A(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
    用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用刃長(mm)170全長(mm)約305材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
  • 石頭ハンマー WIZ'A

    石頭ハンマー

    WIZ'A(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
    種類石頭ハンマー全長(mm)約180主な用途石工作業呼び寸法0.45kg質量(g)約640頭部長(mm)約80
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPRグレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
  • ラチェットレンチ WIZ'A

    ラチェットレンチ

    WIZ'A
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様落下防止コード取り付け穴付き/シノ付き材質炭素鋼ブラック/シルバー表面処理黒塗装
  • 7本組六角棒ビットセット65mm WIZ'A

    7本組六角棒ビットセット65mm

    WIZ'A
    819税込901
    1セット(7本)
    当日出荷
    一目でわかるカラーコーティングです。
    用途ネジ締め等にご利用下さい。セット内容六角棒ビットサイズ:2/2.5/3/4/5/6、両頭ビット:プラスNo.2×マイナス6mm、六角軸対辺:6.35mm材質ビット:S2H TAIWAN、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE全長(mm)65シルバー/ブラック電圧18V対応両頭機能両頭
  • ツールバッグミニ WIZ'A

    ツールバッグミニ

    WIZ'A(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属のベルトでショルダーバッグとしても使える2WAYタイプです。 ガバッと大きく開く『がま口ファスナー』で中身が見やすく取り出しやすいです。 仕上げ作業や補修作業時の工具の持出し用として。
    用途工具収納他様々の使用シーンに質量(kg)0.48外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)180
  • ラバーベルトレンチ WIZ'A

    ラバーベルトレンチ

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴムイエロー/ブラックタイプ巻き付けやすいロングタイプ種類DIY、一般家庭用最小径(Φmm)(使用可能)約20最大径(Φmm)(使用可能)約150
  • 大型ボール盤 WIZ'A

    大型ボール盤

    WIZ'A(9件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    用途各種穴あけ作業に消費電力(W)550/580定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約250×250出力(W)550/580周波数(Hz)50/60ベース寸法(mm)約420×250定格時間(分)約20テーブルタイプアズワン品番64-3675-81スピード調節16段最大送り(mm)約80ドリルチャック径(mm)1.0~16.0穴あけ能力(mm)鋼材1~16
  • ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット WIZ'A

    ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット

    WIZ'A(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
  • ビットセット WIZ'A

    ビットセット

    WIZ'A
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)六角:6.35
  • ソケットホルダー WIZ'A

    ソケットホルダー

    WIZ'A(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ソケットの取り付け、取り外しが簡単。
    コマ数8
  • ドライバービットセット WIZ'A

    ドライバービットセット

    WIZ'A(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    先端スリムでネジ穴が見やすい。段付ビットは幅の狭い場所での作業に適しています。マグネット付。18V対応。
  • プライヤー WIZ'A

    プライヤー

    WIZ'A
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エンビカッター WIZ'A

    エンビカッター

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途硬質ポリ塩化ビニル管や硬質ビニル電線管、ポリエチレン管を切断する際に材質本体:アルミ合金鋼 ハンドル部:ABS樹脂 刃部:SK5(テフロンコーティング)シルバー/ブラック材質(刃)SK5(テフロンコーティング)
  • ホームツールセット WIZ'A

    ホームツールセット

    WIZ'A
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    用途家具の組み立てや住まいのメンテナンスなどに付属品収納ケースセット内容コンビネーションプライヤー150mm/ラジオペンチ150mm/カッター/家庭用ステンレスハサミ/モンキーレンチ150mm/ドライバー +1×75・+2×100・-6×100/コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14mm、精密ドライバー +00・+0・-1.0・-1.4/ネールハンマー/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)/コンベックス3m材質炭素鋼、ステンレス鋼、樹脂オリーブグリーン/シルバー/ブラック質量(g)2603寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300
  • 左官コテセット WIZ'A

    左官コテセット

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    用途(中塗コテ)中面積塗り、粗材料の塗り作業に (柳刃コテ)小間埋め、角・際の補修作業に (目地コテ)モルタル目地のならし作業に (レンガコテ)レンガ積み作業にセット内容中塗コテ/柳刃コテ/目地コテ/レンガコテ材質スチール、木シルバー/ナチュラルウッド質量(g)【コテ板】(中塗コテ)163、(柳刃コテ)64、(目地コテ)54、(レンガコテ)283寸法(長さL×幅W)(mm)【コテ板】(中塗コテ)180×最大65、(柳刃コテ)90×最大40、(目地コテ)105×最大9、(レンガコテ)#2[157×最大138]
  • プライヤーレンチ WIZ'A

    プライヤーレンチ

    WIZ'A
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途ボルト・ナットを回す際に仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】平形シルバー/ブラック質量(g)465使用範囲(mm)50(2.5刻み)頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×65×19
  • ミニ卓上ボール盤 WIZ'A

    ミニ卓上ボール盤

    WIZ'A(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用消費電力(W)100定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.7回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
  • ステープルリムーバー WIZ'A

    ステープルリムーバー

    WIZ'A
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに仕様疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状材質刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製ブラック対応幅(mm)ステープル:8以上
  • エアーハツリセット WIZ'A

    エアーハツリセット

    WIZ'A
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    589税込648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280の替刃
  • ラジオペンチ WIZ'A

    ラジオペンチ

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに材質本体:クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可切断能力(mm2)【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • 金切鋸 WIZ'A

    金切鋸

    WIZ'A
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    用途一般金属・鋼管・鋳鉄・アルミ材などを切断する際に仕様中目材質刃:高炭素鋼 柄:ABS樹脂ブラック/シルバー質量(g)(約)70山数24山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)270×48×16適合刃長(mm)金切鋸用替刃250
  • ペンチ WIZ'A

    ペンチ

    WIZ'A
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理グレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
  • ラチェットハンドル WIZ'A

    ラチェットハンドル

    WIZ'A
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途ソケット等を使いボルト、ナットの着脱作業に本体:シルバー グリップ部:ブラック/ブルー
  • エアーハツリGTAH-4PC用スプリング WIZ'A

    エアーハツリGTAH-4PC用スプリング

    WIZ'A
    409税込450
    1個
    当日出荷
    WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。 黒染処理が施されています。
    用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング仕様黒染処理適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
  • エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'A

    エアーインパクトレンチセット 310N・m

    WIZ'A(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    翌々日出荷
    滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 シングルハンマータイプです。 自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
    用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)最大トルク(N・m)310無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)114使用空気圧力(MPa)0.61能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
  • 腰袋2段 小 WIZ'A

    腰袋2段 小

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    軽量、スリム、コンパクト小型の電工袋。収納物が少ない場合に適しています。
    用途作業時の工具収納等に段数2
  • 六角・ボールポイントL型レンチセット WIZ'A

    六角・ボールポイントL型レンチセット

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
  • ドリルチャック WIZ'A

    ドリルチャック

    WIZ'A
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    用途インパクトドライバーで、丸軸のドリル刃・砥石などを使用する際に仕様40Vインパクト対応付属品ビット(+2×55mm 6.35mm六角軸[WKB-255])/ドリルチャックハンドル材質特殊工具鋼(焼き入れ加工品) ラバー部…エラストマー樹脂寸法(mm)使用可能ビット:50以上の2つ溝ビット
  • メカニックツールセット WIZ'A

    メカニックツールセット

    WIZ'A
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    用途家具の組み立てや機械の修理のほか、自動車整備などに付属品収納ケースセット内容(9.5mm差込角[3/8])ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー75mm/ソケットアダプター差込角9.5mm→6.35mm/ソケット 10・11・12・13・14・15・17・19・21mm (6.35mm差込角[1/4])ソケット 4.5・5・5.5・6・7・8mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・15・17・19mm/精密ドライバー +00・+0・-1.8/差替え式ドライバー +2×-6/ウォーターポンププライヤー250mm/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)、6.35mm T型ハンドル/ビット -4・-5・-6・H2.5・H3.0・H4.0・H5.0・H6.0・H8.0・+0・+1・+2・+3・T15・T20・T25・T27・T30・T40・ソケット変換アダプター/検電テスター6V-12V-24V材質炭素鋼、クロムバナジウム鋼、樹脂アイボリー/シルバー/ブラック質量(g)3155寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300
  • ウォーターポンププライヤー WIZ'A

    ウォーターポンププライヤー

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途水道・ガスなどの配管工事でのパイプの取り付け・取り外しや、滑りやすいナットの締め付け・取り外しに仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】ひし形チャコールグレー/ブラック/シルバー質量(g)365最大口開き(mm)60頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×50×19パイプ外径(Φmm)58
  • レンチセット WIZ'A

    レンチセット

    WIZ'A
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めに仕様約30度の角度で早回しが可能、狭い箇所での作業可能セット内容ショートヘッド六角棒ボールポイントレンチ×7本材質レンチ:クロームバナジウム鋼、ホルダー:PVCシルバー/ブラックレンチサイズ(mm)L型:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0セット商品数7
  • はさみ WIZ'A

    はさみ

    WIZ'A
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラック/オレンジ
  • 腰袋2段 極小 WIZ'A

    腰袋2段 極小

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽量、スリム、コンパクト超小型の電工袋。収納物が少ない場合に適しています。
    用途作業時の工具収納等に寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)90×145×180質量(g)180段数2
  • 4Wayツールバッグ WIZ'A

    4Wayツールバッグ

    WIZ'A
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    リュック・ショルダーバッグ・ハンドバッグの他、キャリーに装着して使うなど、シーンに合わせて4通りの使い方が可能です。ガバッと大きく開く口金入りファスナーで中身が見やすく取り出しやすいです。ヘルメットもすっぽり入る余裕の広さです。
    用途工具収納他様々の使用シーンに材質PVC、人造皮革(ネームタグ)質量(kg)0.87材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)410外寸法・奥行(mm)180有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)330有効内寸法・幅(mm)240
  • 鉄工用ドリル刃セット WIZ'A

    鉄工用ドリル刃セット

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。材質HSS鋼(チタンコーティング)
  • エアーインパクトレンチ WIZ'A

    エアーインパクトレンチ

    WIZ'A
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    用途自動車整備・タイヤ交換や、機械の分解・組み立てなどに付属品エアープラグ(管用ネジPT1/4)/T25 L型レンチ/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ材質本体:樹脂ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラックエアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 能力:W5/8・M16ボルト(ナット対辺26mm)
  • 左官コテ WIZ'A

    左官コテ

    WIZ'A
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    用途中塗りや荒仕上げの際に材質コテ板:スチール 柄:木シルバー/ナチュラルウッド質量(g)137板厚(mm)コテ:約1.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約155×55×62