カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: PANDUIT(パンドウイット)のすべての商品

Mini-Com TX6PLUSモジュラージャック用左右45度キャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷質量(g)30アズワン品番64-8461-47
圧縮ダイアダプター CT-940CH及びCT-2940/ST圧縮工具用
PANDUIT(パンドウイット)¥179,800税込¥197,7801個30日以内出荷質量(kg)1アズワン品番64-5028-60
熱転写プリンタ用コンポーネントラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781箱(20000枚)30日以内出荷色白質量(g)907使用温度範囲(℃)-40~150寸法(縦×横)(mm)15.2×5.1面付5.1
肉厚タイプ熱収縮チューブ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10本)9日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。用途電線、ケーブルの保護、絶縁トラスコ品番114-1031長さ(mm)228材質/仕上接着剤付ポリオレフィン色黒質量(g)340使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮前内径(Φmm)27.9収縮温度120℃収縮率(%)66収縮後内径(Φmm)9.5収縮後肉厚(mm)3
肉厚タイプ熱収縮チューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,698税込¥10,6681箱(5本)翌々日出荷内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。用途配線の絶縁、保護、端末処理。トラスコ品番147-7403長さ(mm)304材質/仕上接着剤付きポリオレフィン色黒質量(g)172使用温度範囲(℃)-65~110定格電圧(V)600収縮前内径(Φmm)19.1収縮温度120℃収縮率(%)66アズワン品番64-8559-53収縮後内径(Φmm)5.6収縮後肉厚(mm)2.3
カテゴリ6UTPケーブル
PANDUIT(パンドウイット)¥75,980税込¥83,5781巻(305m)翌々日出荷十字介在の使用により、規格値を上回る特性を確保しました。ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入りです。トラスコ品番128-7585材質(外被覆)PVC質量(g)12470材質(絶縁体)HDPEシールドUTPケーブル
ラベル印字ソフト
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,4781枚当日出荷新たに改良された Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトを使うと、ラベルを自由自在にすばやく作成できます。 "ドラッグアンドドロップ" やウィザードツールなどの高度な機能により、それぞれのニーズに適したラベルをカスタマイズして作ることができます。 Easy-Mark ラベル印字ソフトの現行ユーザーの方は、無料で Easy-Mark Plus にアップグレード可能です。 また、WYSIWYG (What You See Is What You Get) ユーザーインタフェース、データインポート、記号インポート、プリインストールされたラベルフォーマットなどの便利な機能を引き続きご利用いただけます。 Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトは、規制遵守、安全性の認知度向上、製造過程の改善など、ラベリングに対して高度なニーズを抱えるユーザー向けの設計となっています。トラスコ品番114-1005質量(g)136対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10動作環境32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム、300MBの空きハードドライブ容量、2GBのメモリ、Microsoft.NET Framework4.0以上、マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス、キーボード、CD-ROMドライブまたはUSBポート主な機能さらにパワフルになったラベル設計ツール、!ドラッグアンドドロップ機能、文字サイズの自動調整、連続テープの長さ自動調整、QR コード機能、改善された WYSIWYG インタフェース(What You See Is What You Get)、メディアオプション、市場に合わせたラベル印刷アプリケーションウィザード、多言語オプション、プリインストールされたパンドウイットラベルフォーマット、互換ファイル、アップグレード可能
ローゼットボックス シャッターなし
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷マグネットとケーブルをまとめるための結束バンド付き。Mini-Comモジュールを取付可能。色白質量(g)61.8ポート数6口数6個口
配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980~税込¥95,678~1箱(500個)15日以内出荷ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。用途ダクト内のケーブル保持材質ABS幅(mm)12.7色黒高さ(mm)19.6
ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781巻95日以内出荷感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。用途警告ラベルトラスコ品番829-2379材質ビニール寸法(mm)三角形:114.3質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~80
メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980~税込¥41,778~1箱(25個)20日以内出荷仕様ステンレスバンドを他の構造物に取り付けて結束する時に使用するブラケットタイプの付属品.SUS316材質ステンレス(SUS316)
固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥4,198税込¥4,6181袋(100個)翌々日出荷平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。用途ケーブルの固定トラスコ品番829-2378材質耐候性ナイロン66厚さ(mm)1.5色黒質量(g)100使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)9.5縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内外
タイマウント 耐熱性 薄
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1箱(500個)15日以内出荷から95日以内出荷束線をしっかり固定することができます。材質耐熱性ナイロン66