絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,378件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド ベルトタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド ベルトタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    44,980税込49,478
    1箱(1000本)
    30日以内出荷
    ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
    使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
  • インラインタイ・ハイパーV専用固定具 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    インラインタイ・ハイパーV専用固定具 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    15日以内出荷
    インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
    用途ケーブルの結束、固定に材質耐候性ナイロン66長さ(mm)41.4質量(g)195穴径(Φmm)7.9使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)11.9×13.7適合バンド幅(mm)8.9
  • 熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ PVC

    PANDUIT(パンドウイット)
    95,980税込105,578
    1巻
    15日以内出荷
    乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
    トラスコ品番108-3167材質非架橋性の高いPVC難燃性質量(kg)2長さ(m)30.5規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)17.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)9.5耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
  • 熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ PVC

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1巻
    30日以内出荷
    乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
    トラスコ品番111-3758材質非架橋性の高いPVC難燃性質量(kg)1長さ(m)30.5規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)14.3収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
  • 熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ PVC

    PANDUIT(パンドウイット)
    68,980税込75,878
    1巻
    30日以内出荷
    乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
    トラスコ品番108-3124材質非架橋性の高いPVC難燃性質量(g)930長さ(m)30.5規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)11.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.6
  • 熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ PVC

    PANDUIT(パンドウイット)
    83,980税込92,378
    1巻
    95日以内出荷
    乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
    仕様UL224 VW1取得品トラスコ品番108-3145材質非架橋性の高いPVC難燃性質量(kg)2透明長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~105収縮前内径(Φmm)22.9収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)12.7耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.8
  • 固定具 エッジクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 エッジクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1箱(5000個)
    翌々日出荷
    用途ケーブルの固定
  • 19インチラック用可動式ブランクシェード PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用可動式ブランクシェード

    PANDUIT(パンドウイット)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクシェードです。 シェードの長さを4~51ラックユニットまで調整可能です。
    用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様4~51ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5916質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D)(mm)483×78※高さ調整可能
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M

    PANDUIT(パンドウイット)
    91,980税込101,178
    1箱(10本)
    15日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)41タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1箱(10本)
    15日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)39タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M

    PANDUIT(パンドウイット)
    91,980税込101,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M

    PANDUIT(パンドウイット)
    169,800税込186,780
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC質量(g)30タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m

    PANDUIT(パンドウイット)
    92,980税込102,278
    1箱(10本)
    30日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスSC質量(g)115タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)3.0芯数2難燃性ライザー
  • 熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1巻(2500枚)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
    用途ケーブルの表示材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
  • エポキシ用ケーブルタイマウントベースキット 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用ケーブルタイマウントベースキット 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,598税込2,858
    1袋ほか
    15日以内出荷
    穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
    使用場所屋内外
  • スーパーリールバンドキット スリムタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンドキット スリムタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    リールストラップ(DTRH-LR0)とヘッド(DTHH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
    材質ポリアセタール(POM)質量(g)450使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
  • スーパーリールバンドキット PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンドキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    179,800税込197,780
    1箱(10個)
    15日以内出荷
    リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
    材質ポリアセタール(POM)質量(g)600使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
  • ダクトシール材 PANDUIT(パンドウイット)

    ダクトシール材

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1箱(6個)ほか
    15日以内出荷から95日以内出荷
    金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能
    材質Oil Based Compound使用温度範囲(℃)-34~99
  • ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-C PANDUIT(パンドウイット)

    ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-C

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    9日以内出荷
    仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めしますトラスコ品番868-7978材質ポリカードネイド質量(g)90
  • 12ポート用壁面取付パッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    12ポート用壁面取付パッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    97,980税込107,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
    用途12ポート用壁面取付パッチパネル仕様UL94 HB材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂質量(g)283使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5使用場所屋内
  • コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1箱(500個)ほか
    15日以内出荷から50日以内出荷
    コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。
    材質耐熱性ナイロン66穴径(Φmm)9.8使用温度範囲(℃)-60~115パネル厚(mm)3.2
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番829-1256材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)401.8使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
  • 48ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    48ポートモジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S
  • カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1255材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)596使用温度範囲(℃)-10~60ポート数24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69使用場所屋内
  • ケージナット&ネジ PANDUIT(パンドウイット)

    ケージナット&ネジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    19インチマウント機器取付け用ケージナットとネジのセットです。
    適合19インチマウント機器取付け用
  • 1ポート用アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    1ポート用アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
    プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。
    用途パネルへのモジュラージャック取付トラスコ品番814-6600材質ABS、合成樹脂寸法(mm)(パネル角穴)21.0×21.0質量(g)137規格UL94-HB板厚(mm)1.3±0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×37.2×24.0使用場所屋内
  • ローゼットボックス用カラーアイコン 電話用 PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス用カラーアイコン 電話用

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1箱(1000個)
    15日以内出荷
    パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付ける電話用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
    用途ローゼットへの電話用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂厚さ(mm)1.0使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2使用場所屋内
  • ローゼットボックス用カラーアイコン データ用 PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス用カラーアイコン データ用

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
    用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂厚さ(mm)1.0使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2使用場所屋内
  • ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。 ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
    用途ハーネス組立におけるケーブルの保持材質ナイロン66使用場所屋内
  • エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)

    エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン

    PANDUIT(パンドウイット)
    83,980税込92,378
    1箱(500本)
    15日以内出荷
    架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
    用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    84,980税込93,478
    1箱(500個)
    15日以内出荷
    仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。材質ノリルナチュラル高さ(mm)11.2質量(g)230縦(mm)17.7横(mm)25.4最大静荷重(g)114使用場所屋内
  • タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性 PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
    用途タックタイの固定適合タックタイ幅:8.4~19.1mmトラスコ品番829-2354材質難燃性ナイロン66質量(g)390使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ネジ寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
  • マルチブリッジマウントベース ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    マルチブリッジマウントベース ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    169,800税込186,780
    1箱(200個)
    15日以内出荷
    材質ABS高さ(mm)6.4質量(g)670使用温度範囲(℃)-29~49縦(mm)19.1横(mm)130.3固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)840使用場所屋内
  • セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,198税込6,818
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
    用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
  • スーパーグリップ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1セット(10000本)
    翌々日出荷
    プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
    用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可材質ナイロン長さ(mm)79幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8ナチュラル高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA最大結束径(Φmm)17連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)
  • PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    PVCチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
    用途電気・電子部品などの絶縁、保護材質PVC使用温度範囲(℃)-20~105
  • マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1セット(500個)
    95日以内出荷
    仕様屋内トラスコ品番858-6314材質ABS質量(kg)2テレホングレー高さ(mm)7.8使用温度範囲-29~49℃縦(mm)25.4横(mm)50.8固定方法粘着テープ適合結束タイ(mm)4.8最大静荷重(g)454
  • バックルロック式 長尺ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式 長尺ステンレスバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1巻
    30日以内出荷から95日以内出荷
    仕様屋内外材質ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.38長さ(m)25.1使用温度範囲(℃)-40~140℃
  • バックルロック式 ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式 ステンレスバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58