カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: PANDUIT(パンドウイット)のすべての商品

スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥389,800税込¥428,7801箱(1000本)20日以内出荷束線をパネルから離して固定するときに使用します。用途結束バンドの固定材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)50質量(g)569使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合結束タイ(mm)2.3~4.8使用場所屋内
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(500本)20日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6色黒質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外特性耐候、耐熱
シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ステンレススチール色黒使用温度範囲(℃)-10~60
コントロールパネル用マウント
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1箱(1000個)15日以内出荷から20日以内出荷コントロールパネルのスイッチとともに使用します。 ドアの開閉時など、ケーブルに負荷がかかる可能性がある場所で、ケーブルを確実に止めることができます。用途ケーブルの保持、固定材質亜鉛メッキ鋼
コンタータイ 耐熱性薄緑
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱(2000本)20日以内出荷結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)193幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1質量(kg)1色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内特性耐熱
コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥48,980~税込¥53,878~1袋ほか翌々日出荷から20日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ使用場所屋内
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥57,980~税込¥63,778~1箱(500個)ほか15日以内出荷から30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大取付パネル厚(mm)2.7
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム結線T568B
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート
PANDUIT(パンドウイット)¥74,980税込¥82,4781個95日以内出荷カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番828-1473材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S質量(kg)1色黒使用温度範囲-10~60℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1使用場所屋内
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)ほか95日以内出荷MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内外
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から95日以内出荷必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッドとともに使用します。用途ケーブルの保持、固定材質SUS316使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境でのケーブルの結束、支えに適しています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。 必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッド(型番:MTHSH-C)とともに使用します。用途過酷な環境でのケーブルなどの結束トラスコ品番828-1555材質SUS長さ(mm)61000幅(mm)15.9厚さ(mm)0.38質量(kg)3.03色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
L字型ホール固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1袋当日出荷から30日以内出荷22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6色ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
LCデュプレックスアダプタ用セキュリティキャップ 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷LCアダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。 専用の取り外し工具を使用しないとアダプタから外せない構造になっています。 すべてのLCデュプレックスに取り付け可能です。用途LCデュプレックスアダプタの保護、誤接続防止にトラスコ品番786-6712セット内容セキュリティキャップ10個、専用取り外し工具1個材質合成樹脂、ポリカーボネート色赤質量(g)4タイプLC規格TIA/EIA-604-FOCIS-10に準拠使用温度範囲-35~93℃寸法(縦×横×高さ)(mm)17.58×10.69×7.7使用場所屋内用
ISO警告ラベル ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷から30日以内出荷ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。用途警告ラベル材質ビニール取付方式裏面粘着剤付使用温度範囲-40~80℃
ISO警告ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698~税込¥9,568~1箱(20枚)翌々日出荷から20日以内出荷ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。用途警告ラベル材質ビニール取付方式裏面粘着剤付使用温度範囲-40~80℃使用場所屋内
GS4EH用替え刃キット
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781箱(5個)20日以内出荷結束工具GS4EH用の替え刃キットです。用途GS4EH用替え刃質量(g)23適合工具GS4EH用
ETHERNET/IP対応 M12 Dコードプラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷専用工具を必要としない、現場成端用のM12型Dコードタイプのプラグです。 高い防塵・防水性により、厳しい環境下での使用に最適です。用途工場や病院などを含めた、フィールドでのプラグ成端に最適仕様IP67(M12勘合部)、IP65(ハウジング部)適合トラスコ品番828-1528セット内容取扱説明書質量(g)53タイプ2ペア(4芯)用のUTPケーブルとSTPケーブル兼用規格Cat5までの伝送規格に適合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×19.5×52.6適合ケーブル外径(Φmm)4.5~8.8mm適合電線範囲 AWG(#)22~26の単線及び撚り線
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から100日以内出荷高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線色緑青規格CAT5e構造より線(撚線)難燃性CMケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
4ポート用家具用プレート 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥959税込¥1,0551個当日出荷事務家具用プレートで通信用アウトレット開口部に直接スナップイン方式で装着可能です。用途事務家具用プレートトラスコ品番828-1448材質ABS、合成樹脂色黒質量(g)13使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)45.5×73.7×10.2mm使用場所屋内
110コネクティングブロック用シングルパンチダウン工具
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781個95日以内出荷打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。用途110コネクティングブロックの打ち込みトラスコ品番828-1568質量(g)142使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)142.9×36.5×27
1/2サイズブランクアダプタ枠 オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。用途未使用ポートの保護トラスコ品番828-1459材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×2.9使用場所屋内
1/2サイズ2ポート用平行型アダプタ枠 オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781袋翌々日出荷フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用平行型アダプタです。用途2ポート用アダプタトラスコ品番828-1460材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)35使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×41.5×2.4使用場所屋内ポート2ポート用
1/2サイズ2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタ枠
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。用途2ポート用アダプタトラスコ品番828-1462材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×19.3使用場所屋内ポート2ポート用
1/2サイズ2ポート用傾斜型アダプタ枠 オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781セット(5袋)20日以内出荷フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型アダプタです。用途2ポート用アダプタ材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×18.0使用場所屋内ポート2ポート用
CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8106色白質量(g)100種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白
PANDUIT(パンドウイット)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。用途情報コンセント、ボックス型LANコンセントトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂色白質量(g)100種類CAT5E使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケット
PANDUIT(パンドウイット)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から9日以内出荷12ポート用壁面取付パッチパネル枠(CPP12WBL)と一緒に使用して配電盤などに取付可能です。用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠の壁面取付。色白
カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568A
カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
固定具 タイプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥95,980~税込¥105,578~1袋(500個)ほか4日以内出荷から20日以内出荷各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
配線ダクト用リベット打ち込み工具
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。用途リベットの取付。トラスコ品番825-7388材質アルミアセタール長さ(mm)2350質量(g)154寸法(Φmm)(ノブ)47
スタッドタイマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥9,798~税込¥10,778~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。 結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。用途ボルトへの束線の固定。
タイマウント 耐候性ポリプロピレン
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋翌々日出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。用途結束バンドの固定。トラスコ品番496-3008材質耐候性ポリプロピレン色黒高さ(mm)15.5質量(g)508使用温度範囲(℃)-60~115適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内使用ねじM5
タイマウント PEEK
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋翌々日出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。難燃性タイプです。用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7385材質難燃性ナイロン66色白高さ(mm)9.5質量(g)168使用温度範囲(℃)-40~100縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内使用ねじM5ネジ
金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~1袋(100個)当日出荷金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。用途結束バンドの固定。材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内用
押し込み型固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋当日出荷タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7384材質ナイロン66幅(mm)(ウイング幅)18色ナチュラル高さ(mm)6.1質量(g)145使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)15.4固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
接着固定用タイマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980~税込¥18,678~1箱(500個)ほか翌々日出荷から30日以内出荷台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリ T分岐フィックスチャー
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801箱(50個)20日以内出荷ハーネスをT分岐するときに使用します。ハーネス完成後は頭部を下げることによって、ハーネスを容易に取り外すことができます。用途ハーネスのT分岐。材質ハウジング:ナイロン66ネール:ニッケルメッキ銅色黒高さ(mm)35.1質量(g)100寸法(Φmm)(ケーブル保持部分)28.4固定方法ネジ打ち込み
タイアンカー ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781袋20日以内出荷束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。用途結束バンドの固定。トラスコ品番818-0567材質ナイロン66質量(kg)1色ナチュラル高さ(mm)3.2使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)12.7横(mm)31.1固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内