絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,378件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    95,980税込105,578
    1巻
    95日以内出荷
    仕様屋内外トラスコ品番856-7530材質ステンレス(SUS316)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25質量(kg)3長さ(m)304.8使用温度範囲(℃)-80~538℃
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    189,800税込208,780
    1巻
    30日以内出荷
    仕様屋内外トラスコ品番856-7529材質ステンレス(SUS316)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25質量(kg)5長さ(m)304.8使用温度範囲(℃)-80~538℃
  • テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1個
    30日以内出荷
    仕様屋内外トラスコ品番856-7528材質スチール質量(g)90適合バンド幅(mm)7.9
  • 研磨済み光コネクタ用ブーツ PANDUIT(パンドウイット)

    研磨済み光コネクタ用ブーツ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
    光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツです。
    用途光ファイバー通信に材質ラバー、プラスチック質量(g)3.53使用温度範囲(℃)0~60使用場所屋内
  • ステンレス製フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス製フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    工業環境に適合する耐衝撃性を有しています。 背面のガスケットにより密封性を有しています。 IndustrialNetと接続して使用の場合、IP67適合耐水防じん性があります。
    用途防水防じん性コネクタの取り付け使用温度範囲(℃)0~60
  • 熱収縮チューブ テフロン PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ テフロン

    PANDUIT(パンドウイット)
    53,980税込59,378
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
    用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など材質テフロン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水耐電圧(V)600
  • 長尺ステンレスバンド切断用特殊治具 PANDUIT(パンドウイット)

    長尺ステンレスバンド切断用特殊治具

    PANDUIT(パンドウイット)
    55,980税込61,578
    1個
    20日以内出荷
    MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。 結束工具:GS4MTとともに使用します。
    用途ステンレスバンドの切断トラスコ品番828-1439材質スチール質量(g)27
  • 接着固定用マウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    接着固定用マウント ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    57,980税込63,778
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。
    用途ケーブルなどの固定材質ナイロン66ナチュラル質量(g)363使用温度範囲-60~85℃固定方法接着剤適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)31.2×31.2×3.2使用場所屋内
  • 書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック PANDUIT(パンドウイット)

    書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1冊
    当日出荷から95日以内出荷
    セルフラミネートラベルのマーカーブックです。 メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。 いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。
    用途ケーブル表示材質ビニール使用温度範囲-40~66℃使用場所屋内
  • 光ファイバー・マルチメディアアウトレット PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバー・マルチメディアアウトレット

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。
    用途光ファイバー・マルチメディアアウトレットセット内容取付ネジ2本材質ABS、合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
  • 固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1箱(500個)ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
    用途ケーブルの固定材質ナイロン66厚さ(mm)1.5ナチュラル使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)9.5縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内
  • 固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    299,800税込329,780
    1箱(1000個)
    20日以内出荷
    バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
    用途ラッシングタイのクランプ固定材質耐候性ナイロン66質量(g)259使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド使用場所屋内外
  • 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    179,800税込197,780
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    使用場所屋内
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(500個)ほか
    15日以内出荷から20日以内出荷
    用途ケーブルなどの固定使用場所屋内
  • 研磨済みLC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)

    研磨済みLC光コネクタ シンプレックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。
    用途光ファイバー通信に材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック使用温度範囲(℃)-10~60挿抜耐久500回以上使用場所屋内挿入損失(dB)0.3(平均)
  • 結束バンド・固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド・固定具キットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1セット
    20日以内出荷
    600個以上の様々な結束バンド、固定具が入っていて、試作や新製品開発に最適です。
    用途結束バンド、固定具のキットトラスコ品番828-1540材質ナイロン66質量(kg)1寸法(縦×横×高さ)(mm)228.6×330.2×50.8
  • 旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1袋(250本)
    15日以内出荷
    ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    用途ケーブルなどの結束、表示材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
  • 押し込み型固定具 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋
    翌々日出荷から20日以内出荷
    材質耐熱性ナイロン66取付穴径6.4Φmm使用温度範囲-60~115℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)3.2
  • 押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途結束バンドの固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内
  • 押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット)

    一つ穴アルミ端子

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。 腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。 適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。 密閉されたバレルは腐食を防ぎます。 腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。 パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。
    用途アルミ電線の接続材質アルミニウム、錫種類裸圧着端子端子形状角形
  • レーザープリンタ用コンポーネントラベル 白 PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用コンポーネントラベル 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    46,980税込51,678
    1セット(1000枚)ほか
    20日以内出荷から95日以内出荷
    様々な用途に使用できるラベルです。 各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。 耐熱性に優れています。 伸縮せず簡単には引き裂くことができません。
    用途各種表示材質ポリエステル使用温度範囲-40~154℃
  • レーザープリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用コンポーネントラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1セット(1000枚)ほか
    9日以内出荷から100日以内出荷
    様々な用途に使用できるラベルです。 各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。 耐熱性に優れています。 伸縮せず簡単には引き裂くことができません。
    用途各種表示
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示トラスコ品番828-1562材質ナイロン66長さ(mm)63.5幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1袋(250本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れた結束バンドです。
    用途ケーブルの結束材質ポリプロピレン幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9薄緑使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    76,980税込84,678
    1袋
    20日以内出荷
    フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
    用途フラットケーブルの固定トラスコ品番828-1476材質ナイロン66質量(kg)2使用温度範囲-60~85℃プレート(適合)FCPI2寸法(縦×横×厚さ)(mm)9.5×88.9×3.8最大幅(mm)51.8固定方法M5ネジ使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1袋(200個)ほか
    15日以内出荷から20日以内出荷
    フラットケーブル用固定具です。
    用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1袋(200個)ほか
    翌々日出荷から95日以内出荷
    フラットケーブル用固定具です。
    用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
  • フェースプレート枠 オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    フェースプレート枠 オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    769税込846
    1個
    欠品中
    一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。 パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。 各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
    用途フェースプレート枠トラスコ品番828-1440材質ABS、合成樹脂オフホワイト質量(g)38使用温度範囲-10~60℃取付寸法(mm)83.3寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7使用場所屋内
  • ネットチューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1巻
    翌々日出荷
    電線、ワイヤ-及びチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途ケーブルなどの摩耗防止トラスコ品番828-1661材質ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.22長さ(m)152.4使用温度範囲(℃)-70~125最大結束径(Φmm)19.1外径(mm)12.7特性軽量、耐久性
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1巻
    当日出荷
    軽量ですが、耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途ケーブルなどの摩耗防止トラスコ品番828-1663材質ポリエチレンテレフタレート質量(kg)3長さ(m)152.4使用温度範囲(℃)-70~125最大結束径(Φmm)31.8外径(mm)19.1特性軽量、耐久性
  • ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    ケーブルの結束と固定が一気にできます。 シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。 ねじ止めしてからでも結束できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    用途ケーブルの結束、固定
  • ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,898税込4,288
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • トリプルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    トリプルループ結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    41,980税込46,178
    1袋
    20日以内出荷
    三つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
    用途3つの束線の保持、分割、結束トラスコ品番828-1577材質耐候性ナイロン66長さ(mm)508幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)556使用場所屋内外束線径(Φmm)合計127特性耐候、耐紫外線
  • スリット付きディバイダーウォール PANDUIT(パンドウイット)

    スリット付きディバイダーウォール

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1本
    20日以内出荷
    ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。 取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。
    用途ダクト内の配線の分割材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)19.1ライトグレー使用温度範囲-70~50℃使用場所屋内
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66薄緑使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルの結束材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内