カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: PANDUIT(パンドウイット)のすべての商品

リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥31,980~税込¥35,178~1袋(1000本)ほか当日出荷から95日以内出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)30日以内出荷仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)176幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)40引張強度(N)222使用場所屋内
ワイヤーマーカー
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(100枚)15日以内出荷から30日以内出荷自己消化性があり、屋内・屋外の厳しい環境下での使用に適しています。用途ケーブルなどの表示、識別材質ポリフッ化ビニール使用温度範囲(℃)-40~135縦(mm)6.4横(mm)38.1
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(1000本)当日出荷から95日以内出荷パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束と固定色黒
ナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋(250本)当日出荷耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。トラスコ品番868-8070材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(2000本)30日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分けに最適です。材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8質量(kg)2色緑使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン結束バンド 蛍光
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781袋(1000本)当日出荷仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。トラスコ品番868-8067材質ナイロン66長さ(mm)188幅(mm)4.8質量(kg)1色緑使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品、CSA規格品引張強度(N)222使用場所屋内
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)95日以内出荷用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。仕様束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)207幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1色黒最大結束径(Φmm)50引張強度(N)222
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(500本)15日以内出荷スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781箱(1000本)15日以内出荷スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)146幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒質量(g)989使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)30引張強度(N)222使用場所屋内
ダブルループ結束バンド 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥94,980~税込¥104,478~1箱(2000本)15日以内出荷から30日以内出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。材質耐候性ナイロン66質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥489,800税込¥538,7801箱(5巻)15日以内出荷耐紫外線、耐油性などに優れています。仕様MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ材質ネオプレン合成ゴム質量(kg)3
ワイヤーマーカー コンビネーションパック
PANDUIT(パンドウイット)¥8,298~税込¥9,128~1袋(26枚)ほか30日以内出荷から95日以内出荷鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 様々な表示文字がセットになっています。用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77文字色黒縦(mm)6.35横(mm)38.1使用場所屋内
マーカーブック
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980~税込¥37,378~1箱(10冊)95日以内出荷鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。 ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。用途配線の表示、識別材質ビニールクロス色黒質量(g)54使用温度範囲(℃)-48~77縦(mm)5.5横(mm)39.62使用場所屋内
ワイヤーマーカー
PANDUIT(パンドウイット)¥31,980~税込¥35,178~1箱(100枚)翌々日出荷から30日以内出荷鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内
リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980~税込¥98,978~1箱(500個)ほか15日以内出荷から30日以内出荷固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。用途ケーブルの結束、固定材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み使用場所屋内外
押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781袋(1000個)95日以内出荷用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番868-8050材質耐熱性ナイロン66寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0色黒質量(g)460使用温度範囲(℃)-60~115固定方法押し込み取付穴径(Φmm)(パネル)6.4適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)7.2
カテゴリ6モジュラープラグ用ディバイダー
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781箱(1000個)9日以内出荷カテゴリ6モジュラープラグ(SP688-C)用ディバイダーの単体販売です。用途CAT6モジュラープラグの部品仕様SP688-C用ディバイダー材質サーモプラスチック質量(g)199種類カテゴリ6規格UL94V-0
固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800~税込¥142,780~1袋(100個)30日以内出荷用途複数の束線の等間隔固定に材質耐熱性ナイロン66幅(mm)15.9厚さ(mm)5.2使用温度範囲(℃)-60~115固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
マーカープレート SUS304
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781箱(50枚)95日以内出荷耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。用途ケーブルなどの識別、表示材質SUS304厚さ(mm)0.9寸法(mm)Φ38.1質量(g)229使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3、4.4使用場所屋内外
フルコーティングステンレスタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1袋(50本)30日以内出荷極めて厳しい条件での使用に最適です。 ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル色黒使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内・屋外
ナイロン11コーティング ステンレスタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781袋(50本)30日以内出荷ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消火性があり、ノンハロゲンです。 塩水噴射に対して耐食性に優れています。 異種金属の絶縁ができます。トラスコ品番100-5776材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ナイロン11質量(g)360使用温度範囲(℃)-40~140使用場所屋内外
MLTタイプ ステンレスタイ SUS304
PANDUIT(パンドウイット)¥64,980~税込¥71,478~1箱(250本)30日以内出荷独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538
MLTタイプ アルミケーブルタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱(250本)15日以内出荷から95日以内出荷独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。材質アルミ使用温度範囲(℃)-80~538適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
モジュラージャック用ダストカバー
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980税込¥98,9781箱(1000個)15日以内出荷未使用のモジュラージャックの口をカバーし、埃等の侵入を防ぎます。用途モジュラージャックのダストカバー材質ABS、合成樹脂色ナチュラル質量(g)41使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)12.1×13.0使用場所屋内
熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980税込¥58,2781箱(500枚)15日以内出荷印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。 太径ケーブルの表示に適しています。 配線後に取り付け可能です。 厳しい環境下での使用が可能です。用途ケーブルなどへの表示適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)材質ポリオレフィン/ポリエステル質量(g)133使用温度範囲(℃)-50~105縦(mm)12.7横(mm)76.2印字部(mm)縦12.7×横45.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(250個)30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色黒質量(g)442穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4固定方法押し込み寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(250個)30日以内出荷カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)700穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(250個)15日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)699穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥349,800税込¥384,7801箱(500個)30日以内出荷カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)760穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥349,800税込¥384,7801箱(500個)15日以内出荷仕様ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)900穴径(Φmm)(パネル)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内パネル厚(mm)最大2.7
薄型固定具 M4サラネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,7801箱(5000個)翌々日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定材質ナイロン66色黒質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4サラネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
薄型固定具 M3サラネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781箱(5000個)翌々日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定材質ナイロン66色黒質量(g)143使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M3サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
フラットケーブル固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥82,980~税込¥91,278~1箱(500個)ほか15日以内出荷から95日以内出荷フラットケーブル用固定具です。 両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。 表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49ケーブル厚さ最大2.7mm最大静荷重(g)114使用場所屋内
L字型ホール固定具 M5ネジ止め
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781袋(500個)15日以内出荷壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番100-2558材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6質量(kg)1色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~80固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1袋(50個)15日以内出荷から95日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥5,398~税込¥5,938~1袋(50個)当日出荷から15日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き
PANDUIT(パンドウイット)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8110色白質量(g)100種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
結束バンド インラインタイ 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(1000本)30日以内出荷セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。 大きな束線も真円に近い状態で結束できます。 ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。 屋外で使えるカラー結束バンドです。材質耐候性ナイロン66色チャコールグレー質量(g)730使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)552使用場所屋内外
結束バンド ベルトタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980~税込¥49,478~1箱(1000本)30日以内出荷ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222