絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,378件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    95日以内出荷
    19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
    用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5988材質ABS樹脂質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×51
  • 19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
    用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラック材質ABS樹脂質量(g)794寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×51
  • ハーネスマウント 結束バンド2本用 PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスマウント 結束バンド2本用

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    15日以内出荷から30日以内出荷
    結束バンドとともに使用し、束線を固定。
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定使用場所屋内
  • ハーネス結束バンド固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネス結束バンド固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    44,980税込49,478
    1袋(1000個)ほか
    15日以内出荷から30日以内出荷
    結束バンドとともに使用し、束線を固定。
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定材質耐熱性ナイロン66高さ(mm)11.7使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
  • ハーネスマウント結束バンド1本用 PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスマウント結束バンド1本用

    PANDUIT(パンドウイット)
    51,980税込57,178
    1袋(1000個)ほか
    15日以内出荷から60日以内出荷
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定高さ(mm)18.8規格UL規格品使用場所屋内使用ねじM4
  • 熱転写プリンタキット(印字ソフト付き) PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタキット(印字ソフト付き)

    PANDUIT(パンドウイット)
    429,800税込472,780
    1台
    30日以内出荷
    簡単に工業用ラベルの作成が可能です。 これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
    用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド質量(kg)10電源(V)100~240AC、50/60Hz対応OSWindows2000/×p/Vista/7印字密度300dpl印字速度50.8~101.6mm/秒
  • スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6

    PANDUIT(パンドウイット)
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷
    難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6厚さ(mm)0.8長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
  • テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    テフロンスパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1巻
    95日以内出荷
    テフロンはデュポン社の登録商標です。
    用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止にトラスコ品番100-7369材質テフロン厚さ(mm)0.8質量(g)570タイプ耐熱用長さ(m)15.24使用温度範囲(℃)-270~260内径(Φmm)4.4規格UL規格品(94V-0)外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
  • スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2) PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2)

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1巻
    15日以内出荷
    用途各種電線の損傷防止材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~50
  • スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
  • スパイラルラッピング 耐候性PE(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 耐候性PE(UL94V-0)

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1箱(10巻)
    15日以内出荷
    用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン厚さ(mm)1.0質量(g)80長さ(m)3.1使用温度範囲(℃)-40~50内径(Φmm)4.3外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
  • スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0)

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1巻
    15日以内出荷から95日以内出荷
    用途各種電線の損傷防止材質難燃性ポリエチレン(UL94V-0)ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75
  • スパイラルラッピング テフロン PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング テフロン

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1巻
    15日以内出荷
    用途各種電線の損傷防止仕様取り付けは簡単で速やかにできます。トラスコ品番868-8094材質テフロン厚さ(mm)0.8ナチュラル質量(g)950長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)10.0使用場所屋内
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2)

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1巻
    30日以内出荷から95日以内出荷
    取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途各種電線の損傷防止使用温度範囲(℃)-40~50
  • スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1巻
    30日以内出荷から95日以内出荷
    用途各種電線の損傷防止材質耐候性ナイロン66使用場所屋内・屋外
  • スパイラルラッピング ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ナイロン66

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1巻
    15日以内出荷から30日以内出荷
    取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途各種電線の損傷防止材質ナイロン66ナチュラル
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0)

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1巻
    15日以内出荷から30日以内出荷
    取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途各種電線の損傷防止
  • スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン(PE)
  • スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ポリエチレン

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1巻ほか
    15日以内出荷から30日以内出荷
    取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途各種電線の損傷防止
  • シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1箱(500本)
    30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
    材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1箱(500本)
    15日以内出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1箱(500本)
    15日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
  • 19インチラック用棚板(2U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用棚板(2U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1個
    95日以内出荷
    19インチラック用の棚板(2ラックユニット)です。
    用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5986材質スチール質量(kg)3.36耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×88×385
  • ノイズシールド PANDUIT(パンドウイット)

    ノイズシールド

    PANDUIT(パンドウイット)
    86,980税込95,678
    1箱(10本)
    15日以内出荷
    ノイズ発生源となるケーブルとノイズの受けやすいケーブルの分離ができます。 ノイズの影響を抑えられるので、ケーブルを密接して配線でき、配電盤内のスペースを削減できます。 シールド効果により最大20dBのノイズを削減できます。 90%のノイズ削減を可能にしました。
    用途配線の分離、シールド対策材質スチール長さ(mm)910
  • 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    86,980税込95,678
    1箱(1750枚)ほか
    15日以内出荷から30日以内出荷
    熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。 印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。 汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
    用途ケーブルの表示材質ビニール使用温度範囲(℃)-46~107
  • ドットプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    ドットプリンタ用セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    51,980税込57,178
    1箱(1000枚)ほか
    10日以内出荷から15日以内出荷
    印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。 端末成端後にも取り付けが可能です。 自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。
    用途ケーブル等の表示使用場所屋内
  • 熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1巻(2500枚)ほか
    15日以内出荷から30日以内出荷
    用途ケーブル表示質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~66
  • Quick-Build Grid WASHER PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build Grid WASHER

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1箱(50個)
    20日以内出荷
    仕様Quick-Buildハーネスボードシステム用 取替え用ワッシャー材質アセタール質量(g)10
  • Quick-Build Grid Tile PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build Grid Tile

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1袋(8枚)
    8日以内出荷
    仕様ネジを使用して合板の上にとりつけます。トラスコ品番868-8086材質アセタール質量(kg)5.16
  • Quick-Buildシングルネイルホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Buildシングルネイルホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1箱(50個)
    20日以内出荷
    材質アセタール質量(g)120
  • Quick-Build ネジ PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build ネジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,498税込10,448
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    従来のハーネスボードアクセサリやテスターをQuick-Build固定プラットホームに取り付けます。
  • Quick-Build 固定ペグ PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build 固定ペグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    97,980税込107,778
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様ペグは位置決め及び位置調整が可能。シングルネイルホルダー、5本用ネイルホルダー、及びQuick-Build固定プラットホームに適合。固定ペグをグリッドタイルに取り付けた後でも必要に応じてアクセサリを回転可能。位置調整可能、様々なハーネス構成可能材質アセタール質量(g)380
  • Quick-Build 固定プラットホーム PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build 固定プラットホーム

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質アセタール
  • マーキングペン PANDUIT(パンドウイット)

    マーキングペン

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1箱(12本)
    当日出荷
  • 押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1袋(1000個)
    15日以内出荷
    仕様パネルが薄くてもしっかりと固定できます。トラスコ品番868-8078材質耐熱・耐候性ナイロン66質量(kg)3高さ(mm)31.3穴径(Φmm)13縦(mm)32.5横(mm)25固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外パネル厚(mm)最大9.0
  • 固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    45,980税込50,578
    1袋(1000本)
    15日以内出荷
    取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
    トラスコ品番100-5753材質耐候性ナイロン66質量(kg)1高さ(mm)(パネルから)7.6使用温度範囲(℃)-60~85バンド幅(mm)7.6取付穴径(Φmm)8.8~9.3使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
  • 固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    51,980税込57,178
    1袋(1000本)
    30日以内出荷
    取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
    トラスコ品番100-5754材質耐候性ナイロン66質量(g)770適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • 固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1袋(1000本)
    30日以内出荷
    取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
    用途ケーブルの結束と固定トラスコ品番100-5745材質耐候性ナイロン66高さ(mm)(パネルから)6.6質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~115取付穴径(Φmm)6.3~7.1適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
  • 電源制御用ロックアウトキット用ボックス PANDUIT(パンドウイット)

    電源制御用ロックアウトキット用ボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1個
    40日以内出荷
    電源制御用ロックアウトキット(PSL-KT-PWR)の専用ケースです。 金属製で丈夫です。 様々なロックアウト製品がまとめて入り、持ち運びに便利です。 注意喚起ができる赤色です。
    用途ロックアウト用ボックストラスコ品番829-2377質量(kg)3縦(mm)260.35(取手除く)横(mm)374.65外寸法・高さ(mm)117.6
  • 取り外し可能押し込みタイプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    取り外し可能押し込みタイプ結束バンド 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1箱(1000本)
    15日以内出荷
    パネルへの取り付けは、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
    材質耐候性ナイロン66質量(kg)1取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222適合パネル厚さ(mm)2.7