カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(384)
    • はんだごて(178)
    • はんだ・フラックス(63)
    • 吸取器・リワーク(33)
    • こて台(8)
    • 基板周辺工具(4)
    • こて先クリーナー(9)
    • 基板・接点クリーナー(3)
    • はんだ作業ツール(32)
  • 作業工具(17)
    • ピンセット(2)
  • 接着剤・補修材(8)
    • グルーガン(2)
  • 溶接用品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 梱包用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
  • BARAZZONI(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • Jabra(6)
  • RS PRO(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • Simplism(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • SPARKFUN(11)
  • SwitchBot(4)
  • エレコム(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • トリニティ(30)
  • ナリカ(10)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ロジクール(3)
  • 第一精工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「goot」の検索結果

454件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約12線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • 一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)

    一般電気用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(33件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
    電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
  • 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    電気部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305全長(mm)210質量(g)65電源(V)AC100消費電力(W)90/15最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)18長さ(m)約3.0線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)

    プリント基板用フラックス

    goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本(20mL)
    当日出荷
    高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
    成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
  • マルチクランプ goot(太洋電機産業)

    マルチクランプ

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
    用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
  • ヒートクリップ goot(太洋電機産業)

    ヒートクリップ

    goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷
    はんだこての熱から部品を守ります。 狭いところにはL型が便利です。
    材質アルミ
  • ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    ニクロムはんだこて用はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    放熱性の高いコイル状ホルダー採用
  • はんだ吸取線(ステンレス口金付) goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線(ステンレス口金付)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
    寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
    全長(mm)186質量(g)43
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
    付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 音響部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    音響部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約8.0線径(Φmm)1.2化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • 精密ピンセット goot(太洋電機産業)

    精密ピンセット

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 替こて先 goot(太洋電機産業)

    替こて先

    goot(太洋電機産業)(29件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    長寿命タイプ交換こて先 アルミ溶射こて先
  • ステンレス用フラックスはんだセット goot(太洋電機産業)

    ステンレス用フラックスはんだセット

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
    成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)容量(mL)25
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
    仕様ロジン:非塩素系(RMA)
  • 板金用はんだ goot(太洋電機産業)

    板金用はんだ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約4.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn45%-Pb55%融点(℃)183-227
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
    色アイボリー色(本体)アイボリー
  • パワーコントローラー goot(太洋電機産業)

    パワーコントローラー

    goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
    用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
  • 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    PX-2RTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    PX-2・3系/SVS系用こて先 厚メッキ長寿命こて先
    適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9軸径×軸長(mm)Φ7×37
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
    用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 板金用フラックス goot(太洋電機産業)

    板金用フラックス

    goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本(25mL)ほか
    当日出荷
    銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
    成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容フラックス単体種別半田付け危険物の類別非危険物
  • ホットナイフ goot(太洋電機産業)

    ホットナイフ

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • tipリフレッサー9g入 goot(太洋電機産業)

    tipリフレッサー9g入

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
    用途コテ先のコーティングに。トラスコ品番387-1398質量(g)9危険物の類別非危険物
  • ブタンガス120g goot(太洋電機産業)

    ブタンガス120g

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
    成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636容量(mL)220質量(g)120
  • ミニバイス goot(太洋電機産業)

    ミニバイス

    goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
    トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
  • はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    セラミックはんだこて専用こて台です。 こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。 はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
    付属品2種類のコテ先クリーナートラスコ品番438-0991幅(mm)72高さ(mm)106質量(g)485奥行(mm)178
  • ステンレス用フラックス goot(太洋電機産業)

    ステンレス用フラックス

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(25mL)ほか
    当日出荷
    ステンレスのはんだ付けに最適です。
    成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%種別半田付け危険物の類別非危険物
  • 替こて先 goot(太洋電機産業)

    替こて先

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    TQ-77/95用こて先 アルミ溶射こて先
    適合機種TQ-77、TQ-95
  • ホビー用ペースト goot(太洋電機産業)

    ホビー用ペースト

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
    成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%種別半田付け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-60RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RX7/PX5・6/CXR3・4系用こて先 ハードクロム仕上げ 厚メッキ長寿命こて先
    適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80直径(Φmm)11外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    RX-80HRTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • ステンレス用はんだ goot(太洋電機産業)

    ステンレス用はんだ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約5.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn63%-Pb37%融点(℃)183-184
  • 交換ドーナツ型スポンジ goot(太洋電機産業)

    交換ドーナツ型スポンジ

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    耐熱スポンジ
    適合機種ST-21、27、53
  • ホットカッター goot(太洋電機産業)

    ホットカッター

    goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
    トラスコ品番853-6823奥行(mm)205電圧(V)100消費電力(W)23定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターニクロムヒーター
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
"goot" goot(太洋電機産業) 【通販モノタロウ】