カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(394)
  • SMC(248)
  • エスコ(224)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(125)
  • SIGNET(シグネット)(66)
  • FPC(41)
  • DEEN(41)
  • KTC(35)
  • 倉茂電工(35)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(21)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
  • オーナンバ(18)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(18)
  • ParkTool(パークツール)(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(15)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15)
  • 長岡特殊電線(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8.0sq」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
  • 8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • 8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • アンダーソンコネクター マリンテック

    アンダーソンコネクター

    マリンテック(1件のレビュー)
    629税込692
    1式
    当日出荷
    プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。
    用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
  • アンダーソンコネクタ用シースカバー マリンテック

    アンダーソンコネクタ用シースカバー

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    アンダーソンコネクター50A専用カバー。ケーブル接続部分からホコリや水が入るのを防ぐ!。柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!。アンダーソンコネクターの圧着前にケーブルに通すだけ。1本ケーブル対応・開口部8SQ程度の太さまで対応
    仕様ケーブル開口部:1口材質シリコンゴム寸法(mm)69×36対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メ-カー型式ADS-50A)開口部(mm)9(約8SQ程度)
  • ADS-80A付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-80A付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。機器同士の延長コード代わりにも使える。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
  • ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,798税込4,178
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすい。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10コネクタアンダーソン:65A・~600V端子丸型:R8-8
  • ケーブルカッター マリンテック

    ケーブルカッター

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    安価でコンパクト・切れ味も抜群!。多芯・単芯関係なく8.0sqまで切れるハンディケーブルカッター。様々なケーブル(単芯・多芯・銅・アルミなど)を軽い力で切断!。太いケーブルも切れるので、工具箱の省スペースに最適!。握りやすいハンドルで疲れにくい!
    仕様電線サイズ:8.0sq(8AWG相当)材質特殊鋼質量(g)500外径(Φmm)電線:最大13サイズ(mm)230×46×20
  • 38SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    38SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    160Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル38SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
  • 14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    2,598税込2,858
    1式
    6日以内出荷
    100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
  • 60SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    60SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    6,498税込7,148
    1式
    6日以内出荷
    220Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル60SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
  • 22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R22-10(M10用)、片側 R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
  • 5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    50Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル5.5SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R5.5-10(M10用)、R5.5-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~50ケーブルKIV5.5SQ 赤黒2本セット
  • 油圧圧着ペンチ マリンテック

    油圧圧着ペンチ

    マリンテック
    6,898税込7,588
    1式
    当日出荷
    油圧式なので軽い力でラクラク圧着!。専用アタッチメントで様々な端子の圧着が可能!。太径や多芯ケーブルなど、あらゆるケーブルサイズに対応!。最大6tの油圧式の圧着力でしっかりと圧着。同性能の油圧ペンチよりコンパクトで持ち運びしやすいケース付き
    仕様【圧着方式】油圧式、【圧着範囲】銅端子:6~70SQ/アルミ端子:4~50SQ材質スチール製・絶縁ハンドル付き寸法(mm)310×100×70質量(kg)1.8(本体のみ)最大出力6t最大ストローク(mm)10アタッチメント9種類(4/6/8/10/16/25/35/50/70SQ)
  • 5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
  • 14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
  • MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 マリンテック

    MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。MD-1型より大きな電流容量タイプ!。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。シリコン製パッキング付き。金メッキネジ仕様
    付属品カバー・MIDIヒューズ(100A)型式MD-2質量(g)70寸法83×33×28電圧(V)12/24/36/48ケーブルサイズ(SQ)【最大】入力側:22・4/8GA、出力側:22・4/8GA
  • MIDIヒューズホルダー マリンテック

    MIDIヒューズホルダー

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。容量の大きいヒューズが使用可能。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。60Aヒューズ付き
    付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A)仕様ケーブル最大:入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GAサイズ50×40×30質量(g)90電圧(V)12/24/36/48
  • KIVケーブル マリンテック

    KIVケーブル

    マリンテック
    629税込692
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
  • マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテック

    マキシヒューズホルダー 本体のみ

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    4日以内出荷
    DC12V・24V・36V・48V直流用\。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。61Aヒューズまでに使用可
    全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)61まで電線仕様AWG8・8SQ
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    4日以内出荷
    新型タイプD型ターミナル用。短絡事故防止。腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付き。ターミナルは6角穴付きボルトで固定。ケーブルは挟み込み接続式。接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
    適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製
  • ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック

    ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1m

    マリンテック
    2,498税込2,748
    1式
    6日以内出荷
    KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
  • 22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで! BLPシリーズと各種装備の接続にはこれ!。KIVケーブル22SQ。端子は丸型端子(R22-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
    規格【丸型端子】R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV 22SQ 赤黒2本セット
  • 60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    6,498税込7,148
    1式
    6日以内出荷
    220Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル。KIVケーブル60SQ。端子は丸型端子(R60-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途BLPシリーズと各種装備の接続に
  • ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
  • 38SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    38SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    5,198税込5,718
    1式
    6日以内出荷
    160Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル。KIVケーブル38SQ。端子は丸型端子(R38-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途BLPシリーズと各種装備の接続に
  • ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10m マリンテック

    ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10m

    マリンテック
    23,980税込26,378
    1式
    6日以内出荷
    KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)10ケーブルKIV 5.5SQ
  • ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック

    ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 2m

    マリンテック
    4,898税込5,388
    1式
    6日以内出荷
    KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)2ケーブルKIV 5.5SQ
  • ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテック

    ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5m

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
    KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)5ケーブルKIV 5.5SQ
  • 裸圧着端子 丸形端子(R形) マリンテック

    裸圧着端子 丸形端子(R形)

    マリンテック
    199税込219
    1式
    6日以内出荷
    5.5SQから60SQまで幅広くラインナップ!。丸形端子R形小型機器から大電流配線まで対応。耐食性に優れたスズメッキ銅製丸形端子(R形)。確実な圧着接続式。接続機器に合わせてM8/M10の取付穴サイズをご用意。メーカー取り扱いケーブル5.5SQから60SQまで幅広く対応。用途に合わせてケーブルサイズとボルトサイズを選択可能!
    用途バッテリー・ソーラー・インバーター・船舶・車両など各種DC配線に幅広く使用可能
  • 電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 マリンテック

    電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1

    マリンテック
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。
    仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
  • マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付 マリンテック

    マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付

    マリンテック
    289,800税込318,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)15-45電圧(V)DC24Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V:KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V:KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • 電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 4方向 マリンテック

    電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 4方向

    マリンテック
    8,498税込9,348
    1式
    6日以内出荷
    寸法(mm)120×120×80 グランド部含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口3P/4P選択可能
  • 電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 3方向 マリンテック

    電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 3方向

    マリンテック
    8,498税込9,348
    1式
    6日以内出荷
    寸法(mm)120×120×80 グランド部含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口3P/4P選択可能
  • マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 壁取付 マリンテック

    マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 壁取付

    マリンテック
    269,800税込296,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 床置き マリンテック

    マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 床置き

    マリンテック
    289,800税込318,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)15-45電圧(V)DC24Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V:KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V:KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 床置き マリンテック

    マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 床置き

    マリンテック
    269,800税込296,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)