安全保護具・作業服・安全靴 (5) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (39) オフィスサプライ (145) オフィス家具/照明/清掃用品 (563) 作業工具/電動・空圧工具 (7) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 建築金物・建材・塗装内装用品 (271) 空調・電設資材/電気材料 (2) 自動車用品 (15) トラック用品 (1) バイク用品 (336) 自転車用品 (39) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (18) 医療・介護用品 (8) ブランド: YAMAHA(ヤマハ)ブランド: 萩原すべて解除
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ) (392件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途 ミッションギア潤滑用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ) (251件のレビュー) 当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ) (168件のレビュー) 当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.4L 危険物の性状 水溶性
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ) (367件のレビュー) 当日出荷
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途 高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ) (73件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ
ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。
コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA2 危険物の性状 非水溶性
ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ) (54件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。
摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途 スクーター用 低フリクションオイル 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
高機能 オフィスチェア 跳ね上げ 肘付 キャスター付き 回転式 背面メッシュ 肘掛○【選べる3タイプ×2色】 萩原 (1件のレビュー) 翌々日出荷
スタイリッシュで高機能なオフィスチェア。集中できる快適なデスク環境にする為の機能が搭載されています。メッシュ生地なので通気性抜群で湿気を溜め込みません。また肘にもメッシュ生地のクッションを使用。背もたれは体に沿ってカーブしており、腰痛を和らげるランバーサポート機能もあるので、長時間のデスクワークでの腰の負担を軽減してくれます。ロッキング機能付きなので、疲れた時には気軽に背伸びをすることができます。肘は跳ね上げアーム式なので、未使用時はコンパクトにデスク内に収めて省スペースを実現。背が高い人から低い人まで快適に使えるように、高さ調節機能も搭載。キャスター付き&回転式なので、スムーズに移動も可能。座面高を2サイズから、またヘッドレストあり・なしをお選びいただけます。グレー・ブラックの2色展開です。
用途 オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして
ランドセルラック スリム 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 A4 萩原 欠品中
ランドセルの定位置に!ランドセルラックのスリムタイプ。【Aタイプ】本を立てられるブックエンド付き。教科書やA4ファイルなどを立てて収納できます。【Bタイプ】13段階で棚板の調節が可能です。収納するものに合わせて自由に収納できます。小物を収納できる2つの引出し、サイドフックでお片付け上手に!目隠しキャスター付きで模様替えやお掃除もらくらく!スリムタイプ同士や、ワイドタイプとも連結できるため、兄弟、姉妹で並べてのご使用もオススメです。成長に合わせて長く使えるシンプルなデザインのランドセルラック。グレー・ナチュラル・ホワイトウォッシュの3色からお選びください。
用途 子供部屋用、収納、ランドセルラックとして。 材質 プリント紙化粧パーティクルボード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35×41.5×107
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330 YAMAHA(ヤマハ) (1件のレビュー) 当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ) (178件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(100mL)ほか
当日出荷
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。
ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。
3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。
軽量カップ付
本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。
すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。
エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。
新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。
O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品 計量カップ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ) (1件のレビュー) 当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品 マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg) 0.4 規格 VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 136×36×136 保管温湿度範囲 10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~+50 使用環境湿度(%) 20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz) 100~20000
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ) (1件のレビュー) 当日出荷
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。
100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース 外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ) 最大消費電力(W) 2.5 電源 USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。 使用温度範囲(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 20~85(結露しないこと) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×46×226 質量(kg) 0.8 対応OS Windows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降 付属品 USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む) 接続方式 USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ) 指向性 単一指向性×3
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ) (197件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル
潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。
高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。
レーシングオイルではありません。
このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
突っ張り式 本棚 幅 45 / 60 cm 薄型 スリムラック 萩原 (1件のレビュー) 翌々日出荷
省スペースに大容量で収納できる突っ張り式本棚。可動棚なので、高さのある本や大きめのアイテムのディスプレイも可能。少年コミックは最大357冊することができます。コミック以外にも、文庫本やCD、CVDなども収納可能。たくさんある趣味のアイテムをまとめて収納し、飾って楽しむこともできます。シンプルなデザインなので場所を選ばず置けます。
用途 収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。 材質 プリント紙化粧パーティクルボード 備考 〇組立式
ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) YAMAHA(ヤマハ) (33件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。
大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。
高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA2 危険物の性状 非水溶性
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ) 当日出荷 から 翌日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種 NFC対応Android 機器 インターフェイス USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様 収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品 USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm) 幅140×奥行140×高さ43 質量(g) 280 電源 リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格 VCCIクラスB 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 接続方式 USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 範囲 収音範囲:最大2m以内(360°) 音量 瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン 無指向性マイク×1 最大消費電力(W) 2.5 スピーカー 45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~85(結露しないこと) 指向性 無指向性 Bluetooth Bluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 翌々日出荷
お好みで脚が選べるキャスターと固定脚の2種類が付属しているため、お手元に届いてから使うシーンに合わせてお選びいただけます。レバーで高さ調整座面の高さは、最小45.5cm、最大58.5cmの間で無段階調節が可能です。最大13cm調節でき、お好みの高さでご使用いただけます。360度回転式乗り降りも楽で、狭いスペースでもスムーズにご利用いただけます。脚置き場付き座面が高いときに、ぶらつく脚を置けます。背もたれは付け外し自由背もたれを取り付けずに使用可能で、背もたれを外してよりコンパクトなスツールとしてもご利用いただけます。ご使用場面に合わせて様々な使い方ができます。台所仕事が疲れる方以外にも、デスクチェアや、カウンターチェアとしての使用にも最適です。シンプルなデザインで機能性抜群なこちらのチェアは、ベージュ・ホワイト・ブラックの3色からお選びいただけます。
用途 イス・チェア、カウンターチェアとして 材質 主材:スチール、張地:合成皮革、座面:ウレタンフォーム 幅(mm) 445(キャスター時)、460(アジャスター時) 高さ(mm) 685~815(キャスター時)、645~775(アジャスター時) 備考 組立式/キャスター付/360度回転/昇降式 奥行(mm) 445(キャスター時)、460(アジャスター時) キャスター あり 背もたれ あり 座高(mm) 455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時) 高さ調節 可
ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ) 翌日出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション
フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応
かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる
本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成
オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様 音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語 付属品 電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg) 本体:1.8、マイク:0.4 色 ブラック 電源 AC100V(50/60Hz) 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 332×95×162, マイク:136×36×136 対応機種 NFC対応Android機器 最大消費電力(W) 20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時) 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと) インターフェイス 本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子 Bluetooth Ver.2.1+EDR、Class2 通信距離(m) 最大:10 対応コーデック CVSD、mSBC、SBC 対応プロファイル HFP(1.6)、A2DP
選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 翌々日出荷
豊富なカラーと2タイプの形から選べる、モダンなデザインのカフェテーブル。カラーはエレガントで大理石風の柄を楽しめる石目調と、インテリアに馴染みやすく木の風合いを再現した木目調の2タイプ。テーブルの形は丸と正方形の2種類。合計14タイプの豊富なバリエーションから選べます。木目調はブラウン・ライトブラウン・ホワイト・ナチュラルの4色。石目調はマーブルホワイト・マーブルブラック・マーブルグレーの3色。コンパクで場所を取らないので、リビングや寝室、客間など様々な場所に置くことができます。ちょっとしたスペースに設置できるので在宅ワーク、テレワークでも活躍。仕事や作業する際の机としての機能はもちろん、来客やおうちカフェをしたい時にも使いやすいサイズ。お手入れや組立ても簡単なので安心です。
用途 テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして 材質 フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板 幅(mm) Φ600 高さ(mm) 700 備考 組立式 奥行(mm) Φ600
ヤマハグリースD対塩水腐食性グリース YAMAHA(ヤマハ) (8件のレビュー) 当日出荷
アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。
特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。
特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途 船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。 ちょう度 0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい) 危険物の類別 非危険物
アイアンラック 木目調 3段 萩原 翌々日出荷
デザイン性の高い木目調家具シリーズ2段目は可動棚となり、収納する物に合わせて高さ調節も可能です。プリンターや書類などデスク周りの収納や、衣類収納、化粧品など美容用品の収納など使いみちは色々。間仕切り収納としても使えます。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
用途 収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして 材質 主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル) 備考 組立式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 75×30×72 棚段数(段) 3
YAMALUBE ヤマハ純正耐水グリースA YAMAHA(ヤマハ) 当日出荷
マリン用に耐塩水性を向上させています。水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度 No.2グレード(265~295) 滴点(℃) 250
ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ) (43件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。
ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA2 危険物の性状 非水溶性
収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm> 萩原 翌々日出荷
収納力に優れたキッチンカウンター「ファインド」は、シンプルながらも機能性を追求したキッチン収納です。広々とした天板は、レンジや炊飯器などのキッチン家電を置くのに十分なスペースを提供し、料理の効率を格段にアップさせます。スライド棚は、使用頻度の高いアイテムをサッと取り出せるように設計されており、忙しい朝もスムーズに作業が進むでしょう。さらに、可動棚を備えた収納部は、食器からストック品まで、さまざまなアイテムを整理整頓。省スペースながらも収納力は抜群で、キッチンをすっきりと見せる効果も期待できます。コンセント付きで、家電の配線も手間なく行えるのも魅力です。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。こちらのキッチンカウンターで毎日の料理をより快適に、そしてキッチン空間をより美しく演出し、キッチンライフをアップグレードしましょう。
用途 収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして 材質 主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール 備考 組立式/2口コンセント付 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 118×40×82
食器棚 スライド収納 ワゴン収納 幅59cm 萩原 翌々日出荷
省スペースにしっかり収納できるキッチンラック。扉を開けることなく、どこに何があるか一目でわかるガラス扉に、炊飯器など蒸気の出る家電に最適なスライド収納。大きな調理器具や使用頻度の低い調理家電など隠して収納できるワゴン収納。収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!さらに上部の扉収納は可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。カラーバリエーションは3色展開。ブラウン・ナチュラル・ホワイトから選べます。。
用途 収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。 材質 プリント紙化粧パーティクルボード 備考 〇組立式〇転倒防止ひも付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 59×43(取手含む)×182
ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原 翌々日出荷
ヴィンテージ感あふれるデザインがおしゃれなレザー調でマットな質感のカウンターチェア。雰囲気のあるカフェやバーのような空間が作れます。ガス圧式で自由に高さ調節が可能。調節レバーを引くだけで簡単にお好みの高さに。長時間座っても疲れにくいフットレストも付き。座面とフットレストが一緒に360度回転するので、立ち座りもらくらくできます。自分だけの作業スペースや、複数台並べて団らんスペースとして使っても◎暖かみのあるブラウン・緑味のあるグレーのグレイッシュカーキ・どんなインテリアにも合いやすいダークグレーの3色からお選びいただけます。
用途 イス・チェア , カウンターチェアとして。 材質 フレーム:スチール、張地:合成皮革 タイプ 組立式 外寸(cm) (約)幅48×奥行51×高さ91~111×座面高63~83 座面高(cm) 63~83
選べるカフェテーブル 角型 スクエアタイプ 萩原 翌々日出荷
豊富なカラーと2タイプの形から選べる、モダンなデザインのカフェテーブル。カラーはエレガントで大理石風の柄を楽しめる石目調と、インテリアに馴染みやすく木の風合いを再現した木目調の2タイプ。テーブルの形は丸と正方形の2種類。合計14タイプの豊富なバリエーションから選べます。木目調はブラウン・ライトブラウン・ホワイト・ナチュラルの4色。石目調はマーブルホワイト・マーブルブラック・マーブルグレーの3色。コンパクで場所を取らないので、リビングや寝室、客間など様々な場所に置くことができます。ちょっとしたスペースに設置できるので在宅ワーク、テレワークでも活躍。仕事や作業する際の机としての機能はもちろん、来客やおうちカフェをしたい時にも使いやすいサイズ。お手入れや組立ても簡単なので安心です。
用途 テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして 材質 フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板 幅(mm) 600 高さ(mm) 700 備考 組立式 奥行(mm) 600
シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 翌々日出荷
天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途 収納家具、玄関収納、シューズラックとして 材質 主材:天然木(パイン)
ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ) (27件のレビュー) 欠品中
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。
2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 危険物の性状 非水溶性
ヤマルーブ ロングライフクーラント YAMAHA(ヤマハ) (18件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
過酷なコンディションでこそ真価を発揮する強力な防錆、防触力と、安定した不凍冷却効果があります。
用途 水冷車専用 色 青 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
ヤマルーブ 耐熱塗料 YAMAHA(ヤマハ) (28件のレビュー) ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~
1本(0.3L)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。
発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
用途 モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
ガス圧 昇降 サイドテーブル 幅80cm 大理石 木目 作業台 キャスター付き 萩原 翌々日出荷
高さを無段階で調節できるガス圧昇降式サイドテーブル。チェアやソファ、ベッドなど使用シーンに合わせてレバーひとつで簡単に高さを無段階に調節が可能です。さらにキャスターがついているので移動もラクラク。カラーバリエーションもブラウン・ナチュラル・ホワイトウォッシュ・マーブルグレー・マーブルホワイトの豊富な5色からお選びいただけます。
用途 テーブル、サイドテーブル・ナイトテーブルとして。 材質 【天板】メラミン樹脂化粧繊維板【脚部】スチール 備考 〇組立式〇ガス圧昇降式〇キャスター付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 80×40×65~94
食器棚 スライド収納 幅89cm キッチンラック キッチン収納 萩原 翌々日出荷
省スペースにしっかり収納できるキッチンラック。6つの収納スペースがあるので収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!さらに扉収納の中は可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。カラーバリエーションは3色展開。ブラウン・ナチュラル・ホワイトから選べます。。
用途 収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。 材質 プリント紙化粧パーティクルボード 備考 〇組立式〇転倒防止ひも付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 89×43(取手含む)×182
シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 翌々日出荷
天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途 収納家具、玄関収納、シューズラックとして 材質 主材:天然木(パイン)
アイアンラック 木目調 4段 萩原 欠品中
デザイン性の高い木目調家具シリーズ1段目と3段目は可動棚となり、収納する物に合わせて高さ調節も可能です。プリンターや書類などデスク周りの収納や、衣類収納、化粧品など美容用品の収納など使いみちは色々。間仕切り収納としても使えます。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
用途 収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして 材質 主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル) 備考 組立式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 75×30×102 棚段数(段) 4
食器棚 幅59cm キッチンラック キッチン収納 スリム 萩原 翌々日出荷
省スペースにしっかり収納できるキッチンラック。扉を開けることなく、どこに何があるか一目でわかるガラス扉に、カトラリーなどの小物収納に便利な引き出し。大きな調理器具や使用頻度の低い調理家電など隠して収納できる扉付き収納。収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!さらに上下ともに可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。カラーバリエーションは3色展開。ブラウン・ナチュラル・ホワイトから選べます。。
用途 収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。 材質 プリント紙化粧パーティクルボード 備考 〇組立式〇転倒防止ひも付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 59×43(取手含む)×182
YAMALUBE ボートワックス(液体) YAMAHA(ヤマハ) (2件のレビュー) 欠品中
FRP 用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。
用途 船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入り) 特性 耐紫外線 主成分 フッ素樹脂 危険物の類別 非危険物