絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,549件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆銅管用スプリングベンダーセット イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダーセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    適合サイズ1/4″(6.35) 、 3/8″(9.53)
  • 気密試験用N2キット イチネンTASCO

    気密試験用N2キット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
    寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
  • ガスもれ検知スプレー イチネンTASCO

    ガスもれ検知スプレー

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エアゾールタイプですので、ワンタッチでガス漏れが簡単に発見できます。 エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒漏れの発見に。
    容量(g)345
  • ミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続) イチネンTASCO

    ミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg)ゲージ径(Φmm)40アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • デジタルミニ連成計(45Φ) イチネンTASCO

    デジタルミニ連成計(45Φ)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    0点調整ボタン付。 オートパワーオフ(10分)。 電池式(3Vリチウム電池CR2450)。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。
    最小表示0.001MPa外径(Φ)(ゲージ)45取付ねじ(ゲージ)1/8NPT(後ろ出し)圧力範囲(MPa)-0.1~5.0
  • TA166HA/XA用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166HA/XA用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    入数2個
  • クイックボールバルブアダプタ イチネンTASCO

    クイックボールバルブアダプタ

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
    接続口径5/16フレアメス(ムシ押し付)×5/16フレアオス
  • マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCO

    マニホールドセット(チャージバルブ付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
    仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ接続口径(inch)1/4フレア常用圧力(MPa)3.5対応冷媒種別R22、R12、R500、R502
  • ゲージ用フック 75Φ イチネンTASCO

    ゲージ用フック 75Φ

    イチネンTASCO
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    適合サイズ(Φmm)ゲージ/75
  • オンソケット イチネンTASCO

    オンソケット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    チッソボンベ側がメスの場合、調整器との間に取付けます。 仏式容器(メス)を独式(オス)に変換。
    仕様W22山14オス×W23山14オス
  • T型ゲージアダプタ(1/4”フレアタイプ) イチネンTASCO

    T型ゲージアダプタ(1/4”フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    メタルタッチで圧力もれがありません。 フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。 フレアゲージ用。
    接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付)タイプチッソ用
  • フレアージョイント(銅パッキン)1/4×1/4 イチネンTASCO

    フレアージョイント(銅パッキン)1/4×1/4

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    付属品銅パッキン2枚付フレアサイズ(inch)1/4×1/4
  • R410A/R32用R(PT)フレアコネクター イチネンTASCO

    R410A/R32用R(PT)フレアコネクター

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1セット(3個)
    当日出荷
    対応冷媒種別R410A/R32
  • フレアエルボアダプター イチネンTASCO

    フレアエルボアダプター

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    狭い場所のホース接続に便利です。 90°のエルボー型。
    寸法(inch)1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
  • フレアアダプター(エルボタイプ) イチネンTASCO

    フレアアダプター(エルボタイプ)

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    90°のエルボ型
    寸法(inch)5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス(ムシ付)対応冷媒種別R410A/R32
  • 銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×110 イチネンTASCO

    銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×110

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
    長さ(mm)110寸法(inch)1/4耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
  • ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/8” イチネンTASCO

    ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/8”

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4”

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)133温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/4ロウ付
  • フレアコネクター イチネンTASCO

    フレアコネクター

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様ロウ付タイプ接続ねじ1/4"フレアオス(ムシ付)
  • R410A/R32用アクセスコネクター  銅管長60mm イチネンTASCO

    R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長60mm

    イチネンTASCO
    6,298税込6,928
    1セット(3個)
    当日出荷
    キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
    仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)60対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32用アクセスコネクター  銅管長200mm イチネンTASCO

    R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長200mm

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1セット(3個)
    当日出荷
    キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
    仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)200対応冷媒種別R410A/R32
  • クイックボールバルブ イチネンTASCO

    クイックボールバルブ

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
    適合R22、R12、R502接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス対応冷媒種別R22、R12、R502
  • 多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール イチネンTASCO

    多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。 あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。 30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。
    付属品ソフト収納ケース寸法(mm)(インジケーター)70×118×17質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(kg)100電源単4アルカリ乾電池4本載台寸法(mm)263×263×47分解能/充填精度2g・5g・10g(切換式)
  • 真空計 63Φ(グリセリン入り耐震) イチネンTASCO

    真空計 63Φ(グリセリン入り耐震)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
    外径(Φmm)63真空範囲0~-100kPa(ゲージ圧表示)取付ネジ径1/8NPT
  • R600a HC冷媒サービス缶用バルブ イチネンTASCO

    R600a HC冷媒サービス缶用バルブ

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    HC冷媒(R600a)サービス缶用バルブです。
    用途R600a用チャージホース(接続口)1/4フレアオス
  • ホース付真空計(ボールバルブ付) イチネンTASCO

    ホース付真空計(ボールバルブ付)

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。
    長さ(mm)410適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)0~-0.1
  • アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCO

    アルミフィン洗浄剤

    イチネンTASCO
    5,798税込6,378
    1個(10kg)
    4日以内出荷
    微活性のために洗浄力に優れています。 油汚れの洗浄に適しています。 むせにくく、除菌効果があります。
    成分アルカリ性液体希釈倍率2~3倍(汚れに応じて)
  • R410A/R32用クイックボールバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32用クイックボールバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    用途R410A用接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×5/16フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
  • 真空ゲージキット イチネンTASCO

    真空ゲージキット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
    用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)外径(Φmm)80(ゲージ)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
  • R22・R12 モニターゲージキット イチネンTASCO

    R22・R12 モニターゲージキット

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    冷媒(対応)R22、R12取付ネジ径1/4フレア
  • フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計 イチネンTASCO

    フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • フレア部漏れ止剤 イチネンTASCO

    フレア部漏れ止剤

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1本(30mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 塩素タッピングスプレー イチネンTASCO

    塩素タッピングスプレー

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様塩素化パラフィン等を使用していないので、ダイオキシンの発生する心配がありません。 鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐蝕の心配がありません。 容量…420mL
  • 1液型発泡ウレタン イチネンTASCO

    1液型発泡ウレタン

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1本(290g)ほか
    3日以内出荷
    隙間充填タイプの1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム。硬化したフォームに自己消火性があり、作業上も安全です。残液があってもノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能です。(長期不可)。ノンフロン。
    仕様ピンク危険物の類別非危険物
  • TA165D用パッキン イチネンTASCO

    TA165D用パッキン

    イチネンTASCO
    299税込329
    1パック(6個)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • TB520CT用スクレーパー替刃 イチネンTASCO

    TB520CT用スクレーパー替刃

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    用途銅管用内面取用適合機種TB520CT適合銅管径1/4"~3/4"
  • R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
    付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計) イチネンTASCO

    デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計)

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体のみタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス