絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,549件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEシール剤(スリックタイト) イチネンTASCO

    PTFEシール剤(スリックタイト)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(118mL)
    当日出荷
    仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
  • コンベックス イチネンTASCO

    コンベックス

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様スケール裏面は通常スケールを1.41(√2)倍した値の早見表! 2mまで折れない耐曲構造!離れた目標物もラクラク測定。 両面目盛付き(表:通常スケール、裏:√2倍) トリプルストッパー付 ナイロンコート仕上げ5.5m幅25mm長さ(m)5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
  • グリースガン用ノズルフレキシブル イチネンTASCO

    グリースガン用ノズルフレキシブル

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様サイズ…350mm フレキシブルノズル チャッキング付危険物の類別非危険物
  • R1234yf用チャージホース イチネンTASCO

    R1234yf用チャージホース

    イチネンTASCO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 4K8K対応ニッケルメッキ分波器 イチネンTASCO

    4K8K対応ニッケルメッキ分波器

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様極細のS-2.5CFBケーブルを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。 本体サイズ/質量…H32×W43×D17mm/74g
  • 4K8K対応サッシケーブル イチネンTASCO

    4K8K対応サッシケーブル

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個(50cm)
    当日出荷
    質量(g)75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×78×22
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
  • ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計) イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    最もシンプルなスタンダードモデル。 使い易さ抜群。
    寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading分解能(風速)0.1m/s保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
  • デジタル温度計 表面内部センサーセット イチネンTASCO

    デジタル温度計 表面内部センサーセット

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
    測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
  • ハンドポンプスプレー イチネンTASCO

    ハンドポンプスプレー

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
    寸法(mm)250×180Φ容量(L)1
  • ショートサイズクランプバー イチネンTASCO

    ショートサイズクランプバー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    TA550G、Y用
    タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″
  • ヒューズ イチネンTASCO

    ヒューズ

    イチネンTASCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
  • HC冷媒サービス缶 イチネンTASCO

    HC冷媒サービス缶

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個(100g)
    当日出荷
    冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
    高さ(mm)135内容量(g)100
  • R134aカーエアコンサービスキット イチネンTASCO

    R134aカーエアコンサービスキット

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
    適合R134a用セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
  • フレアユニオン1/4”フレアオス×1/2”フレアオス イチネンTASCO

    フレアユニオン1/4”フレアオス×1/2”フレアオス

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様配管接続用(フレアナット付)寸法(inch)1/4Fオス×1/2Fオス
  • 異径フレアチーズ イチネンTASCO

    異径フレアチーズ

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット。
  • スイベルエルボ イチネンTASCO

    スイベルエルボ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スイベル式にて狭い配管場所や自由の利きにくい配管に最適です。
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8”

    イチネンTASCO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付
  • キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g イチネンTASCO

    キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
    仕様モリキューラ15g入全長(mm)130寸法1/4×Φ3耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
  • たてT型アダプタ(5/16"フレアメス) イチネンTASCO

    たてT型アダプタ(5/16"フレアメス)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    メタルタッチで圧力もれがありません。
    種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32
  • 真空ポンプケース(小型真空ポンプ用) イチネンTASCO

    真空ポンプケース(小型真空ポンプ用)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    TA150ZM、TA150SV、TA150SW、TA150SC用アルミケース。 肩かけベルト付。
    内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×205×150外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×220×165
  • オイルインジェクター イチネンTASCO

    オイルインジェクター

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーオイルの充填に使用します。
    全長(mm)225接続径(ホース)1/4フレア充填可能量(g)60
  • フレキシブルコンデンサーブラシセット イチネンTASCO

    フレキシブルコンデンサーブラシセット

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    軸が自由に曲がります。特殊仕上のため、サビの発生がありません。
    用途TA503CS、TA503FS用セット内容グリップハンドル×1本エキステンションバー×2本豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本種別取替用取付ねじ1/4サイズ(mm)グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
  • コンデンサーブラシセット イチネンTASCO

    コンデンサーブラシセット

    イチネンTASCO
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    用途TA503CS、TA503FS用セット内容グリップハンドル×1本エキステンションバー×2本豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本種別取替用取付ねじ1/4サイズ(mm)グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
  • コンデンサーブラシヘッド(豚毛) イチネンTASCO

    コンデンサーブラシヘッド(豚毛)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途TA503CS、TA503FS用種別取替用毛材豚毛取付ねじ1/4
  • 表面センサー(高温タイプ) イチネンTASCO

    表面センサー(高温タイプ)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様高温タイプ使用温度範囲(℃)-65~500
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具 イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具

    イチネンTASCO
    769税込846
    1パック(6個)
    当日出荷
    スプリング機構の板状になっていますのでホース金具の内面をしっかり押さえます。冷媒流通量に影響の少ない構造になっています。
    用途R22、R12、R502用
  • 養生クッションマット イチネンTASCO

    養生クッションマット

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
  • エキスパンダセット(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    エキスパンダセット(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
    用途なまし銅管の拡管作業用に。セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
  • 壁保護用シート イチネンTASCO

    壁保護用シート

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン
    寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
  • サービス缶バルブ イチネンTASCO

    サービス缶バルブ

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    R1234yfサービス缶専用
    仕様【缶側】M14P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物ホース接続口1/4″フレアオス
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可。iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
    その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
  • タイヤ痕除去・床面洗浄剤 イチネンTASCO

    タイヤ痕除去・床面洗浄剤

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。床とタイヤ痕の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。
    内容量(L)1希釈倍率10~50倍主成分エチレンジアミン四酢酸ナトリウム塩 、水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル危険物の類別非危険物
  • 銅チーズ(冷凍規格) イチネンTASCO

    銅チーズ(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    形状チーズ入数(個)5
  • 吐出ノズル イチネンTASCO

    吐出ノズル

    イチネンTASCO
    939税込1,033
    1台
    当日出荷
    TA352WL用アクセサリー
  • 洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A) イチネンTASCO

    洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷
    引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
    用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.29沸点(℃)54KB45以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    14,900税込16,390
    1セット
    4日以内出荷
    手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
    取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポートホース:5/16フレア
  • 天井カセット用シート装着クリップ(10個入) イチネンTASCO

    天井カセット用シート装着クリップ(10個入)

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1セット
    翌々日出荷
    幅10cmと大型のラバーコーティングされた専用クリップ。材質…スチール(ニッケルメッキ)、ゴム。10個入り
  • 防水作業マット(ハーフサイズ) イチネンTASCO

    防水作業マット(ハーフサイズ)

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    サイズ…(タテ×ヨコ)900×1800mm
  • 強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg イチネンTASCO

    強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg
    液性アルカリ性