カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(48)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(54)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(26)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(28)
- 切削工具・研磨材(38)
- 測定・測量用品(143)
- 作業工具/電動・空圧工具(395)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(135)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(92)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(15)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,329)
- 自動車用品(25)
- トラック用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(6)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: イチネンTASCOのすべての商品

気密試験用N2キット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
ガスもれ検知スプレー
イチネンTASCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エアゾールタイプですので、ワンタッチでガス漏れが簡単に発見できます。 エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒漏れの発見に。容量(g)345
デジタルミニ連成計(45Φ)
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷0点調整ボタン付。 オートパワーオフ(10分)。 電池式(3Vリチウム電池CR2450)。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。最小表示0.001MPa外径(Φ)(ゲージ)45取付ねじ(ゲージ)1/8NPT(後ろ出し)圧力範囲(MPa)-0.1~5.0
クイックボールバルブアダプタ
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。接続口径5/16フレアメス(ムシ押し付)×5/16フレアオス
マニホールドセット(チャージバルブ付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット欠品中チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ接続口径(inch)1/4フレア常用圧力(MPa)3.5対応冷媒種別R22、R12、R500、R502
T型ゲージアダプタ(1/4”フレアタイプ)
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メタルタッチで圧力もれがありません。 フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。 フレアゲージ用。接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付)タイプチッソ用
フレアエルボアダプター
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭い場所のホース接続に便利です。 90°のエルボー型。寸法(inch)1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
銅管用ボールバルブ
イチネンTASCO¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/8”
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤ(フレアタイプ) 1/2”
イチネンTASCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)156温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
R410A用チューブピアシングバルブ
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。 サービスポートのついていない機器に使用します。 耐圧側用、HFC耐用素材使用。仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8"
R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長60mm
イチネンTASCO¥6,298税込¥6,9281セット(3個)当日出荷キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)60対応冷媒種別R410A/R32
多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。 あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。 30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。付属品ソフト収納ケース寸法(mm)(インジケーター)70×118×17質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(kg)100電源単4アルカリ乾電池4本載台寸法(mm)263×263×47分解能/充填精度2g・5g・10g(切換式)
真空計 63Φ(グリセリン入り耐震)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。外径(Φmm)63真空範囲0~-100kPa(ゲージ圧表示)取付ネジ径1/8NPT
R410A/R32用クイックボールバルブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷用途R410A用接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×5/16フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
R134a ボンベアダプタ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
真空ゲージキット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)外径(Φmm)80(ゲージ)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ)
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R22、R12、R502用仕様ゲージ外径/68Φ振動吸収機能付(針の震えがありません。)R12、R22、R502飽和温度目盛付ゲージ取付ネジ径/1/8NPT0点調整機能付外径(Φmm)(ゲージ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
空気センサー専用保護キャップ(3個)
イチネンTASCO¥259税込¥2851個3日以内出荷空気センサーの先端部を保護する専用保護キャップ。TA410-3・TA410-3DX専用。※TA410-3・TA410-3DXに標準で1個付属しております。
1液型発泡ウレタン
イチネンTASCO¥1,898~税込¥2,088~1本(290g)ほか3日以内出荷隙間充填タイプの1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム。硬化したフォームに自己消火性があり、作業上も安全です。残液があってもノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能です。(長期不可)。ノンフロン。仕様ピンク危険物の類別非危険物
電子式水漏れ検知器(リークアラートX)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷水検知部を狭いエリアに設置可能。設置に便利なマグネット付。水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。質量(g)121(電池含)電源3Vリチウム電池CR123Aコード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)検知部:60×20×5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×28音量(dB)アラーム:85
スマートフォン用赤外線カメラ
イチネンTASCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ
イチネンTASCO¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体のみタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス