絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,335件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″バルブボール弁開閉バルブゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
  • 保護メガネ(ガスケット付) イチネンTASCO

    保護メガネ(ガスケット付)

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    防じん性、密着性を高めるエラストマー素材のガスケットが標準装備。フレーム部分のみが可動し、ソフトなフィット感を実現するフレックスフレーム。アイカップ型レンズ枠が顔面に沿い、高い防護性能を発揮。
    形状二眼型質量(g)45レンズポリカーボネート(ハードコート曇り止め)
  • 2重管温度計直型 イチネンTASCO

    2重管温度計直型

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:50取付ネジ径R1/2
  • 丸型水準器 イチネンTASCO

    丸型水準器

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
    寸法(mm)Φ45×11
  • 冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO

    冷媒銅管用ワンタッチ継手

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    20mm保温カバー付き。
  • マイクロファイバークリーンクロスプレミアム イチネンTASCO

    マイクロファイバークリーンクロスプレミアム

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    サッと取り出せてすぐに使えるティッシュタイプ。極細繊維が汚れをしっかりキャッチ。傷をつけにくいフチなしクロス。吸水性・速乾性に優れ、清掃作業等にピッタリ。
    仕様繊維量:200g/m2材質ポリエステル88%、ナイロン12%寸法(mm)300×300ブルー区分新品入数(枚)50
  • チッソガス調整器用ゲージ イチネンTASCO

    チッソガス調整器用ゲージ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    銅パッキン付
    適合1次側用使用ガスチッソガス使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
  • ドレンアップポンプ(高揚程タイプ) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(高揚程タイプ)

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
    仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵寸法(mm)387×167×268質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8電源(V)単相200消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz)揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz)信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
  • フェイスシールド(作業帽タイプ) イチネンTASCO

    フェイスシールド(作業帽タイプ)

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    直接頭に装着するタイプです。
    形状防災面透明質量(g)201レンズアクリルH215×W250×T2mm
  • アダプター イチネンTASCO

    アダプター

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ねじ径1/4″オス×3/8″メス
  • 防虫ドレンキャップ イチネンTASCO

    防虫ドレンキャップ

    イチネンTASCO
    899税込989
    1セット
    翌々日出荷
    ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。
    材質熱可塑性エラストマー入数2個×5セット(10個)
  • 工具箱 イチネンTASCO

    工具箱

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1箱
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バンパーグレード樹脂を採用し耐久性に優れた、割れや破損に強い工具ボックス。 優れた「耐寒性」。低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いボックスです。 本体の両サイドにミニケース(TA981MB-11、MB-12)が、6ヵ所掛けられるフッカーがあり、作業時に便利です。(TA985SD-725のみ)
    材質ポリプロピレン
  • チャージングホース(アンモニア用)610cm イチネンTASCO

    チャージングホース(アンモニア用)610cm

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    アンモニア冷媒専用。3/8″フレア。両端鉄ローレット。常用圧力 3.5MPa。破壊圧力 17.2MPa。長さ(cm)…610
    ホース長さ(cm)610
  • スケール洗浄剤用中和剤 イチネンTASCO

    スケール洗浄剤用中和剤

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1足
    翌々日出荷
    普通物なので安心して扱えます。 pH試験紙等にて中和確認してください。 TA916WE-20の中和剤。
    内容量(kg)20
  • 換気用アルミダクト150Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト150Φ

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)150Φ
  • 換気用アルミダクト200Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト200Φ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。径(mm)200Φ。不燃性
  • TA550FX本体+バッテリーのみ イチネンTASCO

    TA550FX本体+バッテリーのみ

    イチネンTASCO
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群。
    セット内容本体×1・リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1バッテリー容量(Ah)2.5
  • 発泡ウレタン用ロングガン イチネンTASCO

    発泡ウレタン用ロングガン

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1丁
    翌々日出荷
    通常のガンでは不可能な幅3.5mmの狭い隙間まで充填可能。先細プラスチックノズル(外径3.5mm×長さ8.5cm)。プラスチック製(ただしアダプター[缶取付口]部分は金属製)。先細ノズル2本
    危険物の類別非危険物
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • 真空ポンプケース イチネンTASCO

    真空ポンプケース

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途TA150XK、TA150NV、TA150GL、TA150MX、TA150XE、TA150XF用付属品肩かけベルト付質量(kg)3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×220×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)440×200×330
  • 2重管温度計L型(0~+50℃) イチネンTASCO

    2重管温度計L型(0~+50℃)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用長さ(mm)感知部:25温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2メッキ表面クロムメッキ仕上げ
  • トルクレンチケース イチネンTASCO

    トルクレンチケース

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
  • ダブルヘッドトルクレンチ イチネンTASCO

    ダブルヘッドトルクレンチ

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    全長(mm)300ナットフレアナット:1/4.3/8(冷凍サイズ)アズワン品番65-1788-49
  • 6分配器 イチネンTASCO

    6分配器

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    4K8K対応6分配器(全端子電通型)
    質量(g)86寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×105×15
  • ケーブルタイホルダー イチネンTASCO

    ケーブルタイホルダー

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    3サイズのケーブルタイの収納、持ち運びに。取り出し易く作業性が上がります。 3サイズ収納できる3段式ホルダー 取り出し易いポケット位置 装着は、ベルト通しとカラビナの2方法
    仕様ふた付
  • 裸圧着端子 イチネンTASCO

    裸圧着端子

    イチネンTASCO
    749税込824
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • 通線ライン イチネンTASCO

    通線ライン

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    細い線Φ3mm 10M(グリーン)で案内し太い線Φ4.5mm 30M(オレンジ)で押し込む。
    長さ(m)グリーン10、オレンジ30線径(Φmm)グリーン3、オレンジ4.5
  • 強力ニッパ イチネンTASCO

    強力ニッパ

    イチネンTASCO
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
    切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • QCソケット ダブル アウトスライド イチネンTASCO

    QCソケット ダブル アウトスライド

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
    差込角(mm)12.7(1/2″)
  • 送風機用ダクト イチネンTASCO

    送風機用ダクト

    イチネンTASCO
    10,900税込11,990
    1台
    当日出荷
    アルミダイキャスト製7枚羽根を使用しているので軽量。
    材質PVC質量(kg)2.9全長(m)5口径(mm)200
  • オイルインジェクター イチネンTASCO

    オイルインジェクター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    最高2.4MPaまで押し込むことができます。 先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。 7.4ml毎に目盛りが入っています。 接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)
    全長(mm)230充填量(mL)0~66.6
  • 六角レザービット イチネンTASCO

    六角レザービット

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 養生ロールシート イチネンTASCO

    養生ロールシート

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1パック(5巻)
    当日出荷
    仕様100m巻きのため、お好きな大きさで現場に応じて養生ができ、大変便利です。 サイズ…0.01×1800mm(二ツ折)×100m
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付 イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140付使用ガスアセチレン
  • 保護メガネ イチネンTASCO

    保護メガネ

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様フレーム部のみが柔軟に動くため、隙間なく顔にフィット。 ずれにくいノンスリップラバーテンプル使用。 鼻が痛くなりにくいソフトノーズパッドを使用。 レンズ交換可能。 紫外線を99.9%カット レンズ…ポリカーボネート(ハードコート曇り止め)使用 質量…31gネイビー
  • 保護メガネ イチネンTASCO

    保護メガネ

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様フレーム部のみが柔軟に動くため、隙間なく顔にフィット。 ずれにくいノンスリップラバーテンプル使用。 鼻が痛くなりにくいソフトノーズパッドを使用。 レンズ交換可能。 紫外線を99.9%カット レンズ…ポリカーボネート(ハードコート曇り止め)使用 質量…31gブラック
  • 白ウエス イチネンTASCO

    白ウエス

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個(3kg)
    当日出荷
    仕様上質の白ウエス。 両面織 3kg入(ハギレ)
  • 銅管ブラシ イチネンTASCO

    銅管ブラシ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
  • 土のう袋用スプリングダストバック イチネンTASCO

    土のう袋用スプリングダストバック

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様土のう袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ250×450mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
  • 低圧用検電器 イチネンTASCO

    低圧用検電器

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様先端に短絡のない導電性ゴムを使用。 コードの上からでも検電できます。 音響発光式AC50~600V 50/60Hz共用動作表示発光・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2(付属品)