絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,549件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.9mm全方向先端可動式内視鏡 イチネンTASCO

    3.9mm全方向先端可動式内視鏡

    イチネンTASCO
    799,800税込879,780
    1台
    翌々日出荷
    抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…1.5m。先端径…3.9mm。曲げ角度…最大140°。解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…120°。焦点距離…5mm~100mm。LEDライト照射…前方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
    長さ(m)1.5ディスプレイ5インチバッテリー容量(Ah)4.9先端径(Φmm)3.9
  • R404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    77,980税込85,778
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
    対応チャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134FN)取付ねじゲージ:1/8″(NPT)連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DH)接続ポートホース:1/4″(フレア)
  • 2重管温度計L型 イチネンTASCO

    2重管温度計L型

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    長さ(mm)感知部:50温度範囲(℃)-20~50
  • 20mm保温材 イチネンTASCO

    20mm保温材

    イチネンTASCO
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    寸法(Φmm)19.05、22.22サイズ(Φmm)19.05、22.22
  • テストプラグ イチネンTASCO

    テストプラグ

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)

    イチネンTASCO
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    TA525VA、TA525VB用オプション
  • スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
  • 標線ゲージ イチネンTASCO

    標線ゲージ

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
  • チェーン付フレアキャップ イチネンTASCO

    チェーン付フレアキャップ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    チェーン付で紛失を防ぎます。
    入数(個)2
  • オートマチックバイスプライヤ イチネンTASCO

    オートマチックバイスプライヤ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
    材質Cr-V全長(mm)250最大開口(mm)48
  • 冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO

    冷媒銅管用ワンタッチ継手

    イチネンTASCO
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    20mm保温カバー付き。
    呼び径22.22×19.05
  • エルボ イチネンTASCO

    エルボ

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ※エルボは専用の保温材はありません。
    形状エルボ寸法(Φmm)28.58
  • 虫除け消臭フレグランス イチネンTASCO

    虫除け消臭フレグランス

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コパイバオイルによる虫除け効果。殺虫成分不使用で安心。汗臭さ等を緩和する消臭成分配合。無香・フレッシュミントの香り・グレープフルーツの香りの3種類をラインナップ
    付属品含浸用コットン 4個内容量(mL)10
  • 多目的洗浄剤 イチネンTASCO

    多目的洗浄剤

    イチネンTASCO
    5,398税込5,938
    1箱
    翌々日出荷
    材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。<使用方法>。・使用場所や汚れの度合いにより希釈倍率を調整してください。・本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。 または布等にスプレーしてから拭き上げてください。<希釈倍率目安>。エアコン(室内機/室外機):原液~10倍。浴室・トイレ:原液~10倍。厨房・レンジフード:原液~10倍。室内清掃・カーペット等:原液~30倍
    内容量(kg)10商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • フォーマーリング イチネンTASCO

    フォーマーリング

    イチネンTASCO
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    適合管の呼び銅管:13/4インチ(44.45)
  • 赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO

    赤外線サーモグラフィ

    イチネンTASCO
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    45°×34°の広角レンズ搭載。
    付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ仕様カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ温度範囲(℃)計測:ー20~550精度±2℃または±2%(環境温度25℃)充電時間リチウムイオン電池/2時間ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD温度分解能(℃)<0.04モード画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数320×240(ピクセル)空間分解能(mrad)IFOV:1.8稼働時間(時間)バッテリー:4時間(@25℃)最短撮像距離(MSX(R)時)36cm~モデルFLIR E8 PRO
  • ボールポイント剛短レンチセット(ロング) イチネンTASCO

    ボールポイント剛短レンチセット(ロング)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。狭い場所でも作業が可能。
    セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10形状L型寸法(mm)80×237×16タイプロング先端サイズ1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • フリーレンチ(六角・mm)4本組 イチネンTASCO

    フリーレンチ(六角・mm)4本組

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    180°ヘッドが曲がる!。タテ・ヨコ・ナナメ 使う場所を選ばない!
    寸法(mm)270×82×30先端サイズ3×4/5×6/7×8/10×12mm先端形状六角サイズ規格ミリ
  • フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCO

    フレキシブルダクト(らくダクト)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包。素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用。内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム。国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
    材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6入数(本)1
  • エアコンダクトカッター イチネンTASCO

    エアコンダクトカッター

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    TA643TD専用ケース
  • エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    TA525VA、TA525VB用オプション
    サイズ15/8″
  • フォーマーリング イチネンTASCO

    フォーマーリング

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • 冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO

    冷媒銅管用ワンタッチ継手

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    20mm保温カバー付き。
    呼び径28.58
  • スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
    寸法(mm)19有効長(mm)8ホールソー外径(mm)19
  • オートマチックバイスプライヤ イチネンTASCO

    オートマチックバイスプライヤ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
    材質Cr-V全長(mm)220最大開口(mm)40
  • テストプラグ イチネンTASCO

    テストプラグ

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    66,980税込73,678
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
    接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
  • アンモニア真空ポンプ イチネンTASCO

    アンモニア真空ポンプ

    イチネンTASCO
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    アンモニアガスに曝露するパーツは全てステンレスと鉄を使用
    付属品肩ベルト・専用オイルセット内容本体、肩ベルト、専用オイル質量(kg)12.1電源(V)100(50Hz/60Hz)方式ドライブ方式:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×470×320モーター(W)373排気量(L/min)225(7.9CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])1800オイル量(mL)789ポートサイズ吸入・吐出ポート:3/8″フレアオス(UNF5/8″)到達真空度(Pa)2(15ミクロン)ローターローター方式:油回転式・ツーステージ
  • チャージングホース イチネンTASCO

    チャージングホース

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。最大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。
    接続口径1/2”×1/4”径(Φ)ホース径:1/2”長さ(cm)180
  • 2重管温度計直型 イチネンTASCO

    2重管温度計直型

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~50長さL(mm)感知部:25取付ネジ径R1/2
  • 90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO

    90°銅エルボ(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状エルボ
  • コーテープ イチネンTASCO

    コーテープ

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)50長さ(m)20入数4巻
  • リール巻ハンダ(ヤニ入) イチネンTASCO

    リール巻ハンダ(ヤニ入)

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)70線径(Φmm)1.2融点(℃)183~215組成スズ50%、鉛50%
  • ハイブリッド式 圧力計/連成計 イチネンTASCO

    ハイブリッド式 圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付。振動吸収機能付。0点調整機能付
    ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • ハイブリッド式 圧力計/連成計 イチネンTASCO

    ハイブリッド式 圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付 。振動吸収機能付。0点調整機能付
    ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • ドレンホースY型ジョイント イチネンTASCO

    ドレンホースY型ジョイント

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1袋
    翌々日出荷
    2ケ所からのドレンホースを1本まとめて排水。Φ14、Φ16ホース兼用
    形状ホースジョイントアズワン品番65-9076-24入数(個)10
  • 赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO

    赤外線サーモグラフィ

    イチネンTASCO
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
    仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ温度測定範囲(℃)-20~550精度(℃)±2または±2%(環境温度25ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD温度分解能(℃)<0.05画素数240×180バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイモデルFLIR E6 PRO
  • フォーマーリング イチネンTASCO

    フォーマーリング

    イチネンTASCO
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    適合銅管径15/8(41.28)
  • スプレーホース イチネンTASCO

    スプレーホース

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    TA352WL用アクセサリー
    長さ(m)5
  • スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
    サイズ(mm)64