絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,549件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スティックボールレンチセット 9本組 イチネンTASCO

    スティックボールレンチセット 9本組

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1セット(9本組)
    翌々日出荷
    12角レンチ(4 ~10mm) 六角レンチで回すには最低60°の回転角が必要ですが、12角レンチでは30°で可能です。 ボールポイント使用時には補助ハンドルの六角穴にレンチを差し込んでハンドルと延長することができます。
    仕様●サイズ:81×235×20mm●セット内容:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10アズワン品番67-3075-38
  • エフ-1ソケット Φ19.05 20mm保温カバー付 イチネンTASCO

    エフ-1ソケット Φ19.05 20mm保温カバー付

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ※画像は代表画像です。
    仕様●付属品:20mm保温カバー●呼び径:19.05アズワン品番67-3075-47
  • レイワオッゾン 径違イソケットΦ9.52×6.35 イチネンTASCO

    レイワオッゾン 径違イソケットΦ9.52×6.35

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
    仕様●サイズ(Φ):9.52×6.35●※画像は代表画像ですアズワン品番67-3118-66
  • TAS MAPPリング火口キット イチネンTASCO

    TAS MAPPリング火口キット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。1 1/2"まで使える人気のリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
    ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
  • TAS MAPPターボ火口キット イチネンTASCO

    TAS MAPPターボ火口キット

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。スクリュー炎で作業効率抜群。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
    ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
  • TAS MAPP小リング火口キット イチネンTASCO

    TAS MAPP小リング火口キット

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
    ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
  • スカイリフターキット イチネンTASCO

    スカイリフターキット

    イチネンTASCO
    284,000税込312,400
    1台
    4日以内出荷
    エアコン・室内外機の据付けに最適!
    セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3M×2本、コンプレッサー本体(TA301PC)寸法(mm)(収納時)840×300、(開脚幅)1200質量(kg)天板:5天板寸法(mm)400×600本体質量(kg)21最大揚程(m)3.5最大荷重(kg)100
  • ソーラーパネル イチネンTASCO

    ソーラーパネル

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    充電に使える!
    寸法(mm)展開時:2290×520質量(kg)6最大出力(W)200適合品番TA616PC
  • エキスパンダ イチネンTASCO

    エキスパンダ

    イチネンTASCO
    102,000税込112,200
    1台
    4日以内出荷
    作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
    仕様拡管方法:電動油圧式シリンダーポンプ方法セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550電源リチウムイオン電池(7.2V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
  • TA616PC・PA用バッグ イチネンTASCO

    TA616PC・PA用バッグ

    イチネンTASCO
    11,100税込12,210
    1個
    4日以内出荷
    TA616PC・PA用バッグ
  • ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
    取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16フレア
  • スクレーパー替刃 10本入 イチネンTASCO

    スクレーパー替刃 10本入

    イチネンTASCO
    7,598税込8,358
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    仕様●用途:内周 ・表裏両面角・鋭角 ・片刃右回り●適合機種:TA520AB,TA520AC,TA520AG●入数:10アズワン品番65-9076-32
  • ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド TA124HWシリーズ イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド TA124HWシリーズ

    イチネンTASCO
    92,980税込102,278
    1セット
    5日以内出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
    仕様●ボール弁式開閉バルブ●ゲ-ジ取付ネジ:1/8″NPT●ホース接続ポート:1/4″フレア(TA124HW)●連成計:-0.1~5.0MPa(TA141DH)●バルブ付きチャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134AA)アズワン品番65-9076-26
  • ドレンホースY型ジョイント 10個入 イチネンTASCO

    ドレンホースY型ジョイント 10個入

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    2ケ所からのドレンホースを1本まとめて排水。
    仕様●Φ14、Φ16ホース兼用●入数:1パック(10ヶ入)アズワン品番65-9076-24
  • アンモニア用マニホールド TA122AMシリーズ イチネンTASCO

    アンモニア用マニホールド TA122AMシリーズ

    イチネンTASCO
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    全てのポートに3/8″フレアを採用。小型から大型までの冷凍機に対応します。
    仕様●高圧連成計:Φ68 -0.1~2.8MPa●低圧連成計:Φ68 -0.1~1.0MPa●ホース接続ポート:3/8″フレア(UNF5/8″-18)アズワン品番65-9076-25危険物の類別非危険物
  • レイワオッゾン 径違イソケットΦ15.88×12.7 イチネンTASCO

    レイワオッゾン 径違イソケットΦ15.88×12.7

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様●サイズ(Φ):15.88×12.7アズワン品番65-9076-51
  • エフー1ソケットΦ28.58×25.4 20mm保温カバー付 イチネンTASCO

    エフー1ソケットΦ28.58×25.4 20mm保温カバー付

    イチネンTASCO
    6,088税込6,697
    1個
    翌々日出荷
    仕様●20mm保温カバー付き。●呼び径:28.58×25.40●画像は代表画像です。アズワン品番65-9076-18
  • TA150SC用ミニ真空ゲージ イチネンTASCO

    TA150SC用ミニ真空ゲージ

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    仕様●TA150SC用オプションアズワン品番65-5711-29
  • 90°銅エルボ TA251Cシリーズ イチネンTASCO

    90°銅エルボ TA251Cシリーズ

    イチネンTASCO
    9,898税込10,888
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • レイワオッゾン ソケット TA240Rシリーズ イチネンTASCO

    レイワオッゾン ソケット TA240Rシリーズ

    イチネンTASCO
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
  • レイワオッゾン 20mm TA240RHシリーズ イチネンTASCO

    レイワオッゾン 20mm TA240RHシリーズ

    イチネンTASCO
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
  • 銅ソケット TA250Cシリーズ イチネンTASCO

    銅ソケット TA250Cシリーズ

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • 銅ソケット 10個入 TA250Cシリーズ イチネンTASCO

    銅ソケット 10個入 TA250Cシリーズ

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO

    手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット

    イチネンTASCO
    659,800税込725,780
    1台
    翌々日出荷
    <セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
  • 標線ゲージ(Φ19.05用) イチネンTASCO

    標線ゲージ(Φ19.05用)

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径…19.05用
  • 2火口バーナー(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    2火口バーナー(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
  • 伸縮脚付専用脚立 イチネンTASCO

    伸縮脚付専用脚立

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1脚
    4日以内出荷
    業界最軽量!!軽すぎる伸縮脚立!!。安心のダブルロック。はしごにはなりません。最大使用質量…100kg。天板高さ…1.41~1.70m。重量…7.0kg
    最大使用荷重(kg)100
  • 標線ゲージフルセット(Φ6.35~15.88) イチネンTASCO

    標線ゲージフルセット(Φ6.35~15.88)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径…6.35~15.88用(フルセット)
  • インパクトドライバ用軸交換式ステップドリル4ー20mm イチネンTASCO

    インパクトドライバ用軸交換式ステップドリル4ー20mm

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性、耐熱性に優れたバイオレットコーティング(窒化チタン)。鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴あけに最適! 。軸径…6.35mm。段数…9段。穴あけサイズ(mm)…4・6・8・10・12・14・16・18・20。最大加工厚さ(mm)。1…4.6。全長(mm)…123。1最大加工厚さは鋼板での数値です。
    軸径(Φmm)6.35全長(mm)123段数9段表面処理バイオレットコーティング(窒化チタン)穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20
  • 冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア) イチネンTASCO

    冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア)

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!。寸法…580H×311Φmm 。質量…約15kg。内容積…24L(20kg) 。規格…FC3。耐圧試験圧力…5.0MPa 。付属品…銘板シール
    内容積(L)24(20kg)
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • 電気/機械用サーモグラフィE76(42) イチネンTASCO

    電気/機械用サーモグラフィE76(42)

    イチネンTASCO
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 。最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
    測定範囲(℃)-20~650(オプション1000℃)温度分解能(℃)0.03(広角)、0.04(標準)画素数熱画像解像度(可視):320フレームレート30Hz画素数(垂直)熱画像解像度(可視):240
  • 電動式直管ベンダー イチネンTASCO

    電動式直管ベンダー

    イチネンTASCO
    879,800税込967,780
    1台
    翌々日出荷
    1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
  • ドライブギアレンチ付ワイドモンキー17mm イチネンTASCO

    ドライブギアレンチ付ワイドモンキー17mm

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    電動工具で回せるドライブギアレンチ! 狭所や奥まった箇所でのボルト締め作業に最適!
    全長(mm)220レンチサイズ(mm)17口開き(mm)0~38
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース…92cm(青)(TA132AA-2)92cm(黄)(TA132AA-3)
  • TA560VB替刃(6枚入) イチネンTASCO

    TA560VB替刃(6枚入)

    イチネンTASCO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    適用…TA560VB用替刃。入数…6枚入り
  • 伸縮天板・伸縮脚付足場台 イチネンTASCO

    伸縮天板・伸縮脚付足場台

    イチネンTASCO
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    作業スペース合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています。最大使用質量…120kg。天場の高さ…0.86~1.25m。天板寸法…236×1633~2653mm。質量…16.9kg
    天板寸法(mm)236×1633~2653最大使用荷重(kg)120
  • パワーモンキープライヤー イチネンTASCO

    パワーモンキープライヤー

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1丁
    4日以内出荷
    今までのモンキーレンチの弱点を克服!掴めるモンキー!。グリップを握った時に掴み面が平行に動いて挟み込む構造なので、掴む際の微調整が不要です。またモンキーレンチのように開き幅を変える事なく連続してナット回しが可能です。プッシュボタンにより開き幅を素早く調節可能です。 。掴み面がフラットな為、対象物をキズつけません。 。テコの原理により超強力に掴む事が可能です。全長(mm)…263。最大開口(mm)…45
  • 電気/機械用サーモグラフィE76(24) イチネンTASCO

    電気/機械用サーモグラフィE76(24)

    イチネンTASCO
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、。 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
  • 防カビコート(10本入) イチネンTASCO

    防カビコート(10本入)

    イチネンTASCO
    48,980税込53,878
    1セット
    翌々日出荷
    防カビコート剤にアルコール除菌効果をプラス! 親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありません。
    用途カビ・菌の発生防止、防臭使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください)内容量(mL)500使用の目安1m2当たり100mL外観液体有効時間3~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します)入数(本)10