絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,549件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオレット紫外線ランプ イチネンTASCO

    バイオレット紫外線ランプ

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーのリーク検知紫外線ランプです。狭いスペースでAC&Rの漏れを検出するための最適なランプです。前焦点レンズは、長距離で放射し、最適な蛍光反応を提供します。推奨照射範囲…8m 。電球…高輝度LED。電源…単4電池×3本 。中心波長…400nm。ゴーグル付
  • レイワオッゾン径違いソケットΦ28.58×25.4 イチネンTASCO

    レイワオッゾン径違いソケットΦ28.58×25.4

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…28.58×25.4
    サイズ(Φmm)28.58×25.4
  • コンパクト平台車 イチネンTASCO

    コンパクト平台車

    イチネンTASCO
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    コンパクト性能を追求。コンパクト性能を追求、折りたたみ台車。ロープと持ち運び用の専用袋を付属。サイズ…450×350×100mm 。質量…約2kg。収納時寸法…直径200mm×高さ300mm。耐荷重…約65kg 。車輪径…50mm
    寸法(mm)450×350×100質量(kg)約2寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)耐荷重(kg)約65キャスター径(Φmm)50
  • アーマフレックスシート(粘着有リ) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着有リ)

    イチネンTASCO
    98,980税込108,878
    1枚
    3日以内出荷
    サイズ…t13×1.5m×8m。入数…1枚/箱
  • 補助ドレンパン イチネンTASCO

    補助ドレンパン

    イチネンTASCO
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    TA285NP-30専用補助ドレンパン。ドレンパン容量(満水時)5.5L。吊り設置対応
  • 亜鉛SP吊タン付(10個入) イチネンTASCO

    亜鉛SP吊タン付(10個入)

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1袋
    4日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板呼び径Φ150mm締付ボルトM8×30適合管外径(Φmm)153吊ボルト径W3/8
  • 高出力LEDハンディブラックライト(385nm) イチネンTASCO

    高出力LEDハンディブラックライト(385nm)

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷
    チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。使用電源…単4乾電池×3本(テスト電池付属)。点灯方式…日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)。点灯パターン…ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF。サイズ/質量…37×37×140mm/約180g(電池含)。波長…385nm
    直径×長さL(Φmm×mm)37×140使用電池単4乾電池×3本(テスト電池付属)電球の種類LED
  • アンモニア用マニホールドセット イチネンTASCO

    アンモニア用マニホールドセット

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    全てのポートに3/8″フレアを採用。小型から大型までの冷凍機に対応します。【仕様】。・高圧連成計…Φ68 -0.1~2.8MPa。・低圧連成計…Φ68 -0.1~1.0MPa。・ホース接続ポート…3/8″フレア(UNF5/8″-18)。・ホース…アンモニア用両端3/8″フレア 長さ122cm×3
  • 脱着式巻取ロックリールランヤード イチネンTASCO

    脱着式巻取ロックリールランヤード

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。緊急ロック機構搭載。(落下長約0.3mで止まる) 。ロープ長…1200mm。質量…875g。ショックアブソーバー付。1ロックスチールハンドル付
    種類巻取
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
    仕様【オイル封入量】約830mL電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)340(12CFM)本体寸法(mm)414×512×307本体質量(kg)約14.5モーターDCモーターモーター出力(W)400ポンプ2ステージ到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
  • ツールボックス イチネンTASCO

    ツールボックス

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    空調工具やケーブル、何でも収納。積み重ねても出し入れ可能。スタッキングラッチ・DSセンターロック対応・ブラケット収納対応。2WAYハンドル・オープンフロント設計・ドレインホール(4か所)。フォールディングメタルハンドル。内寸…490×270×255mm。質量…2.9kg。最大積載… 20kg。サイズ(mm)…549×330×275
    寸法(mm)549×330×275質量(kg)2.9耐荷重(kg)20内寸(mm)490×270×255
  • 銅チーズ1(5ケ入) イチネンTASCO

    銅チーズ1(5ケ入)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    1パック5ヶ入。サイズ…1″(25.4)
  • TA515MB三脚スタンド用台座 イチネンTASCO

    TA515MB三脚スタンド用台座

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    スタンドに付け替えることができます。台座・固定ボルト(2本)。適応機種…TA515MB
  • スピードスロット超硬チップホールソー替刃54mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー替刃54mm

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…54
  • ギアベンダー用ヘッド1・3/8" イチネンTASCO

    ギアベンダー用ヘッド1・3/8"

    イチネンTASCO
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm
    適合管径(Φinch)1-3/8
  • ゴッド・ファストクリーナー(12枚入×10パック) イチネンTASCO

    ゴッド・ファストクリーナー(12枚入×10パック)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    諦めていたガンコな油・塗料・シリコンコーキング剤等をすばやく簡単除去!。個別包装タイプなので持ち運びに便利です。出張作業時やアウトドアでの使用に最適です。素材…不織布。シートサイズ…240×200mm。入数…12枚入×10パック
    区分新品
  • ボールワークライトセット イチネンTASCO

    ボールワークライトセット

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    手のひらサイズのボール型ライト。700lm COBで広範囲を照射。フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保。回転ベースを使ってクランプ代わりに(フレキシブルシャフトは着脱可能)。もしもの時のモバイルバッテリーに
    付属品専用ブラケット充電ケーブル仕様ランタイム:約3~5時間寸法(mm)92×86×74質量(g)1079バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)最大700
  • 高精度放射温度計小スポットタイプ イチネンTASCO

    高精度放射温度計小スポットタイプ

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    測定波長…8~14μm。測定温度範囲…ー50~500℃。出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力。1(4~20mA、分解能0.24μA)。電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)。精度定格。2…〔USB出力〕。 ±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]。 ±1℃以内 [0~200℃]。 ±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]。 〔電流出力〕。 USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内。繰返し性。3(再現性)…0.5℃以内。応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)。標的サイズ。4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm。温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]。放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)。5。使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと。電源…DC12~24V/USBバスパワー。消費電流…30mA以下(DC24V時)。ケース材質…アルミニウム。サイズ…W32×D58×H40mm。質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)。照準…設置ゲージ。付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ。1 負荷インピーダンス300Ω以下。2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。4 入射光量90%。5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。
    測定範囲(℃)-50~500応答時間〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)放射率出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)精度定格〔USB出力〕±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]、±1℃以内 [0~200℃]、±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]〔電流出力〕USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定
  • 第一種特定製品管理ソフト イチネンTASCO

    第一種特定製品管理ソフト

    イチネンTASCO
    42,980税込47,278
    1枚
    翌々日出荷
    現行の TFMS ソフトがバージョンアップされ、さらに機能が増えました。法41条既定による充填なし確認台数の管理が追加されました。認知度の高いフロンのGWP値が予め登録されており、認意で追加入力できる様になりました。受託者リストを追加し、行程管理表の作成等がよりスムーズになりました。
  • バルーン型投光器(7000lmタイプ) イチネンTASCO

    バルーン型投光器(7000lmタイプ)

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    瞬時に明るく点灯!
    用途屋内外の作業に/イベントなどの照明に仕様明るさ調整:可質量(kg)6電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)55コード長さ(m)5寸法(Φ×高さH)(mm)【バルーン】600×370保護等級IP23(LEDユニットIP65)使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電源コード式寸法(縦×横×高さ)(mm)850×740×1150×1920使用場所屋内外明るさ(Lm)7000電球の種類LED照射角度(°)360
  • 銅管矯正工具(Φ19.05用) イチネンTASCO

    銅管矯正工具(Φ19.05用)

    イチネンTASCO
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径…19.05用
  • 4バルブマニホールドキット(92cmホース) イチネンTASCO

    4バルブマニホールドキット(92cmホース)

    イチネンTASCO
    38,980税込42,878
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!。作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R410A、R32。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、5/16″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1
  • スリーサイズクランプセット イチネンTASCO

    スリーサイズクランプセット

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    3サイズを1つのクランプでカバーします。手動のフレアツールと同じセット方法で利便性向上。TA550FX、TA550FX-1用オプション
    適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
  • ドライブギアレンチ付ワイドモンキー19mm イチネンTASCO

    ドライブギアレンチ付ワイドモンキー19mm

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    電動工具で回せるドライブギアレンチ! 狭所や奥まった箇所でのボルト締め作業に最適!
    全長(mm)220レンチサイズ(mm)19口開き(mm)0~38
  • ハンディタイプ温度計 イチネンTASCO

    ハンディタイプ温度計

    イチネンTASCO
    74,980税込82,478
    1セット
    翌々日出荷
    見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。低消費電流化で連続使用時間最大900時間。バックライト付液晶表示。オートパワーオフ。E熱電対センサー用。ホールド機能。測定中の最高値と最低値をサブ表示します。測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替。測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解。 0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解。動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)。使用時間…約900時間。電源…アルカリ単3乾電池×4本。サンプリング時間…約200ms。サイズ…約W82×D36×H166mm。質量…約350g(乾電池含む)。防水性能…IPX5相当。付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本
    測定範囲(℃)-200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替
  • リーマ付チューブカッター イチネンTASCO

    リーマ付チューブカッター

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
  • 6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m) イチネンTASCO

    6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)

    イチネンTASCO
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…3mプローブ。先端径…6mm。曲げ角度…最大120°。解像度…静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…90°。焦点距離…10mm~100mm(ミラーの使用時25mm~∞)。LEDライト照射…前方/側方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…レンズアクセサリ(70°側視ミラー、直視側視ミラー、コンタクトピン)、 USBケーブル(充電用、データ通信用)、 ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ
    バッテリー容量(Ah)4.9
  • 3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m) イチネンTASCO

    3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)

    イチネンTASCO
    879,800税込967,780
    1台
    翌々日出荷
    抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
    付属品USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ仕様【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED質量(g)400長さ(m)3(プローブ)使用温度範囲(℃)-10~100(水中:10~30)保護等級IP54相当使用電池リチウムイオン電池解像度静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【画面】151×43×122バッテリー容量(Ah)4.9視野角120°焦点距離(mm)5~100充電時間(時間)約3(電池1個充電時)画面サイズ5インチ使用環境湿度(%)最大95(結露無き事)先端径(Φmm)3.9使用時間(時間)約3(満充電時)防水性プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当ポート【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)曲げ角度(°)最大140
  • エフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用) イチネンTASCO

    エフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用)

    イチネンTASCO
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷
    工具袋に矯正工具(TA504SC-24、 TA504SC-35)と標線ゲージ(TA240FG-25)がセットされております。
  • 伸縮ストラップ式ランヤード(ダブル/使用可能質量130kg) イチネンTASCO

    伸縮ストラップ式ランヤード(ダブル/使用可能質量130kg)

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    第一種ショックアブソーバー。サイズ…約27×1,600mm(ストラップ収縮時 約1,100mm)。材質…ゴム芯入りポリエステル被覆 。仕様…ダブル。使用可能質量…130kg
    ロープ仕様伸縮ストラップ式商品タイプダブル
  • フルライングリーンレーザー墨出器 イチネンTASCO

    フルライングリーンレーザー墨出器

    イチネンTASCO
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    オフセンターの地墨クロスで出隅・入墨・壁際でも活躍。持ち運び便利な軽量設計。コーンミラー使用(360°照射)。斜めにもレーザー照射可能。光源…515nm±2% 緑色半導体レーザー。光出力…1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)。パルス幅/周波数…50μs/10kHz±10%。モード切替…2モード 受光器(通常)、高輝度。線幅…1.5mm/5m。精度…水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m。自動補正範囲…±3°。傾斜警告…補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音。自動補正OFF機能…有。制動方式…磁気制動方式。本体回転機構…360°(付属のシフティング台座使用)。回転微動装置…約6°(付属のシフティング台座使用)。電池残量警告…電源ランプ点滅及びブザー音。電源…充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)。 AC100V(付属のACアダプター使用)。 USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)。連続使用時間 (充電式Li-ion電池パック使用時)…受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード全照射:約6時間。使用温度範囲…-10℃~+45℃。防塵・防水…IP54相当。三脚取付部…カメラ用1/4インチ。受光器対応…対応 付属の専用受光器使用。屋外最大到達距離…約30m(付属の専用受光器使用時、但し使用環境により異なる)。本体寸法…105×80×94mm。本体重量…500g(電池含む)
  • レイワオッゾン径違いソケットΦ31.75×28.58 イチネンTASCO

    レイワオッゾン径違いソケットΦ31.75×28.58

    イチネンTASCO
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。サイズ31.75及び38.1はレバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…31.75×28.58
    サイズ(Φmm)31.75×28.58
  • スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃35mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃35mm

    イチネンTASCO
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…35
  • スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃140mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃140mm

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…140
  • 収納ケース イチネンTASCO

    収納ケース

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    TA418MG/MHシリーズ用収納ケース
  • 照度計(Bluetooth搭載) イチネンTASCO

    照度計(Bluetooth搭載)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    MAX/MIN表示機能。バックライト付きの大型LCD採用
    付属品携帯用ケース質量(g)【電池】210(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40℃/相対湿度80%以下(結露しないこと)適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約0.5)応答時間オートレンジ:5秒以下、マニュアルレンジ:2秒以下インターフェースBluetooth(R) Ver5.0/Android(TM)5.0以降、iOS 10.0以降使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2測定レンジ199.9/1999/19990/199900Lx直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【電池】169×63×37測定範囲(Lux)0.0~199900受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性10 °±1.5%以下、30 °±3%以下、 60 °±10%以下、80 °±30%以下
  • フォーマリング(1") イチネンTASCO

    フォーマリング(1")

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ1″…(25.40)
  • フォーマリング(7/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(7/8")

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…7/8″(22.23)
    適合管径1″(25.40)
  • フォーマリング(1.1/2") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.1/2")

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 1/2″(38.10)
    適合管径7/8″(22.23)
  • フォーマリング(1.3/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.3/8")

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 3/8″(34.93)
    適合管径1 1/2″(38.10)