カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(54)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(61)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(29)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(39)
- 切削工具・研磨材(42)
- 測定・測量用品(157)
- 作業工具/電動・空圧工具(428)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(153)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(109)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(18)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,416)
- 自動車用品(29)
- トラック用品(3)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(11)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
31ページ目: イチネンTASCOのすべての商品
特価

高精度トルクレンチ
イチネンTASCO¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。
高精度トルクレンチセット
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。セット内容TA771SV-2×1、TA771SV-3×1、TA771CS-5×1
TAS MAPPダブルバーナーキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷扱いやすさと高火力を両立。1-1/8"までロウ付可能。セット内容ダブルバーナー火口(TA379MR-2)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約40(TA379MR-11 1本につき)
業務用オープン型エアコン洗浄シート
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様素材…脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。1200×300×300mm厚さ0.2mm
ガス式ハンダこてコテライザー
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷仕様ハンダづけウレタンフォームの溶断収納チューブの熱収縮に。 秒速での立ち上がり 全長…265mm 質量…100g 熱出力…約250~約500℃、ホットブロー:約650℃ 一回の充填での使用時間…約2時間 セット内容…こて先付本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、こて先キャップ
4ch デジタル温度計
イチネンTASCO¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷同時に4点の温度計測ができ、かつ一画面に表示もできるので、同時温度比較計測をするのにとても便利です。セット内容デジタル温度計本体、K熱電対素線プローブ×2本、専用解析ソフト、USBシリアルケーブル、乾電池、ケース寸法(mm)196×65×36質量(g)285(電池含まず)電源006P、9V、アルカリ乾電池×1本測定範囲(℃)-200~+1370(K TYPE)表示分解能0.1℃入力K熱電対4ch精度(℃)±(測定値の0.1%+0.7℃)機能最大値、最小値、平均値表示、T1-T2差表示、データロガー機能、バックライト使用環境0~+50℃、0~80%RH(結露なきこと)インターバル(記録)1秒~59分59秒サンプリング周期1回/1秒記憶データ数16000データ×4ch保存環境-20~+60℃、0~70%RH(結露なきこと)端子ミニオメガプラグ式温度表示方式デジタル
タスコ配管工具セット
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷大人気のTASCO BLACKが入った特別セット!セット内容TB550TA、TB520CT、TA560AG、TA920FB
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)
イチネンTASCO¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。移動に便利なキャスター付。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。寸法(mm)720×380×290質量(kg)26容量(L)アセチレンボンベ:3.6L、サンソボンベ:3.4L(0.5m3)ホース長さ(m)4溶接火口#200、#450/切断火口:No.1、No.2ホース接続口カプラ式
充電式ポータブルエアコン洗浄機
イチネンTASCO¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷TAS CLEANに待望のコードレスモデルが登場!。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。充電池タイプでコードレス!満充電地(。新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。
ルームエアコン洗浄キット
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷注目のコードレス洗浄機におトクなセットが登場!。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。充電池タイプでコードレス!満充電地(。新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。
ポータブル冷蔵庫
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷どこでもひんやり体験!シチュエーションの枠を超えたポータブル冷蔵庫!付属品TA616PL-10バッテリー、車載用充電ケーブル、バックパックショルダー、ストラップ寸法(mm)370×290×410質量(kg)10容量(L)20 ※16Lフレッシュチルゾーン+4L多目的収納消費電力(W)60電源TA616PL-10バッテリー、12V/24Vシガーソケット騒音値(dB)≦35冷媒の種類R134a冷却方式コンプレッサー式設定温度(℃)-20~20冷媒封入量(g)32
コードレスエアダスター
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷洗浄後の水気を吹き飛ばす!付属品USBケーブル、ノズル寸法(mm)132×70×37質量(g)280風量調整4段階切替(弱・中・強・ターボ)最大風速(m/s)35充電方式USBケーブル Type-C
P1800 ポータブル電源
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷合計1025Whの大容量バッテリー!。 最速59分でフル充電付属品AC充電ケーブル・シガーソケット充電ケーブル・USB Type-C・充電ケーブル・TA616PL-10バッテリー・14.8Whバッテリー×2・14.8Whバッテリー充電ケース寸法(mm)452×223×279質量(kg)16.1(モバイルバッテリー含まず)出力(W)ACコンセント×4:合計1800(瞬間最大3600)、90-110V 純正弦波、Type-C(急速)×2:100、5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A、Type-C×2:20 5V 3A/9V 2.22A、USB-A×4:合計出力18[2ポート×2系統] 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、シガーソケット×1:126 12.6V 10A、ポゴピン×1:80 20V 4A温度範囲(℃)充電温度範囲:5~45入力電圧(V)(ACコンセント×1)100 50/60Hz 15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力(W)シガーソケット×1:100 12V 8A、ソーラーパネル×1:400 12-45V 10A動作温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)バッテリー容量(Wh)921.6(モバイルバッテリー含まず)
ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット
イチネンTASCO¥83,980税込¥92,3781セット翌々日出荷オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
保護パッド
イチネンTASCO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ボンベを守る。伸縮自在でボンベにフィット!材質生地:ポリエステル、充填物:綿100%寸法(mm)高さ360×Φ200 ~Φ400 (最大円周約1250mmまで対応)加工キルティング加工、伸縮ストレッチ加工色(生地)ネイビー
チタン刃スクレーパー
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷高耐久チタンコーティングブレード採用モデル。ブレードにチタンコーティングを施すことにより、抵抗無くバリをカットし、カットされた銅管のバリが細かくならず糸状にまとまることで、 大きなコンタミの発生を防ぐことができます。チタンコーティングによる摩擦の低減で、ブレードが長持ちします。全長(mm)147対辺(mm)グリップ対辺:12
冷媒回収用ボンベ
イチネンTASCO¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷回収冷媒の液面が回収容器の約80%に達したことを検知する液面検知方式です。付属品銘板シール寸法(mm)H368×Φ220質量(kg)約7.0規格FC3内容積(L)4.8(4kg)耐圧試験圧力(MPa)5
小型冷媒回収装置 ケース付き
イチネンTASCO¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。キャリングケース付(TA110SC-6)付属品1/4 フレアバルブ付チャージホース150cm×2 、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス 、アダプタ用ホース×1 、肩ベルト質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)245(H)×310(W)×240(D)回収能力(g/min)JIS B 8629:190、R410A(気体):235回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー700W(0.9HP)ツインオイルレス到達真空度(MPa)連続運転時…約-0.09(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03(ゲージ圧)
省電力型充電式真空ポンプ本体
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はパナソニック社製18V・14.4Vタイプをご用意ください。付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイルセット内容本体のみ電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時)本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)運転時間(分)満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージ式ポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
ACDC真空ポンプ 本体+ケース(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷AC100V電源と。リチウムイオン電池18Vが兼用給電可能!。マキタ製18Vバッテリー。省電力設計で電池を使用した場合でも長時間運転を実現!付属品専用ACアダプタ、専用ポンプオイル、5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)セット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.9電源(V)100(50/60Hz) or 18(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電運転時間:約120(5.0Ah新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット
イチネンTASCO¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷エアコン2027年問題!。これからの需要に備えてまとめて一式、今が揃えどき!。<セット内容>。ACDC真空ポンプ / TA150ZM-1。デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GD。スイベル式チャージホース90cm 黄 / TB132ES-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。スマートチューブカッター / TA560BG。クランクリーマー / TB520CT。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。タスコツールバック / TA873TS。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
省電力型充電式真空ポンプ本体+ケースセット
イチネンTASCO¥34,980税込¥38,4781セット翌々日出荷省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!。アルミケースセット。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はパナソニック社製18V・14.4Vタイプをご用意ください。付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイルセット内容本体+ケース(TA150CS-21)電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時)本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)運転時間(分)満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージ式ポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
1/4"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)
イチネンTASCO¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…1/4”フレア(UNF7/16-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)
5/16"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)
イチネンTASCO¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…5/16”フレア(UNF1/2-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)
シングルゲージマニホールドセット
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷<セット内容>。シングルゲージマニホールド / TB123TB。スイベル式チャージホース 90cm 青 / TB132ES-2。スイベル式チャージホース 90cm 黄 / TB132ES-3。マニホールドケース / TA122CS-5
食添リークフォーマー
イチネンTASCO¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。工業用だけでなく、食品ショーケースやビールサーバー等の検査に適しています。”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。不燃性で化学反応による危険がありません。発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。全ての原料に食品添加物を使用しています。内容量(g)345
空気センサー付温度計キット
イチネンTASCO¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)、取扱説明書、アルカリ乾電池測定温度範囲(℃)表面・空気:-50~200
強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)
イチネンTASCO¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷カテキン配合で消臭効果アップ。TASCO のオリジナル洗浄剤の新シリーズ第一弾。最高クラスの洗浄力と泡切れ、むせない香りを実現し、使い易さを追求しました。さらにカテキンを配合し、タバコの臭いに対して消臭効果を発揮する新時代の洗浄剤です。カテキン配合で消臭効果アップ用途アルミフィン、フィルター等の洗浄希釈倍率10~20倍希釈内容量(kg)5
アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷カテキン配合で消臭効果アップ。TASCO のオリジナル洗浄剤の新シリーズ第一弾。最高クラスの洗浄力と泡切れ、むせない香りを実現し、使い易さを追求しました。さらにカテキンを配合し、タバコの臭いに対して消臭効果を発揮する新時代の洗浄剤です。カテキン配合で消臭効果アップ用途アルミフィン、フィルター等の洗浄希釈倍率10~20倍希釈内容量(kg)10
TAS WASH CLEAR(排水中和剤)
イチネンTASCO¥8,898税込¥9,7881本翌々日出荷TASWASH シリーズ第二弾。主成分にフルーツ酸であるクエン酸を使用し、環境に配慮した新時代の中和剤です。酸性液体、無リンタイプ、環境ホルモンフリー、PRTR法非該当。アルミフィン洗浄後のアルカリ洗浄廃液の中和にお使いください。状況により使用量が異なります。pH試験紙で確認してください。内容量(kg)10