特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
733件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用

    ワゴジャパン
    339税込373
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
  • ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ ワゴジャパン

    ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    商品構成単品
  • スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    76税込84
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)0.7
  • スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から86日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)14
  • スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用

    ワゴジャパン
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
  • 2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用 ワゴジャパン

    2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用

    ワゴジャパン
    60税込66
    1個
    当日出荷
    2001、2201シリーズ専用ジャンパーです。
    仕様ワゴジャパン端子台用トラスコ品番495-5953RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバー ワゴジャパン

    精密ドライバー

    ワゴジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 接続式端子台 2000-1201 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 2000-1201 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    599税込659
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ ワゴジャパン

    コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ

    ワゴジャパン
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用

    ワゴジャパン
    259税込285
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
  • 210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm ワゴジャパン

    210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番437-5912全長(mm)174質量(g)61.4材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 端子台用ジャンパ ワゴジャパン

    端子台用ジャンパ

    ワゴジャパン
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ●2001、2201シリーズ専用ジャンパー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種別2線式取付方式DINレール/直付け極数12P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • Wago 標準DINレール端子 2002-1201 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 2002-1201 2002シリーズ

    ワゴジャパン
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 標準DINレール端子 2004-1201 2004シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 2004-1201 2004シリーズ

    ワゴジャパン
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズ ワゴジャパン

    端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズ

    ワゴジャパン
    899税込989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番799-4583材質塩化ビニール長さ(mm)1000幅(mm)10.6ホワイト質量(g)7
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン
    17,980税込19,778
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    グレー取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 絶縁カラー付ツインフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付ツインフェルール

    ワゴジャパン
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
  • ワイヤーストリッパークイックストリップ ワゴジャパン

    ワイヤーストリッパークイックストリップ

    ワゴジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
    用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6
  • Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ

    ワゴジャパン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズ

    ワゴジャパン
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 標準DINレール端子 870-901 870シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 870-901 870シリーズ

    ワゴジャパン
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 取り付けキャリア 222-500 222, 取り付けキャリア for use with 小型コネクタ ワゴジャパン

    Wago 取り付けキャリア 222-500 222, 取り付けキャリア for use with 小型コネクタ

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズ ワゴジャパン

    Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズ

    ワゴジャパン
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用

    ワゴジャパン
    229税込252
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)70高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス
  • スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用

    ワゴジャパン
    219税込241
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)59.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス
  • スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用

    ワゴジャパン
    159税込175
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)48.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • エンドプレート ワゴジャパン

    エンドプレート

    ワゴジャパン
    539税込593
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 3 250-203 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 3 250-203

    ワゴジャパン
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数3P定格電圧(V)320ピン形式千鳥端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.5-1.2ΦmmAWG24-16操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
  • Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ

    ワゴジャパン
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ

    ワゴジャパン
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)30
  • Wago 標準DINレール端子 2004-1301 2004シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 2004-1301 2004シリーズ

    ワゴジャパン
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    929税込1,022
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応