712件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルデッキ端子台 ワゴジャパン

    ダブルデッキ端子台

    ワゴジャパン
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅定格電圧(V)300定格適合電線2.52定格電流(A)20方向フロントエントリ配線
  • ダイオード端子台 ワゴジャパン

    ダイオード端子台

    ワゴジャパン
    99,980税込109,978
    1箱(100個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    適合0.25...2.52/22...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)5.2/0.205インチグレー取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数1定格電圧250定格適合電線2.52方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0スロット数(個)ジャンパ:1
  • ソケット ワゴジャパン

    ソケット

    ワゴジャパン
    34,980税込38,478
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)3.8ブラック高さ(mm)11.7/0.461インチ寸法奥行:34.1/1.343インチ極数3定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:3
  • ソケット ワゴジャパン

    ソケット

    ワゴジャパン
    49,980税込54,978
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.25...2.52/20...14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)40/1.575インチ質量(kg)12.8ブラック高さ(mm)12.9/0.508インチ寸法奥行:37.5/1.476インチ極数4定格適合電線42/12AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲4燃焼性V0適合ユニットクランピング:8
  • センターマーカー1M ワゴジャパン

    センターマーカー1M

    ワゴジャパン
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応マーカーストリップ870, 869, 862, 270 シリーズ用ホワイト, 無地, 7.5 mm 幅 1m (カット品)
  • センサ端子台 ワゴジャパン

    センサ端子台

    ワゴジャパン
    57,980税込63,778
    1箱(50個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)5/0.197インチ質量(kg)10.6グレー取付DIN35レール高さ(mm)80/3.15インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数3定格電流(A)20方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:4
  • スペーサモジュール ワゴジャパン

    スペーサモジュール

    ワゴジャパン
    2,298税込2,528
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • スペーサ ワゴジャパン

    スペーサ

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)2/0.079インチ質量(kg)2.4グレー取付スナップオン型高さ(mm)69.45/2.734インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:33.4/1.315インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.072(火災)燃焼性V0
  • スプリング式組端子台 ワゴジャパン

    スプリング式組端子台

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    30日以内出荷
    規格アルミ/DIN35定格電圧800V/8kV/24A適合規格JISC8201-7-1/IEC60947-7-1NECAC2811(旧JISC2811)適合電線(mm2)0.25~2.5難燃性UL94V-0
  • スナップインプラグ ワゴジャパン

    スナップインプラグ

    ワゴジャパン
    25,980税込28,578
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)19.8/0.78インチブラック取付スナップインフランジ高さ(mm)16/0.63インチ寸法奥行:39.85/1.569インチ極数2定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • ストレーンリリーフプレート ワゴジャパン

    ストレーンリリーフプレート

    ワゴジャパン
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途マウントキャリア,221(WFR)および222(WF)シリーズ用幅(mm)4/0.157インチ質量(kg)5.6高さ(mm)67/2.638インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:58/2.283インチ寸法(長さ)52/2.047インチ(DINレール上端から)適合負荷0.168(火災)
  • ステップダウンジャンパ ワゴジャパン

    ステップダウンジャンパ

    ワゴジャパン
    6,798税込7,478
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)11.3/0.443インチ質量(kg)1.6ライトグレー高さ(mm)3.9/0.154インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:20.2/0.795インチ定格電流(A)32材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.008(火災)燃焼性V0
  • スチールレール ワゴジャパン

    スチールレール

    ワゴジャパン
    32,980税込36,278
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)1235シルバー色高さ(mm)15/0.591インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
  • スチールキャリアレール2M ワゴジャパン

    スチールキャリアレール2M

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)630シルバー色高さ(mm)7.5/0.295インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
  • スチールキャリアレール ワゴジャパン

    スチールキャリアレール

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)285シルバー色高さ(mm)5.5/0.217インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15/0.591インチ
  • スチールキャリアレール ワゴジャパン

    スチールキャリアレール

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    スチールレール 35 x 7.5 mm1 mm 厚1 m 長穴あり (25 mm)
  • スチールキャリアレール ワゴジャパン

    スチールキャリアレール

    ワゴジャパン
    799税込879
    1本
    5日以内出荷
    D タイプ:長穴の間でカット
    長さL2(mm)232長さL1(mm)236
  • スチールキャリアレール ワゴジャパン

    スチールキャリアレール

    ワゴジャパン
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    B タイプ:長穴の間でカット
  • スチールキャリアレール ワゴジャパン

    スチールキャリアレール

    ワゴジャパン
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    A タイプ:長穴の中央でカット
    長さL2(mm)299長さL1(mm)320
  • スタッド端子台 ワゴジャパン

    スタッド端子台

    ワゴジャパン
    68,980税込75,878
    1箱(15個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)22.8/0.898インチ質量(kg)122.6グレー取付DIN35レール高さ(mm)67/2.638インチタイプ梱包:ボックス、半田フリー接続端子リングタイプ,銅電線用,絶縁カバー無し(DIN 46234準拠のケーブルラグ)種類接続可能電線:銅寸法奥行:63.1/2.484インチ段数1定格電流(A)150材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)ケーブルラグタイプ:圧着端子銅電線用,カバー付(DIN 46235準拠)測定電位範囲1燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • スタガードジャンパ(加工済) ワゴジャパン

    スタガードジャンパ(加工済)

    ワゴジャパン
    4,498税込4,948
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)14.2/0.559インチ質量(kg)1.4ライトグレータイプ梱包:バッグ定格電流(A)25適合負荷0.034(火災)
  • スタガードジャンパ ワゴジャパン

    スタガードジャンパ

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    ライトグレータイプ梱包:バッグ定格電流(A)25
  • スイッチング電源ユニット ワゴジャパン

    スイッチング電源ユニット

    ワゴジャパン
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    幅(mm)40/1.575インチ質量(kg)800取付DIN35レール高さ(mm)163/6.417インチタイプ梱包:ボックス、メモリカード:Lead-acidfleece、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法(長さ)163/6.417インチ(DINレール上端から)
  • スイッチモード電源 ワゴジャパン

    スイッチモード電源

    ワゴジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠燃焼性V0
  • シールド線クランプサドル ワゴジャパン

    シールド線クランプサドル

    ワゴジャパン
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    材質スチール V2A幅(mm)43/1.693インチ質量(kg)30.8シルバー色備考注意/アース線の接続には使用できません。梱包区分ボックス
  • コーディングキーキャリア ワゴジャパン

    コーディングキーキャリア

    ワゴジャパン
    2,598税込2,858
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    用途2091シリーズ用質量(kg)0.4オレンジタイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリカーボネート(PC)(メインハウジング)適合負荷0.013(火災)燃焼性V2
  • コンポーネント端子台 ワゴジャパン

    コンポーネント端子台

    ワゴジャパン
    99,980税込109,978
    1箱(100個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    グレー取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数1定格電圧250方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0
  • コンパクトタイプ端子台 ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子台

    ワゴジャパン
    32,980税込36,278
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1
  • コンパクトタイプ端子ブロック ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子ブロック

    ワゴジャパン
    5,398税込5,938
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1測定電位範囲1
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    【出力用】 PM-Y32-KV2N (3.5mmピッチ ヨコ型) キーエンス 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/キーエンス/KVシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:キーエンス入力/出力出力コネクタMIL
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    【出力用】 PM-Y32-KV1N (3.5mmピッチ ヨコ型) キーエンス 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/キーエンス/KVシリーズ、キーエンス/KVNanoシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:キーエンス入力/出力出力コネクタMIL
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    【入力用】 PM-X32-OM1N (3.5mmピッチ ヨコ型) オムロン、横河電機 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/オムロン/NXシリーズ、オムロン/NJ/CJシリーズ、横河電機/FA-M3シリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:オムロン、横河電機入力/出力入力コネクタMIL
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    【入力用】 PM-X32-MT1N (3.5mmピッチ ヨコ型) 三菱電機、日立製作所 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/三菱電機/IQ-Rシリーズ、三菱電機/Qシリーズ、三菱電機/Lシリーズ、三菱電機/CC-Link、日立製作所/S10Vシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:三菱電機、日立製作所入力/出力入力コネクタMIL
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    【入力用】 PM-X32-KV2N (3.5mmピッチ ヨコ型) キーエンス 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/キーエンス/KVシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:キーエンス入力/出力入力コネクタMIL
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    【入力用】 PM-X32-KV1N (3.5mmピッチ ヨコ型) キーエンス 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/キーエンス/KVシリーズ、キーエンス/KVNanoシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:キーエンス入力/出力入力コネクタMIL
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    PM-MM34SU-F_M (MIL - MIL) 34芯
    適合シールドなしタイプ備考_にはケーブル長が入ります。ケーブル長は0.5m単位で選定可能です。10m以上をご希望の場合はお問い合わせください。芯数34コネクタインタフェース側:MIL、コントローラ側:MILケーブルタイプやわらかケーブル
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    PM-FM40AS-F_M (FCN - MIL) 40芯
    適合シールドなしタイプ備考_にはケーブル長が入ります。ケーブル長は0.5m単位で選定可能です。10m以上をご希望の場合はお問い合わせください。芯数40コネクタインタフェース側:MIL、コントローラ側:FCNケーブルタイプやわらかケーブル
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    PM-EC734-8PC (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継
    用途センサー中継ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数8コネクタWAGO+e-CON
  • コネクタ付ケーブル ワゴジャパン

    コネクタ付ケーブル

    ワゴジャパン
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合
  • コネクタ付ケーブル ワゴジャパン

    コネクタ付ケーブル

    ワゴジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    30日以内出荷
    柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合
    タイプAUケーブル長(m)4シース外径(Φmm)6.9最小曲げ直径(mm)207