絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ワゴジャパンのすべての商品

ドライバ(中)
ワゴジャパン¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1幅(mm)21/0.827インチ質量(kg)29.8色マルチカラー高さ(mm)21/0.827インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:175/6.89インチブレード幅(mm)5
ドライバ 3本セット
ワゴジャパン¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。質量(kg)132.6タイプ梱包:ボックス
ソケット用ストリッパ
ワゴジャパン¥8,998税込¥9,8981個30日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。幅(mm)35/1.378インチ質量(kg)66色グリーン/ブラック高さ(mm)30/1.181インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:176/6.929インチシース径(inch)ケーブル:8...13/0.315...0.512インチ
ジャンパ用操作工具
ワゴジャパン¥999税込¥1,0991個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用幅(mm)30/1.181インチ質量(kg)23.3色ナチュラル高さ(mm)30/1.181インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:150/5.906インチ材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)適合負荷0.7(火災)燃焼性HB
操作工具(733,734用)
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応
操作工具(231,721用)
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応
六角レンチ
ワゴジャパン¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。色グリーンレンチサイズ(mm)80梱包区分ボックス
ワイヤストリッパ
ワゴジャパン¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
ユニバーサルケーブルストリッ
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様単線:0.2...42/24...12AWG適合0.2...42/24...12AWG(可とうより線)、0.2...42/24...12AWG(より線)幅(mm)35/1.378インチ質量(kg)46.5色グリーン/ブラック高さ(mm)25/0.984インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:124/4.882インチ対応ユニバーサルナイフ:ありシース径(inch)ケーブル:8...13/0.315...0.512インチ
産業用マネージドスイッチ
ワゴジャパン¥239,800税込¥263,7801個30日以内出荷WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。幅(mm)50/1.969インチ色メタリックブラック高さ(mm)162/6.378インチ質量(g)910タイプ光ファイバ:シングルモードおよびマルチモード寸法奥行:120/4.724インチ接続方式(電源)1x組込メールコネクタ/231-436/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-106/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45;光ファイバ/4xSFPスロット(例/SFPモジュールおよびLC光ファイバコネクタ付)
産業用スイッチ16ポート
ワゴジャパン¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-436/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-106/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/16xRJ-45幅(mm)50/1.969インチ色メタリックブラック高さ(mm)162/6.378インチ質量(g)840寸法奥行:120/4.724インチ接続方式10/100/1000BASE-T表示器デバイス/LED(PWR,RPS)緑/電源(主),リダンダント電源(副);LED(ALM)赤/アラーム;各ポート/LED(1000,LNK/ACT)緑/状態1000Mbps,LNK/ACTポート1~16梱包区分ボックス
産業用ECOスイッチ8ポート
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45幅(mm)46/1.811インチ色ブラック高さ(mm)116/4.567インチ質量(g)487寸法奥行:110寸法(長さ)99.6/3.921インチ(DINレール上端から)接続方式10/100BASE-TX梱包区分ボックス
産業用 ECO スイッチ
ワゴジャパン¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/5xRJ-45幅(mm)50/1.969インチ色ブラック高さ(mm)104/4.094インチ質量(g)550備考UL規格のPoE供給電力量を順守/電源電圧≧DC48V/PoE供給電力120Wまたは寸法奥行:115/4.528インチ接続方式10/100/1000BASE-T表示器デバイス/LED(PWR)緑/電源;LED(PoE1~4)緑/PoweroverEthernet;各ポート/LED(1000,LNK/ACT)緑/状態1000Mbps,LNK/ACTポート1~5伝送速度銅電線/10/1000Mbit/s梱包区分ボックス
高機能スイッチング電源
ワゴジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から30日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
高機能スイッチング電源
ワゴジャパン¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷2787-2144 パワーサプライ Pro2 (DC 24V / 5A)種類パワーサプライシリーズPro2出力電圧DC24V出力電流5A入力電圧単相AC90~264V
電源;コンパクト;単相
ワゴジャパン¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ幅(mm)36/1.417インチ質量(kg)120取付DIN35レール高さ(mm)90/3.543インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法奥行:62/2.441インチ寸法(長さ)55/2.165インチ(DINレール上端から)燃焼性V0
電源;DC24V;診断機能
ワゴジャパン¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46.8取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式フィールド電源ビット幅(mm)2ビット(1ビット/電流モニタリング、1ビット/ヒューズ故障)適合負荷1.308(火災)
電子式サーキットプロテクタ
ワゴジャパン¥6,498税込¥7,1481個欠品中WAGO 過電圧保護および特殊機電子機器は多くの用途に使用可能です。特殊機能を備えたこれらの製品は、安全で、エラーの無い信号処理を実現します。過電圧保護製品は、サージ保護デバイスによりサージ電圧から電気機器やシステムを保護します。(例: バリスタ端子台)適合0.34...2.52/22...14AWG(可とうより線)幅(mm)6/0.236インチ質量(kg)55.7取付DIN35レール高さ(mm)94/3.701インチタイプ梱包:バッグ、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法(長さ)97.8/3.85インチ(DINレール上端から)適合負荷0.634(火災)スロット数(個)ジャンパ:8
連続ジャンパ
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981箱(25個)30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)5.7/0.224インチ質量(kg)0.7色ライトグレー高さ(mm)4.1/0.161インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:18.5/0.726インチ定格電流(A)25材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.005(火災)燃焼性V0
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン¥2,498税込¥2,7481箱(100個)翌日出荷寸法L(mm)24.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)4寸法D1(mm)3.4寸法D2(mm)1.7適合電線範囲 AWG(#)16電線むき長さ(mm)200
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥3,698税込¥4,0681箱(250個)5日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を9ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)18寸法D(mm)5.8寸法D2(mm)4.5適合電線範囲 AWG(#)8電線むき長さ(mm)180
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥2,398税込¥2,6381箱(250個)5日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を8ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)18寸法D(mm)4.7寸法D2(mm)3.5適合電線範囲 AWG(#)10電線むき長さ(mm)180
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)5日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を7ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)18寸法D(mm)4寸法D2(mm)2.8適合電線範囲 AWG(#)12電線むき長さ(mm)180
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)5日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を6ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)12寸法D(mm)4寸法D2(mm)2.8適合電線範囲 AWG(#)12電線むき長さ(mm)120
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥6,398税込¥7,0381箱(1000個)5日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を5ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)12寸法D(mm)3.4寸法D2(mm)2.2適合電線範囲 AWG(#)14電線むき長さ(mm)120
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥3,998税込¥4,3981箱(1000個)5日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を4ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)12寸法D(mm)2.8寸法D2(mm)1.7適合電線範囲 AWG(#)16電線むき長さ(mm)120
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥3,698税込¥4,0681箱(1000個)5日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を3ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)12寸法D(mm)2.5寸法D2(mm)1.4適合電線範囲 AWG(#)18電線むき長さ(mm)120
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥4,898税込¥5,3881箱(1000個)30日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を2ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)12寸法D(mm)2.3寸法D2(mm)1.2適合電線範囲 AWG(#)20または18電線むき長さ(mm)120
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥3,298税込¥3,6281箱(100個)5日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)18寸法D(mm)9.5寸法D2(mm)7.3適合電線範囲 AWG(#)4電線むき長さ(mm)180
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥4,498税込¥4,9481箱(250個)30日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を10ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)18寸法D(mm)7.5寸法D2(mm)5.8適合電線範囲 AWG(#)6電線むき長さ(mm)180
端子付テストプラグモジュール
ワゴジャパン¥119,800税込¥131,7801箱(100個)30日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止用途280/736/737/738/780シリーズ用幅(mm)5.08/0.2インチ質量(kg)2色オレンジ高さ(mm)14.3/0.563インチ寸法奥行:43.45/1.711インチ接続方式システム電源材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60664-1汚染度(使用環境)3測定電位範囲1燃焼性V0適合ユニットクランピング:1
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥2,998~税込¥3,298~1箱(25個)5日以内出荷広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単色ライトグレー高さ(mm)21.5/0.846インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:2.5/0.098インチ定格電流(A)18
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981箱(25個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用幅(mm)10/0.394インチ質量(kg)0.2色グレータイプ梱包:ボックス寸法奥行:5/0.197インチ極数2材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60664-1汚染度(使用環境)3燃焼性V0
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥1,898~税込¥2,088~1箱(25個)5日以内出荷から30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
櫛型ジャンパ
ワゴジャパン¥169,800税込¥186,7801箱(200個)5日以内出荷ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。幅(mm)58.6/2.307インチ質量(kg)6.8色ブラック高さ(mm)3.6/0.142インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:18.9/0.744インチ定格電流(A)32材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
操作工具(絶縁シャフト製)
ワゴジャパン¥889~税込¥978~1個5日以内出荷から30日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用色ホワイトタイプ梱包:ボックス寸法奥行:150/5.91インチ
操作工具
ワゴジャパン¥4,398税込¥4,8381箱(100個)5日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。質量(kg)0.6色ホワイトタイプ梱包:ボックス適合負荷0.017(火災)
接続メールコネクタ
ワゴジャパン¥63,980税込¥70,3781箱(50個)30日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止色ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲5適合ユニットクランピング:5
強制接点付きリレーモジュール
ワゴジャパン¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)50.3色グレー取付DIN35レール高さ(mm)86/3.386インチタイプ安全保護/IP20寸法(長さ)64/2.52インチ(DINレール上端から)定格電圧250接続方式Push-inCAGECLAMP(R)適合負荷0.948(火災)