カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ワゴジャパンのすべての商品

モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ
ワゴジャパン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷形状DINレール直付き色ブラック定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC18~30
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1パック(25個)ほか5日以内出荷から86日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16色ライトグレー定格電圧(V)320
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(50個)ほか5日以内出荷から61日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10色ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ
ワゴジャパン¥31,980~税込¥35,178~1パック(25個)ほか4日以内出荷から61日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781パック(25個)当日出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(UL)(A)65色グレー定格電圧(V)800定格電流(A)57(76)適合電線(mm2)0.5~10(16)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュール
ワゴジャパン¥7,198税込¥7,9181パック(25個)欠品中取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2色グレー仕様ジャンパスロット用
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュール
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281パック(25個)欠品中取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2色グレー仕様ジャンパスロット用適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ
ワゴジャパン¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(UL)(A)10定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)ほか翌々日出荷から30日以内出荷絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
I/Oシステム
ワゴジャパン¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から30日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
圧着端子(フェルール)
ワゴジャパン¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)全長(mm)12.5寸法L(mm)12.5寸法L1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Wago 中継用端子台 236-401 1極 5mm ピッチ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷極数1P端子間ピッチ(mm)5/5.08色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506
ワゴジャパン¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷極数6P端子間ピッチ(mm)5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式直列適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
DINレール端子台
ワゴジャパン¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅色グレー質量(g)1.749RoHS指令(10物質対応)対応
Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極色グレー質量(g)5.95取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズ
ワゴジャパン¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)3.5仕様4線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)10
フェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2)
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。 お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。用途細線用フェルール圧着に圧着範囲(mm2)0.08~0.34(AWG28~22)全長(mm)185トラスコ品番754-9296質量(g)270
スイッチング電源ECOタイプ
ワゴジャパン¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から41日以内出荷仕様スイッチモード電源;EPSITRONECOPower形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)定格出力電圧(V)DC24
スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ
ワゴジャパン¥9,798~税込¥10,778~1パック(5個)ほか4日以内出荷から41日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレスピン数(ピン)1
スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ
ワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~1パック(85個)ほか5日以内出荷から41日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10色グレー定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2
スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ
ワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~1パック(15個)ほか5日以内出荷から36日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2