絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ワゴジャパンのすべての商品
特価

Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ
ワゴジャパン¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
フェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2)
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。 お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。用途細線用フェルール圧着にトラスコ品番754-9296全長(mm)185質量(g)270圧着範囲(mm2)0.08~0.34(AWG28~22)
スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ
ワゴジャパン¥9,798~税込¥10,778~1パック(5個)ほか4日以内出荷から41日以内出荷取付方式プリント基板ピン数(ピン)1結線方式スクリューレス
スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ
ワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~1パック(85個)ほか5日以内出荷から41日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ
ワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~1パック(15個)ほか当日出荷から36日以内出荷取付方式プリント基板適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1パック(25個)ほか5日以内出荷から86日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか4日以内出荷から41日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1パック(100個)ほか5日以内出荷から91日以内出荷色グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
ワゴジャパン¥28,980税込¥31,8781パック(100個)5日以内出荷仕様2線中継・分岐端子台取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグ
ワゴジャパン¥39,980~税込¥43,978~1パック(50個)ほか5日以内出荷から12日以内出荷色グレー定格電圧(V)690定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュール
ワゴジャパン¥7,198税込¥7,9181パック(25個)5日以内出荷仕様ジャンパスロット用色グレー取付方式タブ端子間ピッチ(mm)5.2結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュール
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281パック(25個)欠品中仕様ジャンパスロット用色グレー取付方式タブ端子間ピッチ(mm)4.2適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥25,980~税込¥28,578~1パック(10個)ほか5日以内出荷から86日以内出荷形状ストレート色グレー種類角型ピッチ(mm)5定格電圧(V)320定格電流(A)12適合電線(mm2)0.08~2.5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)28~12結線方法基板実装
リレーモジュール
ワゴジャパン¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷から30日以内出荷広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単適合0.08…1.52/28…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)6/0.236インチ色グレー取付DIN35レール高さ(mm)91/3.583インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時定格電圧300接続方式CAGECLAMP(R)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
ドライバ(小,ミニサイズ)
ワゴジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1長さ(mm)100タイプ梱包:バッグブレード長さ(mm)25ブレード幅(mm)4
ドライバ(大)
ワゴジャパン¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1幅(mm)28/1.102インチ質量(kg)60.1色マルチカラー高さ(mm)28/1.102インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:173/6.81インチブレード幅(mm)8
ドライバ(中,ミニサイズ)
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から30日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1長さ(mm)100質量(kg)10.2色マルチカラータイプ梱包:バッグブレード長さ(mm)35ブレード幅(mm)5
ドライバ(中)
ワゴジャパン¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1幅(mm)21/0.827インチ質量(kg)29.8色マルチカラー高さ(mm)21/0.827インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:175/6.89インチブレード幅(mm)5