カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • TRUSCO(3)
  • エム・あい(1)
  • 雅うるし工芸(1)
  • 入間川ゴム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wago 733」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wago 中継用端子台 733-102 2極 2.5mm ピッチ ワゴジャパン

    Wago 中継用端子台 733-102 2極 2.5mm ピッチ

    ワゴジャパン
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    極数2P端子間ピッチ(mm)2.5ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
  • スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ

    ワゴジャパン
    36,980税込40,678
    1パック(100個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
  • 733-102 ワゴジャパン

    733-102

    ワゴジャパン
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    タイプ【プラグ式端子台】プラグピッチ(mm)2.5極数2定格電圧250Vac定格電流(A)4適合電線サイズ28→20AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • 733-103 ワゴジャパン

    733-103

    ワゴジャパン
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    当日出荷
    タイプ【プラグ式端子台】プラグピッチ(mm)2.5極数3定格電流(A)4行数1適合電線サイズ28→20AWGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
  • 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパン

    半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ

    ワゴジャパン
    27,980税込30,778
    1パック(200個)ほか
    5日以内出荷
    ライトグレーピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)4
  • コネクタ733シリーズ コーティングキー ワゴジャパン

    コネクタ733シリーズ コーティングキー

    ワゴジャパン
    999税込1,099
    1パック(100個)
    4日以内出荷
    ホワイト
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(68件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1パック(25個)ほか
    5日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16ライトグレー定格電圧(V)320
  • スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ

    ワゴジャパン
    26,980税込29,678
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • 基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入 ワゴジャパン

    基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    6,898税込7,588
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●定格電流:4A●コード番号:189-6458アズワン品番65-7504-17
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    35,980税込39,578
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷から61日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    極数12ピッチ(mm)2.5形状ライトアングルライトグレー定格電圧(V)250定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • 精密ドライバー ワゴジャパン

    精密ドライバー

    ワゴジャパン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ

    ワゴジャパン
    41,980税込46,178
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ

    ワゴジャパン
    7,198税込7,918特価
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • 210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ワゴジャパン

    210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 操作レバー ワゴジャパン

    操作レバー

    ワゴジャパン
    519税込571
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
  • コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ ワゴジャパン

    コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 ワゴジャパン

    工具

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    36日以内出荷から91日以内出荷
    材質樹脂製
  • 接続フィメールコネクタ ワゴジャパン

    接続フィメールコネクタ

    ワゴジャパン
    119,800税込131,780
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • MCS半田ピン付メールヘッダ ワゴジャパン

    MCS半田ピン付メールヘッダ

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1箱(200個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • MCSメールコネクタ ワゴジャパン

    MCSメールコネクタ

    ワゴジャパン
    81,980税込90,178
    1箱(200個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • MCSフィメールコネクタ ワゴジャパン

    MCSフィメールコネクタ

    ワゴジャパン
    74,980税込82,478
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 5個入 ワゴジャパン

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6341アズワン品番65-7502-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 1袋 5個入 ワゴジャパン

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6379アズワン品番65-7503-58
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    コネクタ端子台( インタフェースモジュール)PM-M733-X16PC-S1には以下が含まれますPM-M733-X16PC (本体) x 1 733-104/032-000 (幹線用コネクタ) x 1 733-103/032-000 (機器用コネクタ) x 16 733-130 (操作レバー) x 1
  • 操作工具 ワゴジャパン

    操作工具

    ワゴジャパン
    3,298税込3,628
    1個
    30日以内出荷
    プリント基板用端子台 236, 233, 733 シリーズ用RoHS2 対応
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    PM-M733-3X8PC-S1 (2.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継
  • コネクタ付ケーブル ワゴジャパン

    コネクタ付ケーブル

    ワゴジャパン
    6,998税込7,698
    1個
    30日以内出荷