絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,381件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給水栓上部(左ネジ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水栓上部(左ネジ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JIS規格および同等品に適合。湯用には別売の赤ビスを使用。PR10A-13Lは左ネジ赤ビス仕様
    材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)
  • 切替ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替ハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    SAN-EI製シャワー混合栓専用。
    材質ABS樹脂
  • 洗面用ゴム栓クサリ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面用ゴム栓クサリ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    PH28のゴム栓用
    付属品ヒートン材質黄銅長さ(mm)240玉大(mm)3
  • ミニセラ横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • ロータンクサイフォン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクサイフォン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂寸法A(mm)300寸法B(mm)60
  • ユニオンパッキン20用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン20用

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1箱(30個)
    当日出荷
    付属品リブ材質EPDM厚さ(mm)3.4内径(Φmm)16寸法d(mm)16寸法t(mm)3.4外径(Φmm)24寸法D(mm)24最高使用温度(℃)80
  • 節水シャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
    付属品シャワーヘッドアダプターセット3仕様節水、極細ストレート水流材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)呼び径(mm)13対辺(mm)(取付ロックナット)36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
  • 幅広Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    幅広Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様金属製Sトラップ用形状Sパイプ
  • 厨房用ベンリーパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用ベンリーパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)G1/2
  • 自閉立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
    仕様節水水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓
  • シャワヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途バスルーム用。
  • ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ台付混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途ミニキッチン用適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)159商品タイプ台付タイプ
  • ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ台付混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    用途ミニキッチン用
  • 洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
    材質ポリプロピレン、ABS樹脂アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)200取付穴径(Φmm)142
  • 流し排水栓DS SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓DS

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • ナット付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付逆止付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
    形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続Rc×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二口ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PY12J-64X-16送り座金付呼び径(mm)13口数2口JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地アズワン品番64-8513-32
  • 自動水栓(手洗用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓(手洗用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    欠品中
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
    用途手洗い用の水栓として。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150の間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    主にハイタンク用。
    用途水洗トイレ用材質青銅寸法L(mm)300寸法H(mm)100ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)34使用圧力(MPa)0.1~0.49最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • 立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    立形ロータンクボールタップ。下給水用
    用途水洗トイレ用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.74最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水洗トイレ用適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • 排水ホース差込口(バンド付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホース差込口(バンド付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    欠品中
    仕様流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。材質ABS樹脂
  • キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キッチンシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    【水流切替え】横についているレバーを操作することで、シャワーとストレートの切り替えができます。シャワーを使うとお皿などを広範囲に効率よく洗えます。すすぎや、食器洗い機の予備洗いに便利です。【首ふり】360°回転式で水の方向を変えられて、シンクのお掃除などに便利です。【取付けできるパイプ】ネジの付いたパイプ(M22X1.25オネジ)・先端のふくらんだ丸形タイプ(パイプ外径16・19mm)
    用途キッチン水栓用のシャワーヘッドとして仕様シャワー、整流ホワイト対応水栓ネジの付いたパイプ(M22X1.25オネジ)・先端のふくらんだ丸形タイプ(パイプ外径16・19mm)
  • ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチペーパーホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    998税込1,098
    1個
    翌日出荷
    【ワンタッチ着脱】片手でサッと交換?素早く交換できて交換時のストレスがありません。【簡単取り付け仕様】付属の取り付け用ビス(3本)で固定するだけ。3か所のねじ穴を固定して下さい。既存のホルダー穴を利用して取り付け可能。【安心・安全設計】フタの先端が鋭利になっていないので、手や指を傷つけにくい設計になっています。お子様にも安全にご使用いただけます。
    用途トイレットペーパーホルダー付属品取付用ビスマットホワイト
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホースを引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工も楽々】カウンターに潜ることなく、上から一人で施工いただけます。また、本体の台座が90°裏に回るため、ビス穴を隠せて正面がすっきりします。
    用途キッチン用混合栓厚さ(mm)5~30適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付け方法上面施工取付穴径(mm)35~39商品タイプエコ
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    【簡単操作】レバーが長い仕様になっているので、止水・吐水がしやすいです。リング状のレバーになっているため、指を引っ掛けての操作が可能です。【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。
    用途キッチン用仕様吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし厚さ(mm)5~30ハンドルリングレバーJIS規格JIS B 2061取付け方法上面施工取付穴径(mm)33~40
  • 組合せ風呂フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    組合せ風呂フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    組合せ式
    用途風呂フタとしてホワイト、グレー
  • 洗濯機排水ホース(20m) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水ホース(20m)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    内径30×36mm 20m巻き。好きな長さにカットしてお使いいただけます。
    用途洗濯機排水ホースの延長用材質塩化ビニル樹脂アイボリー長さ(m)20
  • ペーパータオルホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペーパータオルホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    ステンレス製のペーパータオルホルダーです。付属品のビスで壁に固定し、ペーパータオルを中に入れてご使用ください。
    用途ペーパータオルホルダーとして付属品ビス材質ステンレスシルバー
  • 洗濯機パン用キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機パン用キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    119税込131
    1個
    欠品中
    品番H541、H542、H5410、H5410S、H5410KS、H5414、H5412の洗濯機パン用です。
    用途洗濯機パン用キャップとして材質ABS樹脂ホワイト
  • スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
    用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • FBミストシャワー(mitosストップ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBミストシャワー(mitosストップ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    【mitosにストップ機能が追加されました!】ちょっと止めたいときに止水できるボタンを搭載。手元で操作できるので、簡単。節約にもつながります。【ウルトラファインバブル発生装置が内蔵! 】細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生するので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。お風呂が苦手なお子様にもミスト水流はおすすめです。【こだわりのミスト】ゴシゴシ洗顔していませんか?お肌は非常にデリケートなので、乾燥を招いてしまいます。mitosのミスト水流を使えば、人肌温度のふんわりミストがお肌の汚れを吸着し、ダメージを防ぎます。【水道代が高い…そんなお悩みを解決します。】節水効果45%のミトスストップであれば年間節約金額約19500円! 機能性だけでなく、家計にも優しいシャワーヘッドです。
    用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDMシルバー質量(g)272幅(cm)21.8長さ(cm)88機能手元ストップ付き最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.1(流動圧)~0.5(静水圧)
  • 管固定バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    管固定バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付け、取外しが簡単な管固定バンド。取付ビス穴径:4.5mm
    用途管固定バンドとして材質ポリカーボネート系樹脂グレー
  • 厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,398税込9,238
    1台
    7日以内出荷
    水の出し止めが簡単にできるワンタッチレバー式。レバーを90度動かすだけで吐水止水ができます。作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
    用途厨房用の水栓として使用します。JIS規格JIS B 2061
  • 包丁差し(チャイルドロック付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    包丁差し(チャイルドロック付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    包丁が4本収納できるケースです。 チャイルドロック付で、不意の事故を防止できます。
  • ぺーパータオル容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ぺーパータオル容器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    下側より1枚ずつ取り出せます。
    用途ペーパータオルの容器として。付属品ビス・接着剤付トラスコ品番323-5589材質ABS樹脂幅(mm)250高さ(mm)147奥行(mm)140シートサイズ(mm)適合:220×230収納枚数(枚)約400
  • FB洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FB洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】万能ホーム水栓とカップリング横水栓に取り付け可能。蛇口のパイプを外して簡単取付!。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
    用途洗濯機用ニップル適合万能ホーム水栓・カップリング横水栓
  • ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
    用途浴室の水栓としてホワイトピッチ(mm)取付:120~220適合場所浴室ホース長さ(m)シャワー:1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地