カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品

自動水栓パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。規格JIS適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地
ドレンホースクリーナー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番114-7407材質アルミ、ポリエチレン(PE)、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂質量(g)270パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
シャッター式風呂フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から翌々日出荷溝の奥までスポンジが届く、掃除しやすい形状小さく巻けて、巻き戻りしにくい仕様溝の奥までスポンジが届き掃除がしやすい。小さく巻けて巻き戻りしにくい。色ホワイト商品タイプシャッター式
ツーバルブ混合栓 上向き
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から翌々日出荷見た目もかわいいクロスハンドル パイプが上向きなのでシンク等のスペースが広々使える 湯・水の配管の間隔が120~220mmの間で取り付け可能用途キッチン用JIS規格JIS B 2061
4分岐アダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081セット翌々日出荷都市圏公園・街路樹帯・ビル屋上やその周辺花壇の緑化潅水に。ボタンドリップシステム用パーツ。用途4方向に分岐が可能
浄水シャワーヘッド ホワイト
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。 浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。 残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。 カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。仕様浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付材質ABS樹脂タイプ節水ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布有効期間約2ヶ月(約4000L)対応カートリッジPM7163-1B/PM7163-3BS
ステンレスボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)180最高使用圧力(MPa)常温の水・油:5.6接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から翌々日出荷流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ。形状ストレート使用温度範囲(℃)80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×パイプ使用流体水ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
補助水管付ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,698~税込¥8,468~1個翌日出荷から9日以内出荷手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75JIS規格JIS B 2061
ガーデン水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷直径(Φmm)(ホース接続部)15.9呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無あり
砲金メンオンチーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)