カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品

サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
ミキシング シンプレット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大35・最小5吐水口長さ(mm)140ナット対辺(mm)ロックナット:24商品タイプ台付タイプ
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。 お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
泡沫横形ツル首パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。 泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。用途水栓のパイプとしてねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20パイプ外径(Φmm)16
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。色メッキ取付方式スライドバー取付パイプ直径(Φmm)25角度調節○
手洗器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷から翌々日出荷茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。用途手洗器として。仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。高さ(mm)135穴径(Φmm)40容量(L)3.6外径(mm)300
シングルレバー用カートリッジ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷SANEI製シングルレバー混合栓用の専用カートリッジです。適合機種:K37100V、K37100VR、K4731NJV、K4731NJV-2T、K4731PJV、K4731PJV-2T用途シングルレバー混合栓用のカートリッジとして。
洗濯機排水トラップエルボフタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥499税込¥5491個当日出荷ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。 ポリエチレン製。用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。接続部径(Φmm)直径:32
排水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷オーバーフローのない手洗い器用の排水栓。 取り付け時のはさみ込み範囲は53mmまで。 水ためはできません。用途洗面器の排水部品として使用。付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:~53使用場所オーバーフローのない手洗器用
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷シックなマットブラック色のシャワーホース。 各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。用途浴室のシャワーホースの交換用として。ホース長さ(m)1.6
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷ハンドルが外せますので狭いスペースでの配管、保温作業が容易に行えます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ ロングハンドルアダプター付きです。必要に応じて継ぎ足して高さ調整が可能です。用途ボールバルブとして。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559バルブ種類ボールバルブ
ダブルペーパーホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷片手でペーパーを切ることが出来ます。 同時に2つセットできるので、急に紙がなくなる心配がありません。 取付けに必要なビス付き。用途トイレットペーパーのホルダーとして。幅(mm)282高さ(mm)82質量(g)1440奥行(mm)835寸法(幅×奥行×高さ)(mm)282×835×82
洗濯機用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
ゴムプレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥399~税込¥439~1個翌々日出荷管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:25~30mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:25~30穴径(mm)24
クリーンアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥929税込¥1,0221個翌々日出荷排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
クリーンアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥799税込¥8791個当日出荷排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
散水用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381台5日以内出荷ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 配管接続部ネジ径:PJ1/2用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
片ナット付45°エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381パック(2個)当日出荷止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。用途配管給水ホースの角度調整用として形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
浄水カートリッジ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)5日以内出荷日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。 お得な3本セットです!用途シャワーヘッドの交換カートリッジ幅(mm)20高さ(mm)102質量(g)104奥行(mm)20最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
水栓穴補強板
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:40mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。用途水栓取付け時の補強用として使用。直径(Φmm)穴:40
シャワー横形パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25用途水栓交換用パイプ仕様泡沫器のねじ:M22×1.25接続部ねじ山26W20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ直径(Φmm)16
厨房用ベンリー立形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16長さ(mm)300呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)300取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)850取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)850材質(パイプ)黄銅
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
シングルスプレー混合栓(壁出)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷洗面化粧台用で壁出し式の水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。引き出しホースの長さ1.1M、取り付け穴径(2ヶ所)46mm、厚み5~10.5mm、取り付けロックナット対辺45mm。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シャワーヘッドを引き出して使えるのでシンク洗いにも便利。シャワーヘッドの先端の切替えレバーを右に回すと整流、左に回すとシャワーに変わる。適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061
ユニットバス用ヘアキャッチャー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷銅の抗菌効果でヌメリを減らします。フラットなパンチング穴仕様で、ゴミを取り除きやすい。取手付きなのでゴミを捨てる時も持ちやすい。商品の直径102mm、ユニットバス用です。仕様銅の抗菌効果でヌメリを減らします、パンチング穴はフラットなのでゴミを取り除きやすいです。材質銅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×170×40(パックサイズ)
シャワーヘッド レイニーメタリック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷メッキ仕様で高級感あるタイプ。節水効果約50%、年間節約金額約21700円。ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップ。ステンレス板ならではの穴径0.3mm極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりした肌あたりに。シャンプーも一気に洗い流せる水流。質量(g)156最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シャワーヘッド レイニーストップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷節水効果約50%、年間節約金額約21700円。(ガス代約13900円、水道代約7800円)ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップボタン。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。質量(g)179最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シャワーベッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷり水流で満足感のある浴び心地 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワアダプターセット材質ABS
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エコ仕様のシングルワンホール混合栓 工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS) キッチン向きの商品です。 取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。 泡沫吐水・逆止弁付 水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。 摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。材質黄銅取付穴(mm)33~47JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~47使用地区一般
ポップアップ横穴排水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:30~53材質ふたは陶器製色ホワイト使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です