カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 栃木屋
- 18ページ目
18ページ目: 栃木屋のすべての商品

ステンレスファスナー
栃木屋¥829税込¥9121個当日出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。用途計測機器・各種ケースなどに。トラスコ品番206-3824材質ステンレス(SUS)幅(mm)22.8高さ(mm)9.5穴径(Φmm)受け:3.2縦(mm)27取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)58.8
ストップステー
栃木屋¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ハンドルを90度回すだけでロック及びロック解除ができます。トラスコ品番206-3842材質ポリアミド(PA)、ステンレス(SUS)全長(mm)364.5穴径(Φmm)5穴数2個RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付シリンダー錠
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。用途小型キャビネット・各種小型機器等付属品鍵2本トラスコ品番206-3822材質亜鉛合金ダイカスト全長(mm)32.4シリンダー径(Φmm)26キー番号NO.200RoHS指令(10物質対応)対応
オートリターンツマミ
栃木屋¥449税込¥4941個当日出荷止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付き簡易ロックです。 ワンタッチで施錠可能です。用途工具箱・各種BOX等材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
防塵ゴム
栃木屋¥299~税込¥329~1個22日以内出荷耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体色ブラック寸法A(mm)3耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡
大型抗菌樹脂ハンドル
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。 亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPP色アイボリー質量(g)198許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直
ガススプリング
栃木屋¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷TM-150 の小型タイプです。 小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。用途OA 機器・医療機械・工作機械等材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色使用温度(℃)-20~80引張強度N(kgf)2942(300)以上表面処理(本体)艶消塗装(黒色)反発力(N)147RoHS指令(10物質対応)対応反発力Fa(N)147±20
PCアジャスター(補強型)
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。 手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。用途事務機器・OA 機器・オーディオ・インテリア・精密機器等材質本体:ABS/黒色、アジャストボルト:S/3価クロメート、フット:EPDM/灰色、スラストリング:POM、抜け止めワッシャー:PA/原色、十字穴付タッピンネジ:S/3価クロメート、基板:SPCC/3価クロメート許容荷重(kN)圧縮(垂直時)2.26、(傾斜時)1.28RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)205
ラッチハンドル
栃木屋¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ラッチ式の平面型ハンドルです。 扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。用途住宅設備・事務機・通信機等セット内容本体のみ材質ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート材質(ケース)PBT/グレー材質(ハンドル)PBT/グレー推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]材質(ピン)C2700材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ブラケット)SPCC/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57
重荷重用双輪キャスター
栃木屋¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷双輪のため旋回性に優れたキャスターです。 旋回部に防塵シールを使用しています。用途産業機器等材質(本体)SPHC/3価クロメート材質(車輪)MC ナイロン/白色金具仕上三価クロメートストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
パッキン
栃木屋¥349税込¥3841個4日以内出荷SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等材質/処理EPDM/白色RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット(難燃性)<50M>
栃木屋¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応した材料を使用したガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けられます。用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等材質/処理ガスケット:EPDM/黒色、芯金:S/-、スポンジゴム:EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット(難燃性)
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個当日出荷欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応した材料を使用したガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けられます。用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等材質/処理ガスケット:EPDM/黒色、芯金:S/-、スポンジゴム:EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションラッチ
栃木屋¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応しています。用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等材質ハウジング・インサート・ 取付ナット:SUSRoHS指令(10物質対応)対応
270°キャビネット蝶番
栃木屋¥729税込¥8021個4日以内出荷かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
トランク取手
栃木屋¥889税込¥9781個7日以内出荷従来のスプリング内蔵ハンドルより薄型にしたトランク取手です。 スプリングによりハンドルがぶらつきにくくなっております。用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質/処理ベース:SPCC/3価クロメート,ハンドル:SWRM/3価クロメート,スプリング:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座
栃木屋¥81税込¥891個4日以内出荷パネル取手やそれに類するハンドルを、表面からネジ等にて取り付けるための座部品です。用途パネル取手を、筐体裏面からネジにて取り付けることができない場合にご使用下さい。材質/処理SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(脱着型)
栃木屋¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷取り付け・取り外しが容易に行えるフリーストップヒンジです。用途住宅設備・ディスプレイ等材質/処理可動ブラケット:SUS304/-,固定ブラケット(A):SUS304 /POM / 黒色,固定ブラケット(B):SUS304 /POM / 白色,ストッパー:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。形に拘って開発されたヒンジに、フリーストップ機構の付加価値を付けました。 TH-170-1 は TH-84-3と、TH-170-2 は TH-84-2、TH-84D-2と取り付けの互換性があります。用途各種試験装置・医療機器・工作機械等材質/処理固定ブラケット・可動ブラケット:PA/C3604 黒色,シャフト:SUS303/-,プラグ:POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ESTロック(ソレノイド D)
栃木屋¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。用途ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要な小型ボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 白色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
ESTロック(ソレノイド A)
栃木屋¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-、超極低頭ノンサート:S/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠(シャッター付)
栃木屋¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。 シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
オートリターンツマミ
栃木屋¥549税込¥6041個4日以内出荷止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。用途工具箱、各種 BOX 等材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
オープンチェッカー
栃木屋¥209~税込¥230~1個4日以内出荷扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。 封印状態を目視で確認できます。 従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂掘込取手
栃木屋¥839税込¥9231個4日以内出荷SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ABS色アイボリー難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)127
ラッチユニット
栃木屋¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。用途厨房機器・各種筐体等材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:CrRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)88
樹脂ハンドル
栃木屋¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。用途厨房機器・各種筐体等材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA色ハンドル/キャップ:黒表面処理ベース:焼付塗装(黒色)材質(ハンドル)PARoHS指令(10物質対応)対応自重(g)296
角型取手
栃木屋¥619税込¥6811個4日以内出荷サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器・工作機械等材質ZDC表面処理Cr(梨地)垂直許容荷重(N[kgf])196.2(20)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
ケーシング取手
栃木屋¥679~税込¥747~1個4日以内出荷サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器・工作機械等材質ZDC表面処理Cr(梨地)RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠
栃木屋¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713質量(g)80.5表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni防水仕様IP×6RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.5~8.0
ツマミロック
栃木屋¥639税込¥7031個7日以内出荷スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S質量(g)35表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
連動蓋止
栃木屋¥899税込¥9891個3日以内出荷レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。用途一般産業機械・工作機械・ボックス等材質SUS304、SUS304CSP質量(g)130部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー表面処理光沢バレル研磨許容荷重(N[kgf])196[20]RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫用ハンドル
栃木屋¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)2540表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
両面取付取手
栃木屋¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等材質ZDC、ABS部品名称取手、カバー表面処理Cr(サチライト)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠(インジケーター付)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P質量(g)81.9部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni最大適合板厚(mm)t8キー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(六角ナット)
栃木屋¥13税込¥141個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)2.2部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応